オシロ プローブ用チェック端子のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
105件の「オシロ プローブ用チェック端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェック端子」、「オシロ プローブ」、「マックエイト チェック端子」などの商品も取り扱っております。
MAC8(マックエイト)パネル用チェック端子
パネルに取付けて信号ラインをチェックする時に御利用下さい。 オシロスコープのプローブが引っ掛けられるようになっています。 端子が奥に引っ込んでいますので、手に触らない為、安全に使用できます。
材質 樹脂部:アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅、ナット:黄銅 仕上 金属部:ニッケル下地金メッキ、ナット:ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃) -40~+85 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 取付穴径(Φmm) 4.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付可能板厚(mm) 1.0~3.0 絶縁耐圧(V) 1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(20個)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
109 税込120
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。 微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 仕様 0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10A セット内容 テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組 長さ(mm) 170(コード)、30(テストピン)
1セット(2個)
2,098 税込2,308
当日出荷

ロジック回路の信号取出しに最適。スルホールに取付可能。
材質 真鍮 仕上処理 ニッケル下地金メッキ
1パック(20個)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。信号ラインごとの色分けが容易です。
材質 リン青銅0.4Φ 種類 その他 仕上処理 ニッケル下地金メッキ
1袋(20個)
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


MAC8(マックエイト)ピンプラグ
丸ピンICソケットやユニバーサル基板など2.54mmピッチで並んで取付けられます。ピン部材質:黄銅 樹脂部材質:アセタールコポリマー(UL94HB) 処理:ピン部材質:ニッケル下地金メッキ 取付可能電線径:AWG26より細い物。
種類 丸型 コンタクト形状 オス 結線方法 はんだ 形状 ストレート 材質(樹脂部) アセタールコポリマー(UL94HB) 材質(ピン) 黄銅/ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応) 対応 適合電線範囲 AWG(#) AWG26より細い物
1袋(10個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケットになっており、オス側には、OP-6-1、HJ-31が適合します。
材質 ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ナット:黄銅、ニッケルメッキ 仕上 ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電流(A) 5 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 取付穴径(Φmm) 4.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ピン径(Φmm) 0.8~1.0 取付可能板厚(mm) 1.0~3.0 絶縁耐圧(V) 1000(AC,DC1分間) 挿抜力(g) 150以上
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です
材質 黄銅 表面処理 ニッケル下地金メッキ
1袋(25個)ほか
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


MAC8(マックエイト)パネル用端子 プラグ
ソケットに適合するプラグです。 プラグに電線を半田付、圧着して御使用下さい。
材質 樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ピン部:黄銅 仕上 ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -40~+85、電線付:-40~+80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。
材質 ピン部:リン青銅、樹脂部:PPO(UL94V-1) 仕上 ピン部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電流(A) 10 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 取付穴径(Φmm) 6 接触抵抗(mΩ) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ピン径(Φmm) 2 絶縁耐圧(V) 1000(AC,DC1分間) 挿抜回数 1000回以上 挿入力(g) 800以下 抜去力(g) 100以上
1袋(10個)
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質 リン青銅0.4Φ 使用温度範囲(℃) -40~+150 RoHS指令(10物質対応) 対応 プリント板取付穴径(Φmm) 1
1袋(1000個)
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

2.54mmピッチで立てられます。 オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質 リン青銅0.3Φ 使用温度範囲(℃) -40~+150 RoHS指令(10物質対応) 対応 プリント板取付穴径(Φmm) 0.8
1袋(1000個)
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。
材質 ピン部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0) 仕上 ピン部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -50~+180 定格電流(A) 10 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 体積抵抗率(Ωcm) 1018以上 取付穴径(Φmm) 4.67~4.69 接触抵抗(mΩ) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ピン径(Φmm) 2 絶縁耐圧(V) 3000(AC,DC1分間) 挿抜回数 1000回以上 挿入力(g) 800以下 抜去力(g) 100以上
1袋(10個)
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)パネル用端子 プラグ
PN-3-1-B、OR-1-2のソケットに入るプラグです。 丸ピンICソケットに2.54mmピッチで並んで取付けられます。
材質 ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB) 仕上 ピン部:ニッケル下地金メッキ 適合電線 AWG26より細い物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類 その他 材質 内部コンタクト/ベリリウム銅、ボディ/黄銅 使用温度範囲(℃) -40~+125 接触抵抗(mΩ) 10以下 挿抜耐久 100回以上 定格電流(A) 1 表面処理 (コンタクト部)金メッキ、(ボディ)スズメッキ
1袋(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)