オスメスエルボのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
254件の「オスメスエルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オスメス エルボ sus」、「エルボ3/8 継手」、「オスメスニップル」などの商品も取り扱っております。
仕様 バンド付 材質 マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状 ストリートエルボ 規格 JIS B2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類 PTネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管。JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 ステンレス(SUS304) 形状 ストリートエルボ 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 PTネジ RoHS指令(10物質対応) 対応 呼び圧力 10K
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 ストリートエルボ 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状 PTエルボ 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体) 黄銅 接続ねじ種類 RXRc 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1.5 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。 材質 SCS13A 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状 PTエルボ 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体) SUS304 接続ねじ種類 RXRc 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1.5 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
1,888 税込2,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

同径のミニチュアエルボ継手です。
用途R、Rcねじ配管全般に最適。 使用流体 圧縮空気 形状 エルボ 角型 材質(本体) 真鍮 ねじの種類 R/Rc 表面処理 メッキ仕上 ねじ規格 インチサイズ 使用温度範囲(℃) -5~60 最高使用圧力(MPa) 1.0
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イハラサイエンスSLC メスオスエルボ
材質 JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合 JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状 エルボ 接続ねじ種類 R×Rc
1個
769 税込846
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質 ステンレス304(SCS13A) 形状 ストリートエルボ 使用温度範囲(℃) -20~220 最高許容圧力(MPa) 常温1
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接続ねじ種類 Rc×R 使用流体 最高使用圧力(MPa) 70 仕様 ねじ込み継手
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質 ステンレス鋼 形状 エルボ 種類 ステンレス管用継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、水、油
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 可鍛鋳鉄 形状 ストリートエルボ 規格 JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 (継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状 エルボ 使用温度範囲(℃) -20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 21 常用使用圧力(MPa) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじ種類 Rc×R
1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジの接続に 材質 黄銅 形状 エルボ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
特価
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)