オスメスチーズのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
144件の「オスメスチーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チーズニップル」、「オス チーズ」、「オスネジチーズ」などの商品も取り扱っております。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ショックアレスター取付等に最適です。
仕様 砲金継手 材質 青銅製 形状 チーズ 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×Rc×Rc
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質 (継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状 ティー 使用温度範囲(℃) -20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 21 常用使用圧力(MPa) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじ種類 Rc×Rc×R
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 青銅製クロームメッキ 形状 チーズ 種類 銅管用継手 メッキ 白上メッキ 接続ねじ種類 G(おねじ)
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質 C3771(鍛造用黄銅) 形状 チーズ 使用温度(℃) -50~150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。 材質 黄銅 形状 チーズ 材質/仕上 黄銅 種類 ねじ込み継手 使用流体 水、空気、油 流体温度(℃) 0~100
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質 SCS13A 形状 ねじ込み形 種類 ねじ込み継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 青銅製 形状 チーズ 種類 ねじ込み継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

用途配管部品用チーズ 仕様 パッキン付 材質 本体・ナット・コア:黄銅、パッキン:EPDM 形状 チーズ ねじ径 G1/2(4分)
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様 メッキ付継手 材質 青銅製クロームメッキ 形状 チーズ 種類 銅管用継手 メッキ 研磨・クロームメッキ 接続ねじ種類 G(おねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質 可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状 サービスチーズ 規格 JIS B2301 寸法A(mm) 27 ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛めっき 寸法B(mm) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 チーズ 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)