- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- オスメスニップルのおすすめ人気ランキング
オスメスニップルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新194件の「オスメスニップル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オス メス 継手」、「異径オスメスニップル」、「延長継手」などの商品も取り扱っております。
材質
青銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc×G(おねじ)
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
材質
黄銅
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(めねじ)×R
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
材質
黄銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(めねじ)×R
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
材質
青銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc×G(おねじ)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
材質
鉄
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(めねじ)
材質
真鍮
形状
ニップル
別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。
全長(mm)
20
材質(本体)
黄銅製
ねじ長さ(mm)
オス/5、メス11
表面処理
ニッケルメッキ
使用流体
空気・グリース
二面幅(mm)
12
流体温度(℃)
-5~60
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
-20℃~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50,。200℃:1.40,。220℃:1.35
接続方式
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
材質
黄銅
形状
ソケット
ねじの種類
PTネジ
管用の変換ブッシュ同径ねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用おねじと管用めねじの変換として
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
3.5
ねじ径
R1/4×Rc1/4
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パッキン付き
付属品
パッキン付き
材質
黄銅
形状
アダプター
パッキン
アリ
材質
SCS13A
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
規格
面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質(ボディ)
SCS13Aロストワックス
接続形状
ねじ込み