オフィス床のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
325件の「オフィス床」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オフィス 床マット」、「pタイル」、「床底上げ」などの商品も取り扱っております。
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm) 304.8×304.8 仕様 【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT 材質 塩ビ 厚さ(mm) 2.0 JIS規格 JIS A 5705 認証番号 TC0308167 質量(g/枚) 360 接着剤 【一般工法】セメントP/セメントAK。【低温時・放置床工法】セメントU10。【耐水工法】セメントU10/セメントEP20 工法 【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。 サイズ(cm) 50×50 材質(パイル) ポリプロピレン100% 厚さ(mm) 約6 材質(裏) PVC パイル長(mm) 約3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 制電性(KV) 1以下 パイル密度 1/10G
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

事務所や多目的施設などの施設で移設や増設に際して加工が容易で仕上げ材料を選ばずに施工性の優れたフレキシブルに対応できる置敷式の樹脂製OAフロアパネルです。
材質 再生ポリプロピレン 厚さ(mm) 50 規格 JIS A 1450 幅(cm) 25 長さ(cm) 25 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 250×250×50 静荷重(N) 3000 施工面積(m2) 1(1セット16枚あたり)
1セット(16枚)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

リニューアル工事に最適な置敷タイプのOAフロア。 フロアベースを敷き並べるだけの簡単施工で、スピーディーに工事を完了。
仕様 1平方m分
1ケース(4枚)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。
材質 置式ビニルゆかタイル FOA 幅(mm) 166.7 厚さ(mm) 5 奥行(mm) 1000 グリーン購入法 適合
1ケース(12枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

はめこみ式フロアタイル !はめ込むだけなので簡単に設置可能で、隙間がなく綺麗な仕上がりになります! 使うほどに愛着の湧くリアルな木目 賃貸OK!はめこむだけの簡単施工 傷に強く色落ちしにくいため、土足の店舗などでもお使いいただけます 製品全体に防炎・抗菌加工を施しています 床暖房・ホットカーペットOKお部屋の雰囲気に合わせて、5色からお好きな色を選んで頂けます!自分だけのDIY床材を見つけよう!
用途事務所の雰囲気を変えるフロアタイル、フロアマットとして 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 122×18×0.4(1枚) 質量(kg) 1.8(1枚) 材質 PVC貼り、PU加工
1セット(12枚)ほか
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

下地床に敷くだけの置き敷きタイプですから、施工がいたって簡単です。 軽量、コンパクトですから施工がラクに行えます。又、搬入搬出にエレベーターや狭い階段等を使用しなければならない場合にも効率良い作業が行えます。 切断に大型工具や専用工具を必要としません。又、カッターナイフで1/4にカットできます。 電動丸のこ等での切断時にマスクをするほどの有害な粉塵は発生しません。
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステップライン置き敷タイプOAフロア
最短1日で工事可能な軽量設計の一体構造型OAフロア。予め脚のついたブロック型のOAフロアを下地シートを敷いた床に敷き詰めるタイプのOAフロアです。軽量で施工が簡単なので、短期間で工事が可能です。多様化する情報ネットワークに対応した設計。500mm角のタイルカーペットを1枚はがすだけで配線の確認が可能です。高さは25mm、40mm、50mm、73mmタイプをご用意しています。
用途オフィス用床材 ブラック
1枚ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

厚さ(mm) 6 規格 1/10ゲージ パイル長(mm) 3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル) 原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング) 塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号 E0090217
1枚ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

壁際処理でフロアーパネルと壁の隙間埋めに使用します。 切断し易く、パネル下の配線等も見易いメッシュ形状になっています。 切断した部分を裏返してパネル裏にはめ込めば補強脚となり、残材が少なくてすみます。
材質 PP製 適合種別 XS50P
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。 シリーズ NT350 サイズ(cm) 50×50 材質(パイル) 原着ポリプロピレン100% その他 1枚から購入可能なバラ売りもあります タイプ ベーシック 材質(パッキング) PVCガラス不織布 機能 防炎、制電 パイル長(mm) 3.5ループ(全厚6.2) 防炎性能試験番号 EO 060039 制電性(KV) 1以下 パイル密度 1/10G×10.5ST
1箱(20枚)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

時代の変化に応える、カラフルでフラットなデザインが登場。 単色でもパターンでも、印象的な空間作りが可能です。
用途(建物)オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など、(部位)一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm) 304.8×304.8 厚さ(mm) 2
1箱(50枚)
6,498 税込7,148
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

床をキズや汚れから守るデスク&チェアマット。 耐水素材&耐熱仕様。 食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取れるPVC素材。 耐熱性があるので床暖房の上でも使用OK。 表面にゴミが付きにくい凹凸のあるシボ加工。 ダイニングチェアの下にも使用可能。 ハサミでお好きなサイズにカット可能。
用途保護マットとして 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm) 130×160×0.2 質量(kg) 3.8 材質 PVC 形状 マット
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KIYOREX(紀陽産業)OAフロア ピットパネル
働き方が変わりつつある現代において、 オフィスの在り方も変わりつつあります。 プラスチック製フロアのパイオニアである私達の使命として、移設や増設、働くスタイルの変化に合わせて私達は開発を重ねてきました。 コストパフォーマンスとフレキシブルな機能を兼ね揃えたフリープランフロアをご覧下さい。
用途オフィス用床材付属品 材質 樹脂台座 + 鋼板パネル 耐荷重(N) 3000
1ケース(16枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然な風合いを基調とした、シンプルで現代的なデザイン。シックで落ち着きのあるスペースを生み出します。
用途建物:オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など。部位:一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm) 304.8×304.8 仕様 【材質区分】コンポジションビニル床タイル KT 厚さ(mm) 2 JIS規格 TC0308167 JIS A 5705 接着剤 【一般工法】セメントKT/セメントAK、【耐水工法】セメントU10/セメントEP20、【低温時の工法】セメントU10 工法 【一般工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【耐水工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【低温時の工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロアです。木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。
寸法(mm) 25×497×497
1箱(2個)
4,698 税込5,168
3日以内出荷

1箱(50枚)
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

多種多様な配線を溝部分に集約。オフィス空間の機能的な配線レイアウトを実現し、配線の移設や増設に対しても、容易に対応することができます。
仕様 1平方m分 寸法(mm) 500×500
1ケース(4枚)
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。 加工 両面エンボス 材質 PVC 厚さ(mm) 15 ブラック 耐熱温度(℃) 60
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm) 97×97×厚み15 圧縮最大荷重(N) 3000
1個ほか
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)