- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- オフセットめがねアダプターのおすすめ人気ランキング
オフセットめがねアダプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新139件の「オフセットめがねアダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクレンチ アダプター」、「メガネ レンチ トルク」、「トルクアダプター」などの商品も取り扱っております。
通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの緩め締めに最適。トルクレンチに取り付けて使用できます。
差込角(mm)
9.5(3/8")
トルクレンチに取り付けて使用します。
ソケットではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理に大変便利なトルクアダプターです。
トルクレンチに取り付けるとトルクアダプターの有効長の分だけ誤差が生じますので、計算で補正する必要があります。
材質
クロームバナジウム鋼
差込角(mm)
3/8"SQ
有効長(mm)
50
セット内容
サイズ:9.5mm×12ポイント・10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
メガネ部はAS-drive(面接触)で、より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズのトルクレンチアダプター。
寸法h2(mm)
11
寸法V(mm)
50.8
差込角(sq.)
3/8
外径d2(Φmm)
19
先端は高速鋼で処理されています。
用途オフセット・アダプター
質量(g)
59
径(Φmm)
8
先端径(Φmm)
4
長さ(mm)
260
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/2”SQ。
差込角(sq.)
1/2
手のひらサイズのラチェットハンドル。
スピンナハンドルと組み合わせて狭いところでの作業に最適。
ソケットホールド機構付。
ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
トラスコ品番
392-1859
質量(g)
20
寸法L(mm)
23.4
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
16.1
寸法l(mm)
20.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。
材質
Cr-V
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。
極薄ヘッド9.5mm。
電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。
骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。
柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様
18インパクトドライバー対応
トラスコ品番
776-7269
質量(g)
325
最大トルク(N・m)
180
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
46×232×9.5
アズワン品番
65-1969-67
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
差込角(mm)
12.7
仕様
JIS表示認定工場製
RoHS指令(10物質対応)
対応
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。
仕様
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm
差込角(sq.)
3/8
外径d2(Φmm)
(差込部)19
ブレーキ周りの整備に最適。
差込角(sq.)
3/8
1個
¥9,250
税込¥10,175
翌日出荷