- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- ライダーズグッズ
- オフロードブーツのおすすめ人気ランキング
オフロードブーツのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「オフロードブーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク ロング ブーツ」、「sidi ブーツ」、「アライ オフロードヘルメット」などの商品も取り扱っております。
高品質本革を使用!。柔らかさがあり、DRY TEX(透湿防水)メンブレンによりアドヴェンチャーツーリングに最適なブーツ。。DRY TEX(透湿防水)メンブレンを採用し、全天候に使用可。油分を多く含んだ高級本革を採用し、柔らかくロングツーリングに最適。アドヴェンチャーツーリング、エンドューロレース向け。締め付け調節を可能にするベルクロとプラスチックバックル。ブーツ内部に履き心地を高める形状記憶ポリマー素材使用。快適性を考慮したAPS+抗菌インナーソール。
材質
牛革+DRYTEX(透湿防水生地)
色
BROWN
ラリーライダー 三橋 淳 着用モデル!!
ビッグオフローダーのために開発されたブーツアウトタイプのアドベンチャーパンツ。オフロードブーツ+ニーシンガードの組み合わせにも対応し、ヒザのレザーパネルはダートでの使用に最適。ベンチレーション、防水/透湿&保温インナーによってロングシーズン着用が可能。丈夫な600デニール生地に、CE適合のヒッププロテクターを装備。シートとの接触面への滑り止めや各部のストレッチなど、ストレスのない着心地を提供。
・簡易防水
・本体部分には600デニール、ヒザ部分にバリスティックナイロン1650デニールを使用
・ヒザの内側には難燃性レザーパネルを配置
・CE適合のヒッププロテクターを標準装備
・ベンチレーションを装備
・全DFGジャケットに対応する連結ファスナーを装備し、防寒性・防風性が向上
仕様
透湿性:10000g//24h (ASTM E 96:2010)
付属品
サーマルインナーショーツ、防水/透湿/防風インナーパンツ
対応
春、秋、冬
防水性
10000mmH2O (ISO811(E):1981)
高品質本革を使用し柔らかさがあり、DRY TEX(透湿防水)メンブレンによりアドヴェンチャーツーリングに最適なブーツ。
DRY TEX(透湿防水)メンブレンを採用し、全天候に使用可。
油分を多く含んだ高級本革を採用し、柔らかくロングツーリングに最適。
アドヴェンチャーツーリング、エンドューロレース向け。
締め付け調節を可能にするベルクロとプラスチックバックル。
ブーツ内部に履き心地を高める形状記憶ポリマー素材使用。
快適性を考慮したAPS+抗菌インナーソール。
色
BROWN
実績のあるアクアゼロのエンジニアブーツタイプ。
アクアゼロ同様の防水仕様で雨の日のライダーブーツとしてもご利用いただけます。
ブーツ仕様ながらとても軽量感があります。
機能
防水、軽量
足幅
4E
種類
セーフティーシューズ
長さ(cm)
約29
材質(アッパー)
ポリウレタン、PVC
材質(ソール)
ポリウレタン(耐油底)
標準質量(g/片足)
約560(26cm)
材質(先芯)
金属
靴タイプ
ブーツ
バックルで取り付け、サイズ調整が簡単に可能。
教習所向けに開発したチェストガード。
死亡事故要因で大きな割合を占める胸部保護の重要性を教習レベルで訴えることができます。
モトクロス使用にも最適。
材質
合成樹脂、ウレタン、ゴム
合成皮革の欠点、ムレを軽減する4層構造
とっさの雨でも防水してありますので安心
屈曲性にすぐれた薄型ソール
くるぶしパット付
色
黒
足幅
3E
長さ(cm)
24.0
仕様
耐油性。ドライメッシュ
形状
ハイカット
種類
セーフティーシューズ
構造
4層構造。1層:ポリウレタン。2層:炭を配合した特殊素材。3層:ウレタンスポンジ。4層:抗菌防臭ドライ布
材質(アッパー)
ウレタン合成皮革、靴先:牛皮
材質(ソール)
発泡ウレタン(2層)
標準質量(g/片足)
550(25.5cm)
機能
防水、耐油性、ドライメッシュ
材質(インナー)
炭配合素材、ウレタンスポンジ、抗菌防臭ドライ布
材質(先芯)
鋼鉄(JIS規格S級相当)
材質(カカト部)
牛皮
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
革靴
ロングセラーのSTCライティングシューズの後継モデル。
FRP製のトウキャップを採用し、強度を維持しながら軽量化。
さらに爪先の高さを抑えることで従来よりもペダル操作がしやすくなりました。
靴ひもはコーティングされたものを使用し、ベルクロによるダメージを受けにくくなっています。
色
BLACK
材質
シンセティックレザー・レザー・ポリエステル
機能
透湿防水素材を使用/夜間被視認性を高めるリフレクター装備
高品質本革を使用し柔らかさがあり、DRY TEX(透湿防水)メンブレンによりアドヴェンチャーツーリングに最適なブーツ。
DRY TEX(透湿防水)メンブレンを採用し、全天候に使用可。
油分を多く含んだ高級本革を採用し、柔らかくロングツーリングに最適。
アドヴェンチャーツーリング、エンドューロレース向け。
締め付け調節を可能にするベルクロとプラスチックバックル。
ブーツ内部に履き心地を高める形状記憶ポリマー素材使用。
快適性を考慮したAPS+抗菌インナーソール。
色
BLACK
日本人の足にフィットする形状と充実の機能を装備。ふくらはぎの太さを繊細に調節できます。アクシデントから足を守る数々のプロテクションパーツ破損時は交換も可能です。脛を守るシンガード。(脱着交換可能)。ふくらはぎをガードするバックプロテクション。くるぶし部にはアンクルサポート。(脱着交換可能)。踵をしっかり守るヒールカップ。(脱着交換可能)。蒸れを軽減する開閉式のエアーベンチレーション。内側には動きとフィット性を高める伸縮性のあるスリット。コーナーリング中につま先をガードするスカッフパッド。(脱着交換可能)
MadJumper2 FRP製 GRAPHIC MODEL(マッドジャンパー2 FRP製 グラフィックモデル)ジーロットがリリースする、前モデルから改良を加えた本格派オフロードモデル。帽体にはFRPを採用し、転倒時にも強度を発揮するリブ加工を細部に施したシェルデザインが特徴。ゴーグルバンドがズレ難いのも特徴です。内装は、センターパッド、チークパッド、ベルトサポートまで脱着式。マッドジャンパー2から、林道ツーリングなどにも便利なインカム対応のスピーカーホールを増設するなど、オフロード入門者からベテランライダーまでご満足いただけるモデルに仕上がっております。規格表示:SG規格/MFJ公認。タイプ:オフロード
用途オフロード・モタード全般(レース対応)
規格
SG規格/MFJ公認
材質
FRP グラスファイバー
備考
インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能
タイプ
オフロード
デザインを一新したニューR3ルーストデフレクター。プロテクション能力はそのままに、様々な新機能を追加。
メインボディーに施されたパンチング加工によって、ルーストから守りながら優れたベンチレーション効果を発揮。
調節可能なショルダー、ウエストストラップ。ウエストはスライド式のバックルによって体をがっちりとホールド。
幅広いネックブレースに対応。
CE認証ストーンシールド 認証番号 14021
各種認証
CE認証ストーンシールド/認証番号 14021
MadJumper2 FRP製 単色 MODEL(マッドジャンパー2 FRP製 単色モデル)ジーロットがリリースする、前モデルから改良を加えた本格派オフロードモデル。帽体にはFRPを採用し、転倒時にも強度を発揮するリブ加工を細部に施したシェルデザインが特徴。ゴーグルバンドがズレ難いのも特徴です。内装は、センターパッド、チークパッド、ベルトサポートまで脱着式。マッドジャンパー2から、林道ツーリングなどにも便利なインカム対応のスピーカーホールを増設するなど、オフロード入門者からベテランライダーまでご満足いただけるモデルに仕上がっております。規格表示:SG規格/MFJ公認。タイプ:オフロード
用途オフロード・モタード全般(レース対応)
規格
SG規格/MFJ公認
材質
FRP グラスファイバー
備考
インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能
タイプ
オフロード
透湿防水仕様のライディングブーツ。爪先、くるぶし、側面にそれぞれプラスチックスライダーを装備する本格派ライディングブーツ
色
BLACK
材質
シンセティックレザー・レザー
機能
透湿防水素材を使用/ブーツ横ファスナー/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル
好みのカラーに、好みのデザインに!自分好みのグラフィックにチェンジしよう!。MDFグラフィックキットは、車体全体をトータルにコーディネートするコンプリートセットと、貼りたい部分だけを購入できる各セットがあります。キズ付いたりした部分だけを補修する際も必要な部分だけを購入することができます。各車種専用カット加工!。全て年式、車種にあわせたカット加工済みなので、合わせて貼るだけで綺麗に仕上がります。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工をほどこしてあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の63層構造。一般的な粘着シートとは違い厚手高級仕上げ。
メーカー
カワサキ
春夏のツーリングに最適なライディングメッシュパンツ。未舗装路での走行を考慮し、しなやかで強度のあるメッシュ生地を採用。膝内側には耐熱用レザーを配置。ライダーの動きに重点を置き、股部分と膝部分にはストレッチ機能を追加。オフロードブーツ対応で安全、快適に走行するライダーをしっかりサポート。
・CE適合のニープロテクターを標準装備
・フォームパッドのヒッププロテクターを標準装備
・本体部分には耐久性のある600デニールを使用
・ヒザの内側には難燃性レザーパネルを配置
色
ブラック/ブラック
タフなルックスのライディングブーツ。丈夫でお手入れ簡単なマイクロファイバーをメインに使用し、くるぶしのプロテクターや牛革製のシフトパッチも装備。
Developed and designed for vintage riding enthusiasts
・The vintage military styling
・Upper is made up of microfiber for better abrasion resistance & light weight
・Internal PU protection guards your ankles against impact
・Leather gear shift pad
・Side zipper closure with laces
・Anti-slip rubber sole & Anti-imitation 4D label attached
保護性能に優れるレーシングブーツ。
脛から踵をガードするプロテクターにはヒンジを設け、足の動きを妨げない構造。
アルミ製トゥースライダーと、ヒール部分にはリフレクターを装備。
色
Black
コストパフォーマンスが高く、人気だったトリプルニープロテクターシリーズの第三弾です。
今回はさらにプラスチック部分のクオリティーを高め、安全性を高めています。
腿ベルトは二重ベルトでホールド性が抜群です。
腓骨部分にサードモールドを付けているため横からの衝撃も緩和します。
サイズ
フリー
セット内容
左右2個
材質
合成樹脂、ウレタン
透湿防水仕様のツーリングブーツ。牛革・マイクロファイバー・テキスタイルの組み合わせにより、通気性にも配慮。
Basic touring boot with comfortable fit & Safety features & water-proof function
・Upper area is made up of microfiber to hold up better up adverse weather conditions and provide better abrasion resistance in a lighter package
・Cow-hide construction on the toe area for enhanced abrasion resistance
・Internal TPR ankle protectors on both sides of ankle
・TPU shift pad
・Reinforced toe box and heel counter
・Side zipper & Velcro closure
・Anti-imitation 4D label attached
色
BK
いつでもどこでも携帯しやすい
超小型ポケッタブルサイズ
靴に巻つけてとめるだけの簡単装着。携帯性、収納性に優れたコンパクトなシューズカバー。大切な靴を風雨からしっかり守ります。とっても小さいのでバイクやバッグに忍ばせておくといざというとき困りません。
※スニーカー等のライトなシューズに適します。ライディングブーツやワークブーツ等のしっかりしたシューズにはRR5825orRR5826をおすすめします。
色
ブラック