オプチカルフラットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
28件の「オプチカルフラット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オートコリメータ」、「ミツトヨ リングゲージ」、「平行度測定」などの商品も取り扱っております。
1台
34,980 税込38,478
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

温度変化による形状の変化が極めて小さい材料を高精度に研磨した基板です。干渉計の原器やニュートン原器に使用することができます。
1個
28,980 税込31,878
13日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1台
33,980 税込37,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロメータの測定面の平面度と平行度の検査に使用します。スピンドルの回転角にもとづずき厚みの異なる4枚1組みとなっています。
厚さ(mm) 12.00/12.12/12.25/12.37 仕様 25mm用 シリーズ 157 外径(Φmm) 30 平面度(μm) 0.1 平行度(μm) 0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光、白色光、または単色光で同心円の干渉しまが周辺近くまで見ることができます。
付属品 金属枠、調節ネジ3本付き、ケース 寸法(Φmm) 104 有効径(Φmm) ガラス:70 直径(mm) ガラス:80 曲率半径 10m
1個
22,000 税込24,200
8日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ゲージブロックセット
マイクロメータ検査に適した組み合わせのセットです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
組数 10個組 セット内容 (mm)2.5、5.1、7.7、10.3、12.9、15、17.6、20.2、22.8、25 仕様 オプチカルパラレル:JIS1級、12mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
49,980 税込54,978
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
1台ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。 専用ケース入りで収納に便利です。
用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に 材質 S50C(焼入) 形状 アイビーム型 質量(kg) 2.4 硬度 HRC34~38 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 600×16×36 平行度(μm) 50(商品全長に対する) 熱処理 焼入あり 真直度(μm) - 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

SK(新潟精機)レベルニック
定盤、工作機械などの平面度、真直度、水平の測定。測定範囲±5.00mm/m 最少読み取り値 0.001mm/m 繰り返し精度±0.005mm/m
種別 レベルニック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 172×65×129 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マイクロメータの測定面の平面度と平行度の検査に使用します。 スピンドルの回転角にもとづき厚みの異なる4枚1組となっています。
厚さ(mm) 25.00、25.12、25.25、25.37 外径(Φmm) 30 平面度(μm) 0.1 平行度(μm) 0.2
1台
109,800 税込120,780
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ゲージブロックセット
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1セットほか
14,980 税込16,478
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検 種別 単体 材質 高炭素高クロム鋼
1台ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (508種類の商品があります)

測定器検査用ブロックゲージです。 測定器のご使用前のチェックに。
用途一般測定、工作用の基準ゲージ セット内容 1.25・1.5・1・2・3・5・10・15・20・25mm・オプチカルパラレル(各1個) 材質 鋼製 精度 寸法許容差:。0.5を超え10mm以下±0.20μm。(許容寸法差幅:0.16μm 。寸法許容差:10を超え25mm以下 。±0.30(許容寸法差幅:0.16μm) ブロック寸法(mm) 9×30(10mmを超える寸法:9×35)
1セット(10個組)
19,980 税込21,978
当日出荷

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
9,998 税込10,998
17日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。 適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。 寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)リングゲージ
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

測定器検査用ブロックゲージです。 測定器のご使用前のチェックに。
用途一般測定、工作用の基準ゲージ セット内容 1.005,1.01,1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08,1.09,1.10,1.20,1.30,1.40,1.50,1.60,1.70,1.80,1.90,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,20,30,60(各1個) 材質 鋼製 精度 1-10mm ±0.20μm(許容寸法偏差:0.16μm ),10-25mm ±0.30μm(許容寸法偏差:0.16μm ),25-50mm ±0.40μm(許容寸法偏差:0.18μm),50-75mm ±0.50μm(許容寸法偏差:0.18μm) ブロック寸法(mm) 9×30
1セット(32個)
33,980 税込37,378
当日出荷