- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- オペアンプのおすすめ人気ランキング
オペアンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新359件の「オペアンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オペアンプ キット」、「パワーアンプ IC」、「電圧レギュレータ」などの商品も取り扱っております。
仕様
実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = デュアル。1チップ当たりのチャンネル数 = 2。ピン数 = 8。標準ゲインバンド幅積 = 3MHz。標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V。標準スルーレート = 1V/μs。動作温度 Max = +85 ℃。幅 = 6.4mm
1袋(5個)
¥679
税込¥747
当日出荷
仕様
実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = デュアル。1チップ当たりのチャンネル数 = 2。ピン数 = 8。標準ゲインバンド幅積 = 15MHz。標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V。標準スルーレート = 5V/μs。動作温度 Min = -40 ℃。寸法 = 8.8 x 6.4 x 3.4mm
1袋(5個)
¥849
税込¥934
当日出荷
仕様
実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = デュアル, シングル。1チップ当たりのチャンネル数 = 2。ピン数 = 8。標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V。標準ゲインバンド幅積 = 1.2MHz。標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V。標準スルーレート = 1.2V/μs。動作温度 Min = -40 ℃。幅 = 6.4mm。。汎用オペアンプ、NJR
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
仕様
実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = シングル。1チップ当たりのチャンネル数 = 2。ピン数 = 8。標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V。標準ゲインバンド幅積 = 800kHz。標準スルーレート = 0.7V/μs。動作温度 Min = -40 ℃。幅 = 6.4mm。。高出力電流オペアンプ、NJR
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様
実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = シングル。1チップ当たりのチャンネル数 = 2。ピン数 = 8。標準シングル供給電圧 = 3 → 9 V。標準ゲインバンド幅積 = 20MHz。標準スルーレート = 40V/μs。動作温度 Max = +85 ℃。標準電圧ゲイン = 75 dB。。高速オペアンプ、NJR
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A)
1
仕様
●レール to レール:No●標準シングル供給電圧:3 → 32 V●標準スルーレート:0.3V/μs●標準デュアル供給電圧:±1.5 → ±16V
長さ(mm)
10.16
ピン数(ピン)
8
電源タイプ
±2電源, 単一電源
回路数
2
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
特性
汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
パッケージ
PDIP
実装タイプ
スルーホール
アンプタイプ
高精度
最小動作温度(℃)
0
1箱(5個)
¥649
税込¥714
当日出荷
仕様
実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = シングル。1チップ当たりのチャンネル数 = 1。ピン数 = 8。標準シングル供給電圧 = 5 → 15 V。標準ゲインバンド幅積 = 1.5MHz。標準スルーレート = 3.5V/μs。動作温度 Max = +75 ℃。幅 = 6.4mm。。Low Operating Voltage Operational Amplifiers, NJR
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
仕様
実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = デュアル。1チップ当たりのチャンネル数 = 2。ピン数 = 8。標準ゲインバンド幅積 = 27MHz。標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V。標準スルーレート = 6V/μs。動作温度 Max = +75 ℃。寸法 = 8.8 x 6.4 x 3.4mm。。低ノイズオペアンプ、NJR
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
仕様
実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = シングル。1チップ当たりのチャンネル数 = 2。ピン数 = 8。標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V。標準ゲインバンド幅積 = 1MHz。標準スルーレート = 0.4V/μs。動作温度 Max = +85 ℃。標準入力電圧ノイズ密度 = 10nV/√Hz。。低ノイズ及び低動作電流オペアンプ、NJR
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様
アンプタイプ = Class-AB。出力タイプ = 1チャンネルモノ。アプリケーション = スピーカー。実装タイプ = スルーホール。標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V、9 V、12 V、15 V。電源タイプ = シングル。パッケージタイプ = PDIP。ピン数 = 8。入力信号タイプ = 差動。出力信号タイプ = 差動。動作温度 Min = -20 ℃。。オーディオパワーアンプ / ヘッドホンアンプ、NJR
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥639
税込¥703
翌々日出荷
ピッチ(mm)
2.54
仕様
実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = デュアル, シングル。1チップ当たりのチャンネル数 = 2。ピン数 = 8。標準シングル供給電圧 = 5 → 12 V。標準ゲインバンド幅積 = 1.3MHz。標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V。標準スルーレート = 1V/μs。動作温度 Min = -20 ℃。幅 = 6.4mm。。高出力電流オペアンプ、NJR
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様
実装タイプ = スルーホール。タイマータイプ = 規格。パッケージタイプ = PDIP。内部タイマー数 = 1。ピン数 = 8。最大入力周波数 = 1MHz。動作供給電圧 Min = 2 V。動作供給電圧 Max = 18 V。動作温度 Min = -25 ℃。動作温度 Max = +85 ℃。低レベル出力電流 Max = 20mA。高レベル出力電流 Max = -0.8mA。幅 = 7.11mm。。555タイマ、Intersil. Intersilの555タイマは、正確なタイミングのパルスを発生させることが可能な非常に安定したコントローラです。 単安定動作では、外部抵抗器1個とコンデンサ1個で時間遅延を制御します。 無安定動作では、周波数及びデューティーサイクルは外部抵抗器2個とコンデンサ1個で正確に制御されます。. マイクロ秒から日までのタイミング ICM7242は長期固定タイマ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 12 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 V。パッケージタイプ = TO-220SIS。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 30 W @ 25 ℃。最小DC電流ゲイン = 120。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 80 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。幅 = 4.5mm。。NPNパワートランジスタ、東芝
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
JIS準拠品です。
スイッチ
なし
寸法(Φmm)
30
シャフト形状
溝形
抵抗体
炭素皮膜
直径(Φmm)
31±1
シャフト長さL(mm)
20
抵抗変化特性
直線形
種別
1軸単連形
耐電圧
AC1000V 1分間
最大使用電圧(V)
DC500または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値
(残留)3Ω以下
回転トルク(mN・m[gfcm])
5~30[51~306]
回転角度(°)
(電気的)280±10。(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)
±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
1000[10.2]
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC1000V)
付属品
取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
締付け能力
(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
接触抵抗(Ω)
(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
特性
(抵抗変化)直線形
半田付け性
235℃、5sec
仕様
炭素系
形状
パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)
-10~+85
シャフト長さ(mm)
20
仕様
出力電圧 = 1.2 → 37 V。出力電流 Max = 1.5A。パッケージタイプ = TO-220。出力タイプ = 可変。実装タイプ = スルーホール。入力電圧 Min = 3 V。入力電圧 Max = 40 V。ピン数 = 3。動作温度 Min = 0 ℃。動作温度 Max = +125 ℃。出力数 = 1。極性 = 正。基準電圧 = 1.25V。。LM217 / LM317リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics LM217 、 LM317 正電圧リニアレギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウン機能を備えた堅牢な設計です。 調整可能な電圧レギュレータは、TO220、TO220FP及びD2PAKデバイスによる各種パッケージが用意されています。 このシリーズは負荷電流が1.5 Aで、抵抗ディバイダを使用して1.2 → 37 Vの出力範囲となっています。. 0.1 %のライン及び負荷調整 安全動作領域保護 高電圧対応のフローティング動作
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥619
税込¥681
当日出荷
仕様
抵抗 = 1kΩ。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = RN60。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = ±100ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。パッケージ/ケース = B14。寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm。長さ = 10.8mm。直径 = 3.68mm。最小温度係数 = -100ppm/℃。。RNシリーズ(0.125 → 0.5 W). Vishay RNシリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.125 → 1 Wの定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
1個
¥87
税込¥96
当日出荷