オムロン センサーブラケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
149件の「オムロン センサーブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オムロン 取り付け金具」、「センサー取付金具」、「オムロン センサー取付金具」などの商品も取り扱っております。


1個
特価
4,890 税込5,379
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)



1個
8,998 税込9,898
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


仕様 S8FS-Cシリーズスイッチモード電源. オムロンのS8FS-Cシリーズは、リーズナブルなコストで高い信頼性を実現しています。 S8FS-Cは、異常な過負荷や雷サージに対する耐性が強化されており、安定した動作が可能です。この高品質の電解コンデンサは、旧モデルより寿命が長くなっています。. 特長と利点. ;高い信頼性 ;高品質の電解コンデンサで長寿命 ;広い入力範囲: 100 → 120 V ac及び200 → 240 V ac ;CE / UL規格に適合 ;取り付けブラケット(別売り)によりDINレールへの取り付けが簡単. この電源は、別売りのDINレール取り付けブラケットで簡単に取り付けることができます。. 取り付けブラケットS82Y-FSC015DINは、定格電力15 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC050DINは、定格電力35 W及び50 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC150DINは、定格電力75 W、100 W、及び150 Wに適合 取付け方法 DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応) 対応 アクセサリタイプ 取付け金具 併用可能製品 S8FSシリーズスイッチモード電源、 S8JCシリーズ電源
1個
799 税込879
当日出荷


高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来、形WLをご使用いただいていた機器、装置に、専用プレートをつけることによって、ドッグ、カムの位置を変えずに、形D4Cと置き換えが可能です。
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜVを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造 IP67 耐電圧 同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV 定格絶縁電圧(V) (Ui)250(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz) 50/60 端子ねじ 4-M4 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~80(ただし、氷結しないこと) 寿命 一般形 使用周囲湿度 35~95%RH 感電保護クラス Class I 突入電流(A) 常時閉路:最大30、常時開路:最大20 短絡保護装置 10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269) 定格密閉熱電流 10A、0.5A(EN60947-5-1) 汚染度(使用環境) 3(EN60947-5-1) アース端子 なし コンジット口サイズ G1/2 衝撃(耐久)(m/s2) 最大1000 許容操作頻度(回/min) 機械的:120、電気的:30 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1)
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性) 175
1個ほか
特価
859 税込945
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (516種類の商品があります)

1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造 カバー付きタイプ 接続方式 端子台 保存温度(℃) -25~65 使用周囲温度(℃) -10~60(ただし、結露および氷結しないこと) 突入電流(A) AC100V入力時:17.5以下、14typ.。AC200V入力時:35以下、28typ. 耐衝撃(m/s2) 150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動 0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて) 耐振動 10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと 過電圧保護 有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください) リーク電流(mA) 100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下 温度変動 0.05%/℃以下 出力表示灯 有(色:緑) 高調波電流規制 EN 61000-3-2適合 使用周囲湿度(%RH) 25~85 保存湿度(%RH) 25~90
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)