オムロン 電極保持器のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
121件の「オムロン 電極保持器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電極保持器 5極」、「電極保持器 3極」、「オムロン セパレーター」などの商品も取り扱っております。
電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
長さ(mm) - タイプ - 使用温度範囲(℃) -10~+70(ただし氷結しないこと)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
セット内容 電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個 質量(g) 約190
1セット
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途取りつけ枠 形F03-12:形PS-□Sのフランジとして利用したり、ねじ加工ができないFRP製水槽等への取りつけにナットとして使用します。 コンクリート埋め込み取りつけ枠 形F03-13:形F03-12取りつけ枠を形F03-13にM5×25のねじで締めつけて固定し、コンクリート製水槽に埋め込んでください。 また、形F03-13はコンクリートの深さに合わせて切断してください。
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個ほか
429 税込472
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型・軽量で、機器内蔵など取りつけスペースに制限のあるところに最適。
用途浄水などの一般用途 小スペース用(3極) 仕様 電極保持器 材質 樹脂製(PBT:ポリブチレンテレフタレート) タイプ 電極棒付属タイプ 極数 3極 使用温度範囲(℃) -10~+70(ただし氷結しないこと) 使用圧力 大気圧 絶縁抵抗(MΩ) 100以上
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

omron(オムロン)電極保持器 BF-□(R)
電極部が簡単に抜差しできるセパレート形です。 電極部の保守点検が容易です。 ねじ込み取り付けと取り付け枠による固定との共用形です。 ビルの給、排水などの浄水用です。
用途浄水などの一般用途に 材質 絶縁部:PPS樹脂製・金属部:SUS 使用温度範囲(℃) 電極部:-10~+150(ただし、所定内条件において氷結のないこと)。端子部:-10~+70(ただし、所定内条件において結露、氷結のないこと) 使用圧力 大気圧 絶縁抵抗(MΩ) 100 使用周囲温度(℃) 電極部:-10~150(ただし、所定内条件において氷結のないこと)/端子部:-10~70(ただし、所定内条件において結露、氷結のないこと)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電極保持器に電極棒を取付ける時、または接続ナットを使うときに使用します。
仕様 ロックナット
1個ほか
48 税込53
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


omron(オムロン)セパレータ5極
オプションです。
トラスコ品番 150-0727 材質 磁器 使用温度(℃) 250 Max. 適合保持器 形PS-4S(R) 形PS-5S(R) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
299 税込329
当日出荷

1巻(1m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷

ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。
種類 フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ 制御対象、使用条件 一般の浄水、汚水 周波数(Hz) 50/60 出力 AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4) 耐電圧 AC2000V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~55 寿命 電気的50万回以上、機械的500万回以上 適合ケーブル 1km以下 使用周囲湿度 45~85%RH 許容電圧変動 定格電圧の85~110% 電極間電圧 AC8V 電極間電流 AC約1mA以下 電極間動作抵抗(Ω)(推奨値) 0~約4k 電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値) 約15k~∞ 電気的寿命(定格負荷) 50万回以上 機械的寿命 500万回以上 制御対象 一般の浄水、汚水 推奨電極間動作抵抗 約0~4kΩ 推奨電極間復帰抵抗 約15kΩ以上
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

待機電力を削減し、さらに軽量化を実現
高さ(mm) 100 奥行(mm) 60 周波数(Hz) 50/60 出力 AC200V 3A(抵抗負荷) 定格電圧(V) AC100/200 耐電圧 AC2000V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~55 寿命 電気的25万回以上、機械的1000万回以上 使用周囲湿度 45~85%RH 許容電圧変動 定格電圧の85~110% 電極間電圧 AC8V 電極間電流 AC約1mA以下
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷

omron(オムロン)セパレータ3極
オプションです。
トラスコ品番 165-1405 材質 磁器 使用温度(℃) 250 Max. 適合保持器 形PS-3S(R) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219 税込241
当日出荷

保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。
仕様 リレーユニット 特性 保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。また、他のリレーユニットとの交換もできます。 関連資料 セレクションガイド(2.5MB)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)