オムロン RS232Cケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
119件の「オムロン RS232Cケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「RS-232Cケーブル」、「rs232コネクタ」、「rs232c 9 ピン 25 ピン 変換」などの商品も取り扱っております。
プログラマブルコントローラとパソコンなどの上位リンクに最適なコネクタケーブル
保護構造 IP00 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC 500Vにて) 接触抵抗(mΩ) (コネクタ部)15以下(20mV以下、100mA以下にて) ケーブル UL2464インターフェースケーブル 保護クラス (電気的)クラス0
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DOS/Vパソコン本体とモデム等の周辺機器(DCE)を接続する際、またターミナルアダプタ(TA)を接続するケーブルです。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。 オムロン、アイワなどのモデムに対応しています。(東芝純正PWS5452に準拠しています) 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状 D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) 対応機種 オムロン/アイワなどのモデム対応(東芝純正PWS5452準拠)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS232C)ボートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 ケーブル外径(Φmm) 5.5 シールド 2重シールド 結線方式 モデム-TA用結線 変換タイプ メス - オス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 USB Specification 1.1準拠。USB-シリアル変換ケーブルを、シリアル接続ケーブルに接続して、PLCのペリフェラルポートまたはRS-232Cポートに接続します。 付属品 専用PCドライバCD-ROM 適合機種 パソコン:DOS/Vパソコン(USBポート) 長さ(m) 0.5
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

DOS/Vパソコン本体とモデム等の周辺機器(DCE)を接続する際、またターミナルアダプタ(TA)を接続するケーブルです。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。 オムロン、アイワなどのモデムに対応しています。(東芝純正PWS5452に準拠しています) 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
規格 PC99 コネクタ形状 D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) 対応機種 オムロン/アイワなどのモデム対応(東芝純正PWS5452準拠)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS232C)ボートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 ケーブル外径(Φmm) 6 シールド 2重シールド 結線方式 モデム-TA用結線 RoHS指令(10物質対応) 対応 変換タイプ メス - オス
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パソコンなどの本体とRS-232C機器を接続するケーブルです。 銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。 芯線を2本ずつより合わせてノイズに強いツイストペア線を使用しています。 メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く電波障害も受けにくいケーブルです。 金属製のコネクタカバーで高水準のシールド効果を発揮します。 切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトし、サビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
規格 UL2464 ケーブル外径(Φmm) 7.4 シールド 2重シールド 結線方式 モデム-TA用結線
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

D-sub9pinのシリアルポートを持つPCとD-sub25pinのモデムなどを接続するRS-232Cケーブルです。 Windows搭載(DOS/V)パソコン本体とモデムなどの周辺機器(DCE)を接続する際、またターミナルアダプタ(TA)を接続します。 ※TAの接続にはケーブル長が影響しますので、2m以内のケーブルをご使用ください。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
規格 非UL規格 コネクタ形状 D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) 対応機種 オムロン/アイワなどのモデム対応/東芝純正PWS5452準拠(パソコン)Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズなど※D-sub9pinオスシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。 ケーブル外径(Φmm) 6 シールド 2重シールド 結線方式 モデム-TA用結線 RoHS指令(10物質対応) 対応 変換タイプ メス - オス コネクタ1 D-sub9ピン コネクタ2 D-sub25ピン
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンピューター本体とRS-232Cの周辺機器を接続できます。 環境に優しい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。 (対応機種)PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ
用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。 コネクタ形状 D-Sub9ピンメス - D-Sub9ピンメス 対応機種 PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC PC98-NXシリーズ メス形状 D-sub9ピン 変換タイプ メス - メス
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



D-sub9pinクロス結線のRS232Cケーブルです。 Windows搭載(DOS/V)パソコン(D-sub9pin)などの本体同士を接続し、データ転送を行うケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
ライトグレー コネクタ形状 D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン NEC PC98-NXシリーズなど ※D-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。 ケーブル 非UL規格 ケーブル外径(Φmm) 5.5 シールド 2重シールド 結線方式 クロス結線 RoHS指令(10物質対応) 対応 変換タイプ メス - メス コネクタ1 D-sub9ピン コネクタ2 D-sub9ピン
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル 種類 産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm) 0.51 艶有りダークグレー 厚さ(mm) PVC絶縁体:約0.3、PVCシース:約1 構成 30/0.08軟性銅線 絶縁抵抗(MΩ/km) 10以上 耐電圧(V/min) AC500 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 100以下 導体サイズ(AWG[mm2]) 26(0.15) 導体抵抗(Ω/km) 137以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)



Pro-face(シュナイダーエレクトリック)オムロンSYSMACリンクケーブル
オムロンSYSMACリンクケーブル(COM1用/5m)
用途SYSMACリンクユニットに接続するケーブル ケーブル長(m) 5 適合機種 GP3000/COM1用。ST3000/COM2用
1本
11,980 税込13,178
46日以内出荷

1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

インタリンク用シリアルクロスケーブル。 DOS/Vパソコンのシリアルポート(D-Sub9pin)同士を接続し、データ転送をするためのケーブルです。 Windowsの「ケーブル接続」とPC DOS 6.1以降の「インタリンク」に対応しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
仕様 モールドコネクタ/金メッキピン 規格 PC99 コネクタ形状 D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) 対応機種 各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくはメーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 ケーブル外径(Φmm) 5.5 シールド 2重シールド 結線方式 インタリンク用結線 変換タイプ メス - メス
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS-232Cケーブル(D-sub9pin)を延長するケーブルです。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状 D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンオス インチナット(4-40) 対応機種 RS-232Cケーブル各種(D-sub9pinメスコネクタを持つ機種)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 ケーブル外径(Φmm) 6 シールド 2重シールド 結線方式 ストレート結線 RoHS指令(10物質対応) 対応 変換タイプ メス - オス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


DOS/Vパソコンとモデム・TA(ターミナルアダプタ)等の周辺機器(DCE)、または切替器(SWW-CP21SP等)を接続するケーブルです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタとなります。 米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています.
コネクタ形状 D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくはメーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 シールド 2重シールド 結線方式 ストレート結線 変換タイプ メス - メス
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類 バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 規格 ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品 ケーブル長(m) 約1.8 保存温度(℃) -15~40 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 相数 単相2線(アース付) 使用周囲温度(℃) 0~40 保護機能 入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護 安全規格 UL1778取得 充電時間(時間) 12 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) 電池寿命(年) 4~5(長寿命) 保存湿度(%RH) 10~90(無結露)
1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)