- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- オムロンケーブルのおすすめ人気ランキング
オムロンケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新157件の「オムロンケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M12コネクタ」、「M8 4ピンコネクタ」、「オムロン plc ケーブル」などの商品も取り扱っております。
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。
IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。
配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
使用温度範囲(℃)
-25~+70
保護構造
IP67(IEC529)
定格電流(A)
1.5
引張強度
組立部固定:98N/15s
使用湿度範囲
20~85%RH
絶縁抵抗(MΩ)
103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)
ソフトPBT(UL94V-0)
材質(Oリング)
ゴム
材質(コンタクト)
リン青銅
ケーブル保持力(N/15s)
外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29
耐電圧(V/min)
コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)
材質(コンタクトブロック)
PBT樹脂(UL94V-0)
材質(固定具)
黄銅
挿抜耐久(回)
200以上
表面処理(コンタクト)
Ni下地金メッキ0.4μm
材質
(プラグ端子)リン青銅<金メッキ>、(ソケット端子)リン青銅<金メッキ>、(プラグモールド)PA66、(ソケットモールド)PA66、(プラグカップリング)亜鉛ダイカスト、(ソケットカップリング)亜鉛ダイカスト、(高屈曲ケーブル)UL2464
サイズ
M12
定格電圧(V)
AC/DC250
定格電流(A)
3
保護等級
IP67
曲げ角度
左右45度/40万回以上
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上/DC500V
接触抵抗(mΩ)
40以下
ケーブル
高屈曲 Φ6 4×20AWG
引張強度(N)
50/1分以上
耐油性
85℃±2℃、4時間
挿抜耐久
200回以上
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。
IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。
配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
ケーブル引出方向
ストレート
コネクタ
両側コネクタ
金メッキ(μm)
-
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え。組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
備考
芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。
タイプ
防水コネクタ
使用温度範囲(℃)
-25~70
保護構造
IP67(IEC529)
定格電流(A)
4
材質(キャップ)
PBT樹脂(UL94V-O)
固定タイプ
M12 ねじ式
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)
材質(ケーブル)
(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)
材質(カバー)
PBT樹脂(UL94V-O)
周囲湿度(%RH)
20~85
ケーブル
なし
材質(Oリング)
ゴム
材質(コンタクト)
黄銅
材質(リング)
鋼
組立部固定強度
(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s
材質(固定金具)
黄銅
耐電圧(V/min)
AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)
材質(コンタクトクランプ)
PBT樹脂(UL94V-O)
材質(コンタクトブロック)
PBT樹脂(UL94V-O)
材質(ロックスプリング)
LCP樹脂(UL94V-O)
材質(防水ブッシュ)
ゴム
挿抜耐久(回)
200以上
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器
仕様
コーディング:Aコード
サイズ
M12
保護等級
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
防水コネクタ
使用温度範囲(℃)
-25~70
保護構造
IP67(IEC529)
定格電流(A)
4
表面処理
コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm。固定具/Niメッキ
材質(キャップ)
PBT樹脂(UL94V-O)
固定タイプ
M12 ねじ式
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)
PBT樹脂(UL94V-O)
周囲湿度(%RH)
20~85
材質(Oリング)
ゴム
材質(コンタクト)
黄銅
材質(リング)
鋼
組立部固定強度
(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s
材質(固定金具)
黄銅
耐電圧(V/min)
AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)
材質(ケーブルクランプ)
PA樹脂(UL94V-O)
材質(コンタクトクランプ)
PBT樹脂(UL94V-O)
材質(コンタクトブロック)
PBT樹脂(UL94V-O)
材質(ロックスプリング)
LCP樹脂(UL94V-O)
材質(防水ブッシュ)
ゴム
挿抜耐久(回)
200以上
保護構造
IP67(IEC529)
引張強度
ケーブル:49N/15s
絶縁抵抗(MΩ)
103以上(DC500Vにて)
材質(Oリング)
ゴム
材質(コンタクト)
りん青銅/ニッケル下地金めっき
材質(コンタクトブロック)
PBT樹脂
挿抜耐久(回)
200以上
表面処理(コンタクト)
ニッケル下地金めっき
使用温度範囲(℃)
-25~+70
保護構造
M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20
耐電圧
AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)
2.5
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
40以下
保存温度範囲(℃)
-25~+70
一般的に『M12』と言われているサイズのコネクタです。
入力センサ・リミットスイッチなどから、出力アクチュエータまで幅広く使用することができます。
ストレートと90°アングルを取り揃えており、設置スペースに合わせて選択できます。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連
種類
丸型
仕様
片側
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
0~75
定格電圧(V)
AC/DC250
定格電流(A)
4
保護等級
IP67
色(本体)
灰
適合電線範囲 AWG(#)
20
使用温度範囲(℃)
-25~+70
保護構造
IP67(IEC529)
引張強度
ケーブル:49N/15s
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC 500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)
ソフトPBT(UL94V-0)
材質(Oリング)
ゴム
材質(コンタクト)
りん青銅
材質(固定金具)
黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L
耐電圧(V/min)
(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)
材質(コンタクトブロック)
PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック
挿抜耐久(回)
200以上
表面処理(コンタクト)
ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
金メッキ(μm)
0.4
使用温度範囲(℃)
-25~+70
保護構造
IP67(IEC529)
引張強度
ケーブル:49N/15s
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC 500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)
ソフトPBT(UL94V-0)
材質(Oリング)
ゴム
材質(コンタクト)
りん青銅
材質(固定金具)
黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L
耐電圧(V/min)
(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)
材質(コンタクトブロック)
PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック
挿抜耐久(回)
200以上
表面処理(コンタクト)
ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。
IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。
配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
使用温度範囲(℃)
-25~70
保護構造
IP67(IEC529)
定格電流(A)
4
使用湿度範囲
20~85%RH
絶縁抵抗(MΩ)
103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)
材質(Oリング)
ゴム
材質(コンタクト)
黄銅
組立部固定強度
(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s
耐電圧(V/min)
AC1500 1(コネクタ部リーク電流1mA以下)
材質(コンタクトブロック)
PA樹脂(UL94V-O)
材質(固定具)
黄銅
挿抜耐久(回)
200以上
コネクタ仕様
ミニDIN8ピン
ケーブル長(m)
2
仕様
【PLC】。三菱電機製FXシリーズ
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器
仕様
コーディング:Aコード
サイズ
M12
保護等級
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応