オリフィス配管のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
140件の「オリフィス配管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オリフィス板」、「継手 オリフィス」、「流量計 オリフィス」などの商品も取り扱っております。
ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。
形状 ストレート 使用流体 空気 接続ねじ種類 R 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 接続ねじ 1/8
1袋(10個)
2,190 税込2,409
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。 高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。
性能 高速用 使用温度範囲(℃) -5~70 衝突速度範囲(m/sec) 0.3~3 最大使用サイクル(cycle/min) 60
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)






RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で1個付属)
仕様 ボタン付き 構造 調整式
1個ほか
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様 キャップ付 衝突速度範囲(m/sec) 0.05~5.0
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
169 税込186
翌々日出荷

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状 ストレート 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 材質 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ 標準タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃) -5~70
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続 形状 ストレート 使用流体 空気、水、その他 最高使用圧力(MPa) チューブの最高使用圧力に準じます。 接続ねじ種類 R 材質 SUS316 タイプ 耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃) チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
1個
859 税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。
形状 エルボ 使用流体 空気 接続ねじ種類 R 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 接続ねじ 1/8
1袋(10個)
3,180 税込3,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

形状 ストレートタイプ 使用流体 空気 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.9 使用温度範囲(℃) 0~60 逆止弁作動圧力(MPa) 0.05 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
399 税込439
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造 自力補正式 オリフィス方式 多孔オリフィス式 最大衝突速度(m/s) 1.5
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)