- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 処置・手術
- オリーブ管のおすすめ人気ランキング
オリーブ管のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新79件の「オリーブ管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「禁煙パイポ」、「潤滑ゼリー」、「吸引管」などの商品も取り扱っております。
吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。
煮沸消毒可能。
材質
(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00023000016
医薬品医療機器等法
一般医療機器
仕様
吸引ホース口ノズル付(5個入)
アズワン品番
7-1241-12
1セット(5個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様
交換用吸引チューブ
対応機種
エマジン小型吸引器全機種対応(吸引瓶を除く)
アズワン品番
0-3788-31
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00023000017
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様
カテーテルコネクター
アズワン品番
7-1241-10
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質
シリコーン
全長(mm)
108
高さ(mm)
(突起部)42
内径(Φmm)
21
耐熱温度(℃)
180
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ
男性用
セット内容
ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質
レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位
材質
真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000094
医薬品医療機器等法
一般医療機器
シリコーンゴム製の子宮頸管拡張器。
EOG滅菌済。
容量(mL)
100
タイプ
ディスク型
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B1X00007000005
松吉医科器械コード
20-2731-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
やさしくむりなく洗浄、注入。ポンプの加減で洗浄力が調節可能。
チューブとコネクターを付けることで延長することも可能。
ポンプの洗浄や弁の取替が楽に。
用途医療用鼻洗浄、膣洗浄、浣腸
材質
(本体)天然ゴム、(ノズル)ポリプロピレン、(弁・コネクター)ポリプロピレン、ゴム
全長(mm)
760
質量(g)
92
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00103000007
吸水量(mL)
65(ゴム球)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥3,450
税込¥3,795
当日出荷
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合
排気量25mL以上のエンジン式刈払機
サイズ
320×100(mm)
質量(g)
800
耕うん幅(mm)
約100
耕深(mm)
-20~+20(調整可能)
履き心地の良い不織布製のショーツとパンツです。
色
ホワイト
材質
不織布
サイズ
フリー
松吉医科器械コード
23-7443-00
1式(100袋)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
材質
硬質ガラス
公差(mm)
(先端外径)±1.0
目盛
あり
滅菌
なし
先端形状
浣腸器型
筒先
中口