- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- オンボード電源のおすすめ人気ランキング
オンボード電源のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新255件の「オンボード電源」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「15v dc電源」、「突入電流 防止装置」、「テレビ基盤」などの商品も取り扱っております。
形状
オンボード
シリーズ
MG
使用温度(℃)
-40~85
保存温度(℃)
-40~100
冷却方式
自然空冷/強制通風
安全規格
UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得
振動(m/s2)
98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)
490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回
起動時間(ms)
30(max)[最低入力、Io=100%]
出力形式
単一出力
使用湿度(%RH)
20~95(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)
20~95(結露なし)
外付け部品(ヒューズ、電解コンデンサなど)不要なオールインワン設計 小型化:基板占有面積66%低減KWS10A、KWS10比較時) 高効率:88%(KWS25A-24、200VAC入力時) 無負荷時待機電力:0.5W以下 広い動作周囲温度:-10~85℃(出力ディレーティングあり※起動保証-40℃) 従来品KWSシリーズ・KSシリーズとピン互換の「楽置(らくおき)ボード」をラインアップ(KWS-Aシリーズを搭載済み)
形状
オンボード
タイプ
パワーモジュール
冷却方式
自然空冷
出力電圧可変範囲(V)
固定
入力電圧範囲(V)
AC85~265/DC120~370
関連資料
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
形状
オンボード
シリーズ
TUH
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
形状
オンボード
シリーズ
TUH
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
KRシリーズは、小型、軽量、コストに重点を置きながら開発された基板タイプ(オンボード)のAC/DC電源です。
入力
フリー(AC85~264V)
オールインワン設計で外付部品が不要な、超小型AC‐DCオンボード電源
高効率・高周波スイッチングで薄型・軽量。入出力間アイソレーション。過電流保護回路付。広い温度範囲で使用可能。リモートコントロール・外部出力電圧可変可能
形状
オンボード
使用温度範囲(℃)
-20~+71(結露なし)(ディレーティングあり)
冷却方式
自然空冷
保存温度範囲(℃)
-40~+85(結露なし)
衝撃
490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回
振動
10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間
絶縁耐圧
入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)
出力電圧可変範囲(V)
内部固定
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
リップルノイズ(mVp-p)
150(max)
リップル(mVp-p)
120(max)
起動時間(ms)
20(max)(最低入力、lo=100%)
雑音端子電圧
FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55022-B 準拠
使用湿度(%RH)
20~95(結露なし)
保存湿度範囲(%RH)
20~95(結露なし)
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。
タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。
全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。
出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。
5面を金属シールドした低ノイズ設計。
樹脂充填しない軽量設計。
DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状
カバー付き
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
使用温度(℃)
-10~71(ディレーティング有)
保存温度(℃)
-20~75
冷却方式
自然空冷
動作表示灯
LED:緑
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)
20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧
FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
運転表示
LED:緑
小型、軽量
高調波規制対応(IEC61000-3-2適合)
待機電力低減機能内蔵(10/15W)
力率改善(50/75/100/150/240/300W)
ワイド入力(AC85~264V)
LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W)
突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状
基板単体
シリーズ
LF
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
シングル出力
高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。
小型・軽量・高効率です。
用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に
適合規格
雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠。イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
端子形状
コネクタ
耐電圧
入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間
保存温度(℃)
-30~75
冷却方式
自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)
100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数
単相
入力周波数(Hz)
47~63
耐振動
10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
温度変動
0.02%℃
関連資料
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
耐衝撃
196.1m/s2以下
動作湿度(%RH)
30~90(結露なきこと)
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
動作表示灯
LED:緑
出力形式
単一出力
高効率・高周波スイッチングで薄型・軽量。入出力間アイソレーション。過電流保護回路付。広い温度範囲で使用可能。リモートコントロール・外部出力電圧可変可能
形状
オンボード
使用温度範囲(℃)
-20~+71(結露なし)(ディレーティングあり)
冷却方式
自然空冷
保存温度範囲(℃)
-40~+85(結露なし)
衝撃
490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回
振動
10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間
絶縁耐圧
入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)
出力電圧可変範囲(V)
内部固定
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
起動時間(ms)
20(max)(最低入力、lo=100%)
使用湿度(%RH)
20~95(結露なし)
保存湿度範囲(%RH)
20~95(結露なし)
形状
オンボード
定格出力電圧(V)
DC±12
関連資料
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
定格出力電力(W)
1.5
形状
オンボード
シリーズ
SU
出力形式
単一出力
オンボードタイプの小電力用直流電源トランス
1次電圧(V)
100
仕様
オンボードタイプの小電力用直流電源トランス