- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- オーエスジー osg ねじ用限界ゲージのおすすめ人気ランキング
オーエスジー osg ねじ用限界ゲージのおすすめ人気ランキング
2025/12/12更新114件の「オーエスジー osg ねじ用限界ゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじ用限界ゲージ」、「ネジゲージ M8」、「下穴 ゲージ」などの商品も取り扱っております。
通り側と止り側で1組。
仕様
めねじ用
適合
メートルねじ(JIS2級)
種別
プラグゲージ工作用
通り側と止り側で1組。
仕様
おねじ用
適合
メートルねじ(JIS2級)
種別
リングゲージ工作用
ねじ用限界ゲージのリングゲージ通り側です。
材質
ゲージ鋼
ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
表面処理
DLCコーティング
精度
2
適合規格
従来JIS
ねじ用限界ゲージの、プラグゲージ通り止りのセットです。
材質
ゲージ鋼
ゲージ
JIS(ISO)
ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
適合規格
JIS(ISO等級)
精度
6H
表面処理
DLCコーティング
内径を測定するプレーンゲージです。
精度
6H
適合
内径用(6H)
プラグ
PP
適合規格
JIS(ISO等級)
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質
ハイス(HSS)
ねじの種類
M
食付
1.5P
精度表記
STD
種別
上タップ
ねじ用限界ゲージのリングゲージ通り側です。
材質
ゲージ鋼
ゲージ
JIS(ISO)
ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。
適合規格
従来JIS
精度
2