- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 空圧工具アクセサリー
- オービタルサンダー 部品のおすすめ人気ランキング
オービタルサンダー 部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新115件の「オービタルサンダー 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラバーサポート」、「サンダー部品」、「オービタルサンダー パッド」などの商品も取り扱っております。
関連資料
パーツリスト
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
オービタルサンダFSV10SAに取りつけることによりマジック式サンドペーパーが使用可能に
パット寸法(mm)
92×184
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
形状
丸形
硬度
シェアA55±5
接続方式
両端めねじ
色(本体)
ブラック
材質(防振ゴム)
天然ゴム
適合用途
防振
従来の防振ゴムに比べて非常に低いゴム硬度となっています。
ゴム硬度を15°とすることにより、支持荷重6.5N{0.7kgf}~29N{3kgf}の軽荷重機器を最適に防振・除振します。
構造が簡単であり取付が容易。
金具部に回り止めセレート加工を施しており、取付け時にねじれ難い構造。
軽荷重機器においても最適な防振支持が可能。
用途制御盤、コントローラーの除振
小型ポンプ、ファン、モーター、コンプレッサーの防振
その他、軽荷重機器の防振・除振
仕様
RoHS対応
形状
丸形
材質(防振ゴム)
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
防振/除振
オービタルサンダー GSS23AE/MF型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。813C、813CD用交換パットです。
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。
寸法(mm)
73×108
質量(g)
30
トラスコ品番
366-3817
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に
接続方式
両端おねじ
材質(防振ゴム)
天然ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途
防振
適合機種
BO4900V
種別
クランプ式
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
適合本体
M12 モノタロウ エアオービタルサンダー
パッド寸法(mm)
73×98
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラスコ品番
807-1304
適合本体
813-MP
質量(g)
40
1枚
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。
質量(kg)
0.8
ペーパー寸法(mm)
幅75
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
5
付属品
カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル
寸法(mm)
W73×H71×L145
回転数(min-1[r.p.m])
9000
騒音値(dB)
88
空気接続口
PT1/4
流量(L/min)
260
オービットダイヤ(mm)
3
パッドサイズ(mm)
73×98
適合機種
サンダ S-550M
1個
¥739
税込¥813
6日以内出荷
ランダムアクションサンダー GEX125-1AE型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合機種
サンダ MS-350
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
9000
仕様
マジックパッド。非吸塵式
付属品
エアーカプラー20PM
質量(kg)
0.85
使用空気圧力(MPa)
0.62
パッド寸法(mm)
73×98
空気消費量(m3/min)
0.26
エアー接続口
PT1/4メネジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
143×71×88
オービットダイヤ(mm)
3
取扱説明書
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷