- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- オービタルサンダー用サンディングペーパーのおすすめ人気ランキング
オービタルサンダー用サンディングペーパーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新104件の「オービタルサンダー用サンディングペーパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンディングペーパー」、「マキタ サンダー ペーパー」、「オービタルサンダー ペーパー」などの商品も取り扱っております。
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
適合材
金属、木材
仕様
布サンダー
材質
布サンダー
寸法(mm)
228×93
縦(mm)
228
横(mm)
93
入数
6
電動サンダーに最適なペーパーです。穴付きマジック式ペーパーです。木材・樹脂・金属の表面加工用です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。
砥材を静電気で一様に直立させながら基材の上に塗布するため、砥材が均一にコートされ、常にムラのない仕上面が得られ耐久性に優れています。
用途マジック交換式電動サンダー用ペーパー。
適合機種
E-ValueオービタルサンダーEWS-200DC
寸法(mm)
95×185
砥材
A(アルミナ)
タイプ
穴付きマジック式タイプ
マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ。ソフトタイプは、浄化砥粒を使用し、ロングライフです。オープンコートで目詰まりしにくい設計です。ハードタイプは強化砥粒を使用し、ロングライフです。クローズドコートで研削力重視の設計です。
用途自動車補修研磨、各種車両の塗膜研磨、金属焼付け塗装、木工・家具メーカーでの各種研磨、FRP研磨
仕様
マジック式
種別
マジック式
寸法(mm)
75×110
研削力抜群。通常のペーパーと比較して約3倍。
パターンコートで目づまり減少。
耐久性UPで経済的。ペーパー厚と密度を増加し、破れを軽減
用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。
適合材
木材・樹脂・金属
適合
90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます
種別
クランプ式
寸法(mm)
230×93
基材
A
砥粒
A
寸法(縦×横)(mm)
230×93
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
セット内容
#150、#320、#600、#1000×各1枚
寸法(mm)
93×228
仕様
耐水サンダー
適合材
金属、木材
1セット(4枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
用途オービタルサンダー用研磨ペーパ
仕様
ベルクロ
適合機種
OSS-70A
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
適合材
金属、木材
仕様
紙サンダー
セット内容
#60、#120、#240×各2枚
材質
紙サンダー
寸法(mm)
93×228
1セット(6枚)
¥159
税込¥175
当日出荷
適合本体
BO3710(BO3700)用(吸じん穴付)
タイプ
クランプ式
砥粒
WA
寸法(mm)
93×228
目づまりが無く、研削力抜群。両面使用可能なので経済的。あて木をそえて手磨き用としてもご使用可能。乾式・湿式どちらの作業でもご使用可能。
用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。
適合材
木材・樹脂・金属
適合
90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます
種別
クランプ式
寸法(mm)
230×93
寸法(縦×横)(mm)
230×93
吸じん穴付
用途木工用
砥粒
WA
外径(Φmm)
125
適合
BO140D、BO180D、BO5010、BO5021、BO5041、BO5030
オービタルサンダFSV10SAに取りつけることによりマジック式サンドペーパーが使用可能に
パット寸法(mm)
92×184
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴ありタイプ)です。
番手の取替えがワンタッチ!
高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。
目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材
金属
外径(Φmm)
125
種別
マジック式
形状
ディスクタイプ
砥材
アルミナ
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応
(0.1MB)
目詰まり防止/コーティングで研磨力が長持ち
用途木材・金属の研磨に/さび・塗装落としに
寸法(mm)
93×185
適合材
木材・金属
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
粒度
#240
適合材
金属、木材
仕様
紙サンダー
材質
紙サンダー
寸法(mm)
228×93
縦(mm)
228
横(mm)
93
入数
6
1枚
¥199
税込¥219
6日以内出荷
番手の取替えがワンタッチ。
キレが抜群。
目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材
金属、木工
外径(Φmm)
125
種別
マジック式(穴なし)
形状
ディスクタイプ
砥材
アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
用途木工用
仕様
吸じん穴付
適合機種
BO3710(BO3700)用(吸じん穴付)
寸法(mm)
93×185
タイプ
マジックファスナ式
砥粒
WA
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
適合電動工具:各社の125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
吸じん用穴あきです。
用途木材の表面研磨、塗装の除去
適合機種
各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
種別
マジック式
材質
砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース
外径(Φmm)
125
適合材
木材
穴タイプ
(吸塵用)8穴
シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。
用途木工その他の塗面生地の研磨
砥材
S(シリコンカーバイト)
仕様
のり付
形状
ロールタイプ
適合ツール
オービタルサンダー
適合材
木工など
空砥ぎ専用のシートです。
目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。
シートサイズ(mm)
230×280
厚さ(mm)
0.7~1.0
基材
クラフト紙CW
適合材
金属、木工
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)