オービットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
530件の「オービット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロポリッシャー」、「シングルアクションサンダー」、「充電式ダブルアクションポリッシャー」などの商品も取り扱っております。
塩水など多くの非常に腐食性の高い環境での使用に最適です。
材質 (ハウジング)SUS304、(スクリュー)SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(バンド) SUS304
1個
259 税込285
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

最高の鉄鋼から作られて、ハウジングはさらに強力にするためにリベットで留められてます。 溶接点は無く、ネジはスムーズな締付けと、より強い適用のために高張力鋼から作られています。
材質 (ハウジング)SPCC・SD、(スクリュー)SWRCH6A 表面処理 三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(バンド) SPCC・SD
1個
169 税込186
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ 材質 (バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304 バンド厚さ(mm) 0.6 ボルト マイナス六角ボルト RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah) 3 充電時間(分) 22 ペーパー径(Φmm) 125 振動3軸合成値(m/s2) <2.5
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダポリシャ
研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。
ペーパー径(Φmm) 125 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 6000~12000 電源(V) 単相100 定格電流(A) 3.3 消費電力(W) 300 コード長さ(m) 2 トラスコ品番 379-9298
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

破壊トルク(Nm) 4-4.6 材質 バンド、ハウジング部/SUS430。ボルト/スチール(クロメートメッキ) バンド厚さ(mm) 0.6 ボルト2面幅(mm) 7
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品 バッテリBL1860B、充電器DC18RF バッテリー リチウムイオン 関連資料 (1.79MB)
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm) 125 パット径(Φmm) 123 電源(V) 単相100
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm) 12.7 材質 バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)。ボルト/ステンレススチール(SAE305) 仕様 インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格 SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理 3価クロメート ボルト頭部形状 6角(8.0mm) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバーでも調節可能です。
用途ホース締付用金具。耐食性が必要な箇所に。 材質 スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS304) 厚さ(mm) 0.80 ボルト頭部形状 6角(7mm)
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。 バンド幅(mm) 12.7 厚さ(mm) 0.58 材質/仕上 スクリュー:SUS305。バンド&ハウジング:SUS301 ねじ 6角ボルト(2面幅/8.0mm)
1箱(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

操作性向上!可動式グリップは、300°回転可能でポジションの変更には工具は不要です。 パワフル300W!研削能率約15%アップ!※メーカー従来機比 偏心+回転、オービタル運動。回転軸をずらしながら回転するのでムラなくきれいに仕上がります。 自己吸じん機能付。高い吸じん率でクリーンな作業ができます。 集じん機接続可能。握りやすく手に馴染むボディ。スピード調整ダイヤル(4000~12000min-1)
用途各種木材の研削に。壁面の研削に。壁際・コーナーの研削に。ワックスの塗布作業に。 回転数(min-1[r.p.m]) 4000~12000 ペーパー径(Φmm) Φ125 パッド径(Φmm) 123 電源(V) 単相100 電流(A) 3.2 消費電力(W) 300 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 75 振動3軸合成値(m/s2) 3.5 全長(mm) 218 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 218×123×153(可動式グリップ含まず) 付属品 サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)、ダストバッグ 質量(kg) 1.4
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

BigFootシリーズの中では小さいオービット12mmを採用することで、よりバランスよく容易な作業性を確立したタイプの電動ダブルアクションポリッシャーです コンパクトでシンプルなデザインを採用し、低振動で静粛性にも優れます。高い研磨スキルを必要とせず安定したクオリティの研磨を実現します 12mmのオービットを採用した125Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです
用途中程度のコンディションの車磨きから仕上げ研磨まで対応可能/BigFootシリーズの中では小さいオービット径12mmを採用することで、濃色車の最終仕上げや繊細な研磨に最適 電源(V) 100 消費電力(W) 400 回転数(min-1[r.p.m]) 4000~5500 全長(mm) 300 本体質量(kg) 2.2 オービット径(Φmm) 12 パッド幅(mm) 125
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

手にフィットする大形ソフトグリップ!回転+偏心運動できれいな仕上がり!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 ペーパー径(Φmm) 125 パッド径(Φmm) Φ125 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (無負荷モーター)12000 電源(V) 単相100 全負荷電流(A) 2.4 消費電力(W) 230 コード長さ(m) 2心・2.5 質量(kg) 1.4(コードを除く) 付属品 ダストバッグ、サンドペーパー(マジック式丸形タイプ#60、#120、#240×各2枚) 高さ(mm) 約160 アズワン品番 65-0294-49
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

研磨力が非常に強く、シングルアクションのサンダーに比べ(偏心回転により)サンダーの研磨目が細かく仕上がる
用途旧塗膜の色剥ぎ、錆落とし、熔接跡ビード・スパッター研磨など 付属品 CFカプラー、10mlオイル、17-22両口スパナ、パーツリスト 騒音レベル(dB(A)) 88 オービットダイヤ(mm) 7 長さ(mm) 250 幅(mm) 123 高さ(mm) 94 質量(kg) 1.1 パッド寸法(mm) 123 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 11000 ペーパー径(Φmm) 125
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスポリッシャー 快適な取り回し&コードによる傷つきを防止
長さ(mm) 530 幅(mm) 123 質量(kg) 3.4(バッテリー含む) 高さ(mm) 134 電源(V) 直流18 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 通常:0~6800、仕上げモード:0~5200 パッド寸法(mm) 100/125/150(標準付属品は125) 関連資料 (1.4MB)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいて設計されたグリップで、疲れにくくコントロールしやすいエアー式パームサンダーです。 組み込み式レギュレーターで正確に速度を制御します。
用途研磨 長さ(mm) 125 幅(mm) 75 高さ(mm) 90 質量(kg) 0.56 パッド寸法(mm) 75 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 13000 騒音レベル(dB(A)) 約83 オービットダイヤ(mm) 2.5
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

研削&研磨能率70%アップ! 「強制回転駆動」で素早く。「フリー回転駆動」で美しく。
用途重研削・ポリッシングなどに。木工つや出しなどの仕上研磨に。 回転数(min-1[r.p.m]) 1600~6800 ペーパー径(Φmm) 150 パッド径(Φmm) 150 電源(V) 単相100 電流(A) 7.9 消費電力(W) 750 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 325 振動3軸合成値(m/s2) 5.0(サンディング)、3.0(ポリッシャ) 全長(mm) 330 付属品 サンディングディスク#40・#80・#120、パッド(ソフト)、パッドプロテクタ、サイドグリップ、フロントカフス24 質量(kg) 2.5
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

プロ基準の安全性・作業性・耐久性を実現したハイスタンダード ランダムアクションサンダーです。吸じんコードレスランダムアクションサンダー。低振動設計。コンパクトでバランスの取れた設計。ソフトラバーグリップ。6段階スピードダイヤル。アイドリング機構
用途木材・金属の研磨、表面仕上げ。塗装面の研磨、つや出し。木材の塗装はがし。 セット内容 本体、ダストバッグ 質量(kg) 1.1 回転数(min-1[r.p.m]) 6000~10000 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 123×153×134 寸法(Φmm) 125(サンディングペーパー) ストローク数(min-1[回/分]) 12000~20000 オービットダイヤ(mm) 2.5(軌道) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

吸じん機能+ダストバッグ付研磨粉を吸じんしてクリーンな作業! オービタル機構。面ファスナー式サンディングペーパー。
用途木材の表面仕上げに、木材・金属のコーナーや狭い所のサンディングに 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 約9000 モーター電圧(V) DC14.4 セット内容 コーナーサンダー本体×1、ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180×各1枚)、収納袋×1 長さ(mm) 約230 幅(mm) 約100 質量(kg) 約0.8 高さ(mm) 約157 電圧(V) 14.4 パッド寸法(mm) 100 ストローク数(min-1[回/分]) 約18000 オービットダイヤ(mm) 約1
1台
4,198 税込4,618
当日出荷