- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- センサーライト
- オーム 電機 センサー ライトのおすすめ人気ランキング
オーム 電機 センサー ライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新143件の「オーム 電機 センサー ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オーム電機 センサーライト led」、「センサーライト用クランプ」、「人感 センサーライト 屋内」などの商品も取り扱っております。
明るさ強力
雨に濡れる場所で使用できます
点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き
家庭用100V電源タイプ
赤外線センサーで人を検知しライトが点灯
光源は白色LEDを使用
ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます
別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能
付属品
コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書
電源コード(m)
約3.0
保護等級
IPX4(JIS C0920:2003による)
光源
白色LED
使用電源(V)
AC100(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)
-5~+45
センサー感知方式
赤外線
検知方式
赤外線受動式
設置場所
屋内
点灯保持時間
約10秒~約4分
光色
白色
電球の種類
LED
高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。 使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。・ 常時点灯モード…常時点灯します。・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒~5分に調節可能)。・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。・ コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュモードに切り替わります。 検知範囲は最大約140°、最長約8m。 光源色は昼光色。 保護等級はIP44の防じん防まつ形。 取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。 コンセント式
仕様
●周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)●点灯モード(点灯時間):・ 常時点灯モード(常時点灯)・ 通常点灯モード(約5秒~5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)
付属品
コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付)、保証書付取扱説明書
電源(V)
100(50/60Hz)
センサー
検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約8m(取り付け約2mの場合)向調節可能左右各105°
電源コード(m)
約3
保護等級
IP44(防じん防まつ形)
電球の種類
昼光色LED
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
手動でON・OFFも可能。
「AUTOモード」で暗くなったら人感センサーで検知して点灯。
「ONモード」で常時点灯。
付属品
壁固定用両面テープ×1枚
質量(g)
約57(乾電池除く)
スイッチ
AUTO・OFF・ON
電源
単4形乾電池×3本(乾電池別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約:70×70×28(プレート含む)
電池寿命
アルカリ乾電池使用の場合の目安:AUTOモードで1日10回点灯の場合、約8か月、ONモードで約20時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置場所
屋内
点灯保持時間
約10秒
明るさ(Lm)
40
光色
昼白色
灯数
3
電球の種類
LED
人感センサー
検知範囲:正面約5m、左右約90°、上下約90°
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
人感、明暗センサー付きの1灯式LEDライトです。
人や車などの動きを感知して自動点灯。
点灯開始照度調整。
点灯時間調整。
電気機械器具の外郭による保護等級IP44。
クランプ式設置もできます。
付属品
コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本
仕様
防水コード使用(AC100V)
材質
プラスチック
寸法(mm)
100×133×116
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
約5
全光束(Lm)
約400
電源コード(m)
約1.5
保護等級
IP44
検知範囲
最大8m/140°/高さ2m
センサー感知方式
人感
設置方式
クランプ式
設置場所
屋内/屋外設置可
待機電力(W)
約1
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
強力な明るさ。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒/2分/5分調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約120°、最長約7m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。コンセント式
付属品
コンクリート用スリーブ×2本、ねじ×2本、ワッシャー×2個、保証書付取扱説明書
電源(V)
100 50/60Hz
センサー
検知範囲…最大約120°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合)
対応
昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)
電源コード(m)
約3
保護等級
IP44(防じん防まつ形)
光源
LED(昼光色)
センサー感知方式
焦電型赤外線センサー
点灯方式
通常点灯モード(約5秒/2分/5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
設置方式
ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め
設置場所
屋外
電球の種類
LED
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯
ホルダーから取り出してハンディライトとしても使えます
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
手動でON・OFFもできます
常時点灯モード搭載
付属品
ネジ×2本、両面テープ×1枚
質量(g)
約82(ホルダー含む/乾電池除く)
スイッチ
ON・OFF・AUTO
電源
単4形乾電池×3本(乾電池別売)
全光束(Lm)
約38
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:約40×170×32、ホルダー:約44×79×32
光源
LED×3個(交換不可)
センサー感知方式
明暗/人感
電池寿命
(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約9か月/ONモードで約25時間連続点灯
点灯保持時間
約10秒
光色
電球色
灯数
3
人感センサ検出範囲
正面約5m、左右約90°、上下約90°
電球の種類
LED
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
薄型1.4cm
センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト
電気工事不要
暗い場所で人が通ると自動点灯します
暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです
クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類
LED
定格電圧(V)
100 50/60Hz
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
平均演色評価数(Ra)
80
使用場所
屋内用(屋外使用禁止)
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。
光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!!
強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。
最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。
電球の種類
LED
質量(g)
88
スイッチ
点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
86×95×33
電池寿命(時間)
連続点灯約420(最小照度)
使用電球
Cree社白色LED3個
使用電池
単4形乾電池3本(別売)
センサー感知方式
人感+明暗
設置方式
ネジ取付、マグネット、吊り下げ
灯数
3灯
調整機能
LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整
点灯時間
(自動)約10秒、30秒、90秒
センサー感知範囲
(距離)約3m、(角度)約90度
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
周囲が暗くなるとスタンバイ状態、人が通ると自動点灯します。廊下や階段、クローゼットなどちょっとした明かりが必要なところへ。LED電球使用で省エネ、電池寿命は1日20回の点灯で約3ヶ月です。
質量(g)
約96(乾電池を入れない状態)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
71×109×54
センサー
光センサー、赤外線センサー
使用電池
単3形乾電池×4本使用(別売)
電池寿命
約100日(アルカリ乾電池使用時、AUTO/1日20回点灯)
LED
高輝度LED×1個(日本製)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
明暗センサー+人感センサー付き
周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯
屋外でも使える防まつ形(IPX4)
常時点灯モード付き
乾電池式
光色は昼白色
フック型タイプ
質量(g)
約93(ハンガー付ホルダー含む/乾電池除く)
スイッチ
切替:AUTO/OFF/ON
電源
単4形乾電池×4本(乾電池別売)
全光束(Lm)
約60
保護等級
IPX4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約50×188×30(ハンガー付ホルダー含む)
検知範囲
人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90°
センサー感知方式
明暗・人感
電池寿命
(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置方式
吊り下げ
設置場所
屋内外兼用
点灯保持時間
約10秒
光色
昼白色
灯数
4
電球の種類
LED
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約140°、最長約8m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。配線不要の乾電池式、電池長持ち仕様※メーカー従来品比
付属品
コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付き)、保証書付取扱説明書
質量(g)
約380(本体のみ)
電源
単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)
650
センサー
検知範囲:最大約140°最長約8m(取り付け高さ約2mの場合)向き調節可能左右各105°
保護等級
IP44(防じん防まつ形)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)177×213×121(本体のみ)
センサー感知方式
焦電型赤外線センサー
光源色
昼光色
電池寿命
約2か月(点灯時間を20秒にした場合)、約7.5か月(点灯時間を5秒にした場合)※1日10回点灯の場合
設置方式
ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め
点灯時間
通常点灯モード:(約)5~20秒・高速フラッシュモード:(約)10秒・コンビネーションモード:通常点灯30秒+高速フラッシュモード
取扱説明書
(3.36MB)
電球の種類
LED
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品
壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本
質量(g)
約173(乾電池除く)
電源
単3形乾電池×6本(乾電池別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約300×60×28
電池寿命
アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置場所
屋内
点灯保持時間
約10秒
明るさ(Lm)
200
光色
昼白色
灯数
24
電球の種類
LED
人感センサー
検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
お好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
ダブルセンサー
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
付属品
取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個、クランプ×1セット
使用温度範囲(℃)
‐20~40
電源電圧
AC100V50/60Hz
電源コード(m)
約3.0
保護等級
IP45(防噴流形)
光源
白色LED
センサー感知方式
赤外線受動式
設置方式
ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド
検知方式
赤外線受動式
点灯保持時間
約5秒~約10分間
点灯開始照度(Lux)
約4(夜)~(昼)
使用場所
屋外
電球の種類
LED
センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。センサーモードでは暗い時に人が来ると人感センサーが反応し、自動点灯します。自由に曲がる三脚でどこでも取り付け可能です。三脚を外せばマグネットで今まで取り付けにくかったあらゆる場所に設置可能です。
用途センサーライトとしても懐中電灯としてもご使用頂けます。物置、ロッカー、フェンスや柱、アウトドアまで多用途にご使用頂けます。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
80×92×100
電球
CREE製 1W 高輝度白色LED
質量(g)
約145 (乾電池・三脚除く)
付属品
三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1
トラスコ品番
447-3256
電源
電池式 (単3アルカリ乾電池3本、別売)
センサー
【探知角度】 水平約100°、【探知距離最大】 約4m
保護等級
IP43
使用電池
単3形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式
人感センサー
電池寿命
1日10回10秒の点灯で約180日/常時点灯モードで約7時間
設置方式
ネジ取付、マグネット、三脚で取付可能
設置場所
屋外(防雨基準 IP43)/屋内用
感知方式
人感+明暗
点灯時間
常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
電球の種類
LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
夜間の照明・防犯対策に。
用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として
電源(V)
AC100
電源コード(m)
約1.5
防水性
防雨型
点灯時間
【感知】10~300秒
センサー感知範囲
【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)
【水平】約3/約12
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類
LED
付属品
取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個
使用温度範囲(℃)
‐20~40
電源電圧
AC100V50/60Hz
電源コード(m)
約1.6
保護等級
IP44(防沫形)
光源
白色LED
センサー感知方式
赤外線受動式
設置方式
ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド
検知方式
赤外線受動式
点灯保持時間
約30秒(固定)
点灯開始照度(Lux)
約4
使用場所
屋外
人感センサー機能付きLED電球。
トイレ、玄関、廊下におすすめ。
消灯お知らせ機能付き。
省エネ法2017年度目標基準達成。
口金
E26
全長(mm)
108
質量(g)
76
電源(V)
交流100(50/60Hz)共用
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
60
平均演色評価数(Ra)
83
使用場所
屋内
人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。
人や車などの動きを感知して自動点灯。
点灯開始照度調整。
点灯時間調整。
電気機械器具の外郭による保護等級IP44。
クランプ式設置もできます。
屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして!
防犯対策に!
カーポートの誘導灯に!
全光束(Lm)
800
センサー探知範囲
最大角度:140°。最大距離:8m (高さ1.8m)
点灯時間
約5秒~約5分
消費電力(W)
10
保護等級
IP44
仕様
防水コード使用(AC100V)
付属品
カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台
材質
プラスチック
寸法(mm)
157×131×119
質量(g)
約400
電源(V)
100(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.5
光源
高輝度LED
検知範囲
最大8m/140°/高さ1.8m
センサー感知方式
人感
光源色
昼白色
検知方式
焦電型赤外線方式
設置場所
屋内/屋外設置可
待機電力(W)
約1
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯
軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
LEDなので省エネ、長寿命
発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)
14(待機時0.5以下)
付属品
取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1
質量(g)
550
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)
1000
センサー
人感センサー、明暗センサー
電源コード(m)
3
保護等級
IP44(防沫形)
取付け方法
ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付
センサー感知方式
人感
センサー探知範囲
水平約140°、最大約8m
設置場所
屋内、屋外用(防雨タイプIP44)
取付可能厚(mm)
15~100
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
175×175×110
LED寿命(時間)
40000
原材料
本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
調整機能
点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整
点灯時間
約5秒~約5分(昼~夜)
取扱説明書
(5.4MB)
取付可能パイプ径(Φmm)
30~85
電球の種類
LED
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に
セット内容
センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約2.0
定格周波数(Hz)
50/60
使用電球
白色LED
使用環境温度(℃)
5~40
検知方式
赤外線検知方式
設置場所
室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。
防水性
IP44(防沫型)
点灯時間
約30秒
電球の種類
LED
検知エリア
(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°