オーラルバイトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
79件の「オーラルバイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイト ブロック」、「デンタルブロック」、「口腔ケア 開口器」などの商品も取り扱っております。
使いすて開口補助具。口腔ケア用開口パッド。歯や粘膜にやさしい硬質ポリウレタンスポンジ。ワイドより広い開口幅が得られる。
長さ(cm) 15.6 幅(cm) 1.9~2.9
1箱(5本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ザイコア・インターナショナル・インクオーラルバイト・スリム
口腔ケアの際に噛ませて開口を促す補助具です。 口にやさしくフィットするポリウレタン製。
材質 ポリウレタン 厚さ(mm) 10 全長(mm) 155 松吉医科器械コード 20-6389-00
1箱(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質 シリコーン 全長(mm) 108 高さ(mm) (突起部)42 内径(Φmm) 21 耐熱温度(℃) 180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親指に装着して咬んでもらうだけで無理なく開口を維持し、指の誤咬を防ぎます。ブラシを挿入するすき間が確保できるので、開口が困難な方の口腔ケアに最適です。
材質 ナイロン
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

唇に引っ掛けて使用。口腔ケア時にお使いください。奥歯まで良く見えます。
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1式(100個)ほか
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端から徐々に歯の間に入れて開口します。
材質 ポリサルフィン 寸法(mm) 105×50×20 質量(g) 20
1個ほか
1,485 税込1,634
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm) 170 材質(本体) PC(ポリカーボネート)・ABS樹脂 耐熱温度(℃) 80 アズワン品番 8-9286-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B1X1000650D206 開口幅(mm) (最大)60 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ザイコア・インターナショナル・インクオーラルワイダー
口唇の口角部を、長時間でも無理なく、左右に開口する補助器具です。 視野を広げる事で、隅々まで介助者なしにラクにケアが可能です。 挿管中の患者の口腔ケアにも使えます。 低温オートクレーブ滅菌可能。
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。 煮沸消毒可能。
材質 (先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B1X00023000016 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

要介護者の口腔ケアを行う際に、口を無理なく開けておくことができます。 開口維持のための疲労を和らげます。 オートクレーブ・煮沸・薬剤(次亜鉛酸ソーダ等)による滅菌や消毒が可能です。
材質 耐熱シリコンゴム 全長(mm) 150 質量(g) 28.8 内径×外径(Φmm) 14×20 耐熱温度(℃) 220 アズワン品番 8-9726-01
1本
999 税込1,099
当日出荷

安価な使い切りタイプ!
材質 PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃) 【煮沸】80まで
1袋(10個)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ 男性用 セット内容 ユリナー、収尿ボトル(250、350mL) 材質 レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応) 対応
1式
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイルシリンダー分解・ブレーキホース交換作業時オイルが下に落ちないようにリザーブタンクの給油口のところでタコのように吸いついています。
用途エアー抜きの作業の短縮 ブレーキオイルの節約 清掃時間の短縮 セット内容 ひらタコ(一般車用)、せんタコ(ワンボックスなど斜めの給油口) 危険物の類別 非危険物
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ザイコア・インターナショナル・インクサリババイドブロック(ハンドル付)
開口を保持すると同時に排唾管を使用しての吸引が可能で、気管挿管中のケアにも便利です。 金属部品を使用していないので、X線撮影にも使用できます。 ラテックスフリー。オートクレーブ滅菌可能。
材質 (本体)エラストマー、(ハンドル)ポリプロピレン 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:04B3X00004000006 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(2個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気性ピュアコットンで肌にやさしくフィット!羽がしまえる2重構造を新搭載。
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ザイコア・インターナショナル・インクワイダー・ミニ
子供用の小さいサイズで、口唇の片側口角部を横に広げます。 特に清拭しにくい臼歯部の口腔ケアに便利です。 低温オートクレーブ滅菌可能。
材質 ポリプロピレン 寸法(幅W×長さL)(mm) 32×75
1個
550 税込605
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位 材質 真鍮(クロームメッキ) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00096000004 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適度な柔軟性を持ったソフトな材質のディスポーザブルタイプ。ラテックスフリー。滅菌済(個包装)。
材質 ポリ塩化ビニール(DEHPフリー)
1パック(50個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)