- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 製菓・製パン用品
- オールステンスパチュラのおすすめ人気ランキング
オールステンスパチュラのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「オールステンスパチュラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパチュラ」、「医療用 ヘラ」、「L字 パレット」などの商品も取り扱っております。
材質(ハンドル)
ステンレス(SUS304)
材質(ブレード)
ステンレス刃物鋼
材質
柄部/18-8ステンレス、ヘラ部/420J2ステンレス
材質(柄部)
SUS304
材質(ヘラ部)
SUS420_J2
●塗料や様々な材料を混ぜ合わせるのに便利なヘラです。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質:柄部/18-8ステンレス ヘラ部/420J2ステンレス
材質
ステンレス鋼
しなやかな使い心地。衛生的な共柄。
材質(ハンドル)
18-8ステンレス(SUS304)
材質(ヘラ部)
420J2ステンレス
材質
本体:ステンレス 柄:ホワイトウッド
材質(ブレード)
SUS420J2
材質(ハンドル部)
SUS304
一端は平らに、一端は丸みをおびたスパチュラです。
材質
SUS304(ミラー仕上げ)
粉体試料や土壌の検出に使用できます。
材質
ステンレス(SUS304)研磨仕上
トラスコ品番
413-9208
寸法(mm)
Φ19×320
質量(g)
80
柄長さ(mm)
140
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
材質
刃部/ステンレス420J2、柄部/天然木
材質
ブレード:ステンレス420J2、ハンドル:PP樹脂
耐熱温度(℃)
120
片側の先端はその角にRをつけ用途に応じ、左右が使い分けできます。
肉厚(mm)
2.2
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス製で耐久性が高い粉末用サンプラーです。
材質
ステンレス(SUS316)
寸法(mm)
Φ30×480
容量(mL)
150
アズワン品番
3-8186-01
1本
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は柔軟性があり、パテ埋めなどに最適です。
用途パテ埋めなどに。
材質
ステンレス
全長(mm)
230
色
ブラック
刃長(mm)
110
全長(mm)
382
刃渡り(mm)
253
材質
刃部ステンレス420J2 柄GPP樹脂
質量(kg)
0.075
呼び寸法(inch)
10
TKG品番
9-1058-0203
TKG品番(2017)
6-0934-0203
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷