オールステンレスキッチンバサミのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
320件の「オールステンレスキッチンバサミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オールステンレスはさみ」、「分解できるはさみ」、「はさみ 日本製」などの商品も取り扱っております。
切り口がきれいに切れる広刃と、細かい作業や刺して使える細刃のコンビネーション刃。 刃片面に細かい波刃がついているので滑らず、切れ味長持ちのセレーテッドエッジ刃。 分解洗浄マーク。
全長(mm) 190 材質 SUS420J2 TKG品番 9-0584-0201 TKG品番(2017) 6-0524-0101
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

オールステンレス製でさびにくく食洗機にも対応/ギザ刃で食材がすべりにくい /ビニールが切りやすいR刃形状/取り外して洗えるから衛生的/ビンのフタ開けにも使用可能/煮沸消毒もOK
用途食材のカットなどに 材質 ステンレス刃物鋼 シルバー
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷


さっと分解して丸洗いできるオールステンレス製のハサミです。 すべて金属製なので煮沸消毒も可能。 切る時に物がすべりにくいギザ刃仕様。
全長(mm) 190 シルバー 質量(g) 140.9 板厚(mm) 2.6 材質(刃) ステンレス(SUS420J2相当) 材質(ハンドル部) ステンレス(SUS420J2相当) 刃渡り(mm) 62 刃部加工 ギザ刃加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

堅牢で洗いやすい鍛造オールステンレス製のキッチン鋏。切るものが滑りにくい細かな凸凹上の刃(セレーション刃)を採用。切る食材を選ばないベーシックなタイプ。継ぎ目のない一体型で、分解して洗えるので衛生的。食器洗い乾燥機OKです。日本製。
材質 ステンレス刃物鋼 質量(g) 210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 7.5×1.2×20.7 アズワン品番 65-1223-09
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

錆びにくいオールステンレス製で、全体を鏡面磨きで仕上げました。使用後は取り外して丸洗い可能なので、衛生的です。
全長(mm) 215 材質 (刃)ハイカーボンステンレス鋼、(ハンドル)18-8ステンレス 質量(g) 約180 刃長(mm) 70
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

マイクロセレーション(ギザ)付きですべりにくくカットもスムーズ。 下処理の色分け管理にも対応。
質量(g) 108 全長(mm) 200 材質(柄部) PP樹脂・TPV樹脂 材質(刃) ステンレス刃物鋼
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接合部が取り外しでき、洗うことが出来ます。 煮沸消毒が可能です。
アズワン品番 2-7442-01 材質 ステンレス(SUS420-J2) 全長(mm) 155
1個
1,832 税込2,015
当日出荷

取り外し可能な鋲を使用しているため分解することができます。煮沸消毒、オートクレーブ滅菌が可能です。
トラスコ品番 220-2937 材質 刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2) 全長(mm) 200 刃長(mm) 95 板厚(mm) 2.5 刃厚(mm) 2.5
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷

取り外しができ水洗いができるので、いつも清潔です。材質:刃部/刃物用ステンレス鋼 握部/亜鉛ダイカスト
全長(mm) 205 材質 亜鉛ダイカスト・ステンレス 質量(kg) 0.15 TKG品番 9-0584-0501 TKG品番(2017) 6-0524-0401
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

全長(mm) 205 材質 刃部/刃物用ステンレス鋼、握部/亜鉛ダイカスト 質量(g) 150 TKG品番 9-0584-0801 TKG品番(2017) 6-0524-0701
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1丁
4,790 税込5,269
当日出荷

切れ味と耐久性に優れたハイカーボンステンレス鋼を使用しています。 長いものを切りやすいヒップアップハンドルです。
用途クロス・カーテン地用 全長(mm) 230 刃長(mm) 100 材質 (刃部)ハイカーボンステンレス鋼、(グリップ部)ABS樹脂ハンドル トラスコ品番 323-1917 質量(g) 140 刃厚(mm) 3(母材) 材質(刃) ハイカーボンステンレス鋼
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

高品質で錆びにくい特殊ステンレス鋼を使用。
用途カニなど硬いものにも使える用途多彩な万能タイプの料理バサミ 材質 ハンドル:ABS樹脂
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

人間工学から生まれた「ツイストリング」。従来のオールステンレスはさみに比べて使い易い新設計のリングです。プラスオリジナルの形状で、手の自然な動きをもとに設計したグリップです。指の動き、力を入れる方向に合わせたリング構造により、自然に握れて指への負担が軽くなりました。大きいリングの方が親指になるように握り、中指を小さい方のリングに入れて、人差指をリング外側のくぼみにそえると、よりはさみが安定し、正確に切ることができます。ハンドルの形状が「左右非対称」のはさみです。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。
材質 リング部:TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼 板厚(mm) 刃元2.4/刃先1.4
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れており、サビにくく切れ味が持続するチタンコートタイプ。 指が入れやすくフィットしやすいハンドル形状。 粘着テープを切ってもベタつきにくいです。
用途紙、薄い段ボール、薄いビニール袋、封筒、紐、食品トレイ、薄い布などのカットに。 寸法(mm) 長さ*幅 210×78.7 全長(mm) 210 ブラック 質量(g) 67.7 板厚(mm) 1.86 材質(刃) ステンレス(SUS420J1相当) 材質(ハンドル部) PP+TPR 刃渡り(mm) 90 刃部加工 チタンコート
1個
349 税込384
当日出荷

硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より) 刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。 ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。 シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
ブラウン×ホワイト シリーズ Scotch 刃部加工 チタンコート
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち直す必要がない左右対称リングの超定番シリーズ。オールステンレス製のはさみなので、重量バランスが良く、切る対象物に負けない耐久性を持ちます。ハンドルの形状が「左右対称」で、握る方向を選ばないので扱いやすい形状です。シンプルなフォルムで手にピッタリとなじみます。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。
仕様 左右対称リング 材質 リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス刃物鋼を使用。刃先からハンドルまで、オールステンレス。 全身鍛造、電気炉により完全熱処理にて形成した丈夫なはさみです。 いつまでもサビることなく美しくご使用いただけます。切れ味も抜群。
全長(mm) 240 刃長(mm) 約100 材質 ステンレス 材質(刃) ステンレス
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷