オールマイティソーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
106件の「オールマイティソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンダー用チップソー」、「山真製鋸 スーパーオールマイティチップソー」、「チップソー 255mm」などの商品も取り扱っております。
YAMASHINオリジナル。元祖スーパーオールマイティー! パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能! 振動吸収樹脂入り「カラーレーザースリット」で、チップの腰揺れを抑え、静音・制振性の高い「サイレント仕様」のチップソーを実現。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・Cチャン・アルミ材・塩ビ管などに スリット
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。 適合材 木材・アルミ・鉄鋼材など 穴径(mm) 20 材質(本体) SK5 切断能力(mm) 鉄鋼:3、アルミ:3 材質(チップ) 超硬 スリット 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ 静音、制振、サイレントタイプ スリット
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あらゆる場所に、パーフェクトな刈りを!!一般草刈りから竹・笹・山林まで。軽量フッ素仕上。
用途草刈時に刈払い機に取つけて草を刈る。 穴径(Φmm) 25.4
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材 仕様 両側面刃。防錆ニース仕上げ。ストロングチップ。完全焼入有 適合 電気丸のこ 種別 造作用 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ハートフルジャパンオールマイティプロ JIS付
強力縦埋め込み、4面フル研磨。抵抗を少なくする為、刃数を増やしています。
用途竹、笹、ススキ、雑草刈に 穴径(Φmm) 25.4
1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万能サインディング用。 窯業系サインディング材&いろいろな材料が快適に切れる! 最上位グレード!超硬度「窯業系チップ」使用。
穴径(mm) 20
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーオールマイティーのホームUSE版。 パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚! 釘があっても切断可能
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。 穴径(mm) 20 適合材 木材・アルミ・鉄・塩ビなど スリット なし
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじっても曲げてもおれにくく、高い安全性を確保した刃。 刃厚を10%アップし切断時のブレを低減。 手によくなじむ3次元形状のグリップにより、疲れにくく作業効率が大幅にアップ。 刃の交換がワンタッチでできる替刃式のこぎり。
用途粗大ゴミの解体に。有料ゴミを切って分別し無料ゴミへ。その他、植木の伐採などにも。 刃長(mm) 235 山数 18山 切断能力 塩ビパイプ/100mmΦ、鉄管/25mmΦ、アルミサッシ/50mm角、プラスチック/10mm厚 板厚(mm) 0.7 商品タイプ 本体
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼 適合材 鉄・ステンレス 材質 合金工具鋼SK-5 使用チップ 超硬(パウダーチタン) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途卓上・スライドマルノコ用 スライド・止切用 木質系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、 ○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード △(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板 窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 △(可能)・・・スレート、フレキシブルボード ×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板 その他(工匠 スライドマルノコ用) ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板 ×(不適切)・・・アルミサッシ 使用電動機 卓上マルノコ・スライドマルノコ 刃型 両側面研磨仕上
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用 刃厚(mm) 2 穴径(Φmm) 25.4
1パック(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常より刃数を増やして、抵抗少なく切れ味抜群! 。刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 。4面フル研磨・強力縦埋込型で切れ味アップ 。軽くて疲れにくメッシュタイプ
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きれいな切断面!軽快な切味!バリが少ない!
用途一般木工用 穴径(Φmm) 20 仕様 両側面研磨刃 適合材 木工
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス 穴径(Φmm) 20 刃厚(mm) 1.6 材質 鉄(SK材) 適合切断材 鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高精度の台金と特殊チップで最高の長切れと仕上りです。サッシのトメ切りもピッタリ切断できます。
用途アルミ建材全般の直角切断、トメ切りなど。 材質 台金:工具鋼、チップ:超硬 適合材 アルミ 切断能力(mm)鉄鋼 -
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)