- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- カウンターウエイトのおすすめ人気ランキング
カウンターウエイトのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新176件の「カウンターウエイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄 重り」、「固定ウエイト」、「ステンレス ウエイト」などの商品も取り扱っております。
材質
S50C
RoHS指令(10物質対応)
対応
Φ13~30mmのパイプ径に対応したカウンターウェイト。
質量(kg)
1.26
パイプ径(Φmm)
対応:13~30
付属品
ロックノブ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。
規格
食品衛生法適合
材質
ポリエチレン(PE)
色
グレー
1セット(2個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用標準分銅として最適です。
形状
枕型
材質
鋳鉄
等級
M1級(2級)
表面処理
鏡面バフ仕上
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用標準分銅として最適です。
形状
枕型
材質
鋳鉄
等級
M2級(3級)
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質
鉄
質量(g)
200
シリーズ
GF
1個
¥385
税込¥424
当日出荷
材質(本体)
ポリプロピレン
検出方式
重量
最大圧力(bar)
100バール
動作温度(℃)
-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。
中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。
鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。
種別
丸
材質
普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄)
硬度HRB
75~95
色
新茶
幅(mm)
約55
高さ(mm)
約85
質量(g)
約250
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質
鉄
質量(g)
2000
シリーズ
GF
1個
¥2,189
税込¥2,408
当日出荷
Φ22~35mmのパイプ径に対応したカウンターウェイト。
質量(kg)
4.38
パイプ径(Φmm)
対応:22~35
方式
ロッキングレバー式
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ご家庭のオーニングの押さえとしてだけでなく、店舗ののれんの押さえやグリーンカーテンの固定など、さまざまな使い方ができるウェイトです。
上部のフック部分は取り外し可能です。
材質
コンクリート
質量(kg)
約6.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約150×150×120
ナイトヴィジョン等のデバイスを前面に取り付けた場合、ヘルメットの後ろ部分に取り付けることで重石の役割を果たし、ヘルメット全体の重さの均衡を保ちます。フックとループで取り付けます。カウンターウェイトが3個入っており、重さを調整できます。(カウンターウェイト1個当たり:M/L用113g、XL用230g)
材質
ナイロン
セット内容
カウンターウェイト、ショックコードストラップ、ウェビングストラップ
2018年トラスコ掲載ページ
6 0131