- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- カシメピンのおすすめ人気ランキング
カシメピンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新271件の「カシメピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平中空リベット」、「リベットピン」、「リベット カシメ機」などの商品も取り扱っております。
材質
スチール/ニッケルメッキ
頭径(Φmm)
9
下穴径(Φmm)
3
カシメ厚(mm)
2.0~4.0
足長(mm)
6
エスコ品番
EA576MV-1
1パック(100組)
¥885
税込¥974
当日出荷
多品種が少量ずつ入った、たたきリベットセットです。
セット内容
【リベット径3Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウム。PH3×5A/A かしめ幅(3.0~3.5mm)、PH3×6A/A かしめ幅(4.0~4.5mm)、PH3×8A/A かしめ幅(5.5~6.5mm)、PH3×10A/A かしめ幅(7.5~8.5mm)。【リベット径4Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウム。PH4×5A/A かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH4×6A/A かしめ幅(3.5~4.0mm)、PH4×8A/A かしめ幅(5.0~6.0mm)、PH4×10A/A かしめ幅(7.0~8.0mm)。【リベット径5Φ】各20個、材質(本体・ピン)アルミニウム・鉄。PH5×6A/S かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH5×8A/S かしめ幅(4.0~5.0mm)、PH5×10A/S かしめ幅(6.0~7.0mm)、PH5×12A/S かしめ幅(8.0~9.0mm)
ケース寸法(mm)
122×140×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
付属品
下敷き・カシメ30組
材質
スチール製+ニッケルメッキ
頭径(Φmm)
9
足長(mm)
8.5
使用厚さ(mm)
2.0~4.0
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
適合
9mm用
エスコ品番
EA576MS-1
材質
スチール
寸法(mm)
打ち棒:Φ12×120
質量(g)
本体:105、台:130
台座寸法(mm)
Φ35×17
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。
頭径(Φmm)
9
材質
プラスチック
適合機種
B-55/56/57
1本(4本)
¥199
税込¥219
3日以内出荷
がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。
用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。
材質
スチール製+ニッケルメッキ
仕様
下穴ポンチ3mm、下敷き
頭径(Φmm)
9
足長(mm)
8.5、11.5
使用厚さ(mm)
(厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ピンを刺して打つだけ!。丈夫変形しにくい!。穴あけ不要!
用途縫製しにくい厚手の生地に
取付可能厚(mm)
約1.0~3.5
直径(mm)
カシメ(アタマ):約6.4、カシメ(アシ):約9.1
材質
黄銅
軸径(Φmm)
5
ねじピッチ
0.75
ねじ径
M4
表面処理
ニッケル
高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど。
材質
クロムバナジウム鋼
穴あけ不要!ハトメ一撃!!丈夫で変形しにくく錆びにくい真鍮製。
ハトメが生地を打ち抜くので生地の穴あけが不要です!
ピンに刺して打つだけなので正確に打ち付けできます。
用途穴の補強・補修・小物やアウトドアグッズに
材質
(打ち具)鉄、(ハトメ)真鍮
色
シルバー