カッターアイガモンのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
102件の「カッターアイガモン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コナギ 除草剤」、「除草機」、「ヒエ取り鎌」などの商品も取り扱っております。
有毒ガスを除去し酸素を供給、根の成長を促進させます。 地温を高め、倒状しにくい開帳型の丈夫な稲に育てます。 土壌を撹拌・団粒化して施肥効果を高めます。 除草剤に抵抗力の付いた雑草の除草作業。
材質 硬質アルミ合金
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水田、平地などはこちらのL刃をお使い下さい。
適合本体 すいすいカッターアイガモン AG-001
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

水田の中をかき混ぜ雑草を浮かせ、切って除草。 刈払機で簡単、手軽に除草。 稲株を傷つけない。 水跳ねがしにくい。 小径だから狭い株間の除草に。 田植え後約1週間~1ヶ月く位の水を張った水田で雑草が簡単に除草できます。 土壌の中耕、撹拌効果があり、稲株に刺激を与え強い苗を育てます。
刃数(p) 5 刃厚(mm) 1.4 材質 (本体カバー)PP、(回転刃)合金鋼、(フランジ)SPCC 穴径(Φmm) 25.4 外径(Φmm) 130
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

【株間15cm以上に最適!! 稲を守りながら稲間の除草に。刈払機用 水田稲間除草カッター 中干しの達人!】。刈払機に取り付けた中干しの達人用チップソーと稲株保護カバーが稲株を守り、水田の中干し時期の除草を助けます。直径130mmの中干しの達人用チップソーは小径で手軽なため、除草しにくい株間の隅々まで簡単に除草できます。刈高さの調節可能!。エンジン刈払機に取付け簡単!。畑(大豆・とうもろこし・にんにく)でも便利!
用途中干し時期の水田の稲間の除草用具。超小径の中干しの達人用チップソー(Φ130mm)と稲株を傷つけないカバーで稲と稲の間15cm以上の稲間の除草が可能! 仕様 斜め埋込み セット内容 カバーベース:1個 / 樹脂カバー:2枚(左右共通) / タッピングネジ:6本 / チップソー 130×8P:1枚 / Uボルト:2本 / 蝶ナット:4個 質量(g) 520 刃型 片刃 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 193×126×150
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合 排気量25mL以上のエンジン式刈払機 サイズ 320×100(mm) 質量(g) 800 耕うん幅(mm) 約100 耕深(mm) -20~+20(調整可能)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土に喰い込みがよくまた、土がつきにくい薄刃採用。1本で2つの作業ができる違いのある刃先の上刃(のこ刃)・下刃(平刃)。玉ねぎ農家支援。苗床などの中耕に便利です。けずっ太郎スリムでも入らない玉ねぎなどの狭い株間の除草に極細刃幅!
全長(mm) 1460 質量(g) 600 刃幅(mm) 75 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-804K
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷

水田の畦刈りに抜群の威力。 回転が落ちず、水跳ねが少ない。 土の磨耗に強い超強靭チップ。 泥や土にくい込みにくい特殊刃形状。 あつかい易い極小サイズ。
用途水田の水際刈り、用水路のまわり、溝など狭い場所、畑のうねの雑草刈りに。 草刈専用。 刃数(p) 8 仕様 斜め埋込み 穴径(Φmm) 25.4 刃形 片刃 外径(Φmm) 155 表面処理 オレンジ塗装
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

難防徐雑草に優れた効果 生育期の雑草に高い効果 広い散布適期
成分 ベンタゾン11.0% 適合作物 移植水稲、直播水稲、タマネギ、らっきょう、いんげんまめ、えんどうまめ、さやえんどう、実えんどう、とうもろこし、飼育用とうもろこし、ソルガム、麦類、小麦、ハト麦、べにばないんげん、せり、おうぎ 農林水産省登録第(号) 23963 毒劇区分 普通物 農耕地/非農耕地 農耕地用
1袋(3kg)
3,898 税込4,288
当日出荷

「すいすいカッター アイガモン2」と専用に開発した特殊刃を使用することで、下記のようなあらゆる現場での草刈(除草)作業を行なうことができます。 1.水田の条間に発生した雑草の除去、中干し除草(起耕効果や、雑草の根まで除去できるので再発芽防止にもなります) 2.畑作での畝まわりの除草(条件により適さない場合があります) 3.壁、樹木、ガードレールなどの障害物が多い悪条件な場所の草刈 4.均一な高さに刈込が必要な芝など 5.地面につけて押したり引いたり作業ができるので楽チン
用途専用刃おすすめ使用用途※ヒザ上より高い草は刈れません。 L型5枚刃…水田や平地、ほとんどのシーンにご利用いただけます。 8枚刃チップソー…芝など草たけが低く一定の高さの草刈りにご利用いただけます。 セット内容 本体カバー×1、ナット付取付金具×2、蝶ネジ・ワッシャー×各4、L型5枚刃×1、8枚刃チップソー×1 寸法(mm) 250×225×135 質量(g) (カバーのみ)250、(本体カバー+取付部品)380
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

小ぶりの刃幅で株間をスイスイ水草とれた!平刃は田畑の除草や土ならしに使い方いろいろ。
全長(mm) 1445 質量(g) 430 刃幅(mm) 80 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-816K
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷

刃幅がビッグになった水草とれ太。困り者の雑草も強力のこ刃で根こそぎひとかき!
全長(mm) 1450 質量(g) 450 刃幅(mm) 110 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-818K
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

発芽後から5葉期までのノビエに効果を示し、かつ生育の進んだ広葉雑草にも高い効果があります。 雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。 水稲に対して優れた選択性を有します。 直播水稲にも使用できます。
用途除草剤として 剤形 液剤(原液) 適合場所 水稲 成分 シハロホップブチル3.0%/ベンタゾン20.0% 性状 黄赤色澄明水溶性液体 適合作物 移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号) 19201 毒劇区分 普通物 農耕地/非農耕地 農耕地用
1本(500mL)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中耕・除草は稲作初期の必須作業! 初期育成を旺盛にする「中耕・除草効果」 分けつを促進、有効茎数を早期確保。 地温を高め、開帳型の稲を育てる。 悪性のガスを抜き、酸素を供給。 施肥効果を高める。 除草剤に抵抗力のある雑草の除草。
仕様 能率(a/h):18 型式 3条用 全長×全幅W×全高(mm) 1360×830×840
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非SU型の一発剤です。 SU剤抵抗性雑草(アゼナ類、ホタルイ、コナギ等)に対しても高い除草効果を発揮します。 田植同時処理が可能です。 藻や表層はく離に対しても効果が高く田んぼがきれいになります。
剤形 粒剤 適合場所 水稲 成分 ジメタメトリン0.2%、ピラゾレート(PRTR法第1種)4.0%、プレチラクロール(PRTR法第1種)1.5%、ブロモブチド2.0% 性状 類白色細粒 適合作物 移植水稲 農林水産省登録第(号) 22421 毒劇区分 普通物 農耕地/非農耕地 農耕地用
1袋(3kg)
3,198 税込3,518
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm) 490 刃幅(mm) 70 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

お手持ちの刈払機に取付可能。 飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。 キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。 刈刃のブレーキ機能で安全。 地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。 刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業) 標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド式により開梱作業がはかどります。 安全な設計で荷物を傷つけません。 携帯に便利な紐の取付穴つき(大きさ約7mm)。 ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なカッター内蔵。
用途PPバンドを切る。 ダンボールを開ける。 紐を切る。 厚さ(mm) 20 黄/紺 全長(mm) 165 幅(mm) 50 材質(本体) 樹脂
1本
459 税込505
当日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm) 1435 トラスコ品番 770-0261 質量(g) 400 刃幅(mm) 80 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

すくい切り+テープスリッターで開梱作業を安全に手軽に・安心設計の2ポイント。 中身を傷つけにくい。刃に指が触れにくい。 本体先端は便利なテープスリッター・サビにくい高硬度ステンレス刃!! 洗えるステンレス刃・刃の交換作業がいらない、使いきりタイプの安心設計。 左右両用・NSF認証取得。 安全コードを取り付けることによって、本体の落下や荷物への混入リスクを軽減できます。 摩耗、溶剤への耐性に優れたホルダー。
用途荷作りひも・一般PPバンド・薄いダンボール・ペットボトルのラベル・ストレッチフィルムなどの開梱作業に 仕様 左右兼用・水洗いOK 材質(刃) ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振動で雑草を根こそぎ抜きます。 刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。 草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。 刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。 砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き 消費電力(W) 80 電源コード(m) 0.2 無負荷ストローク数(min-1) 約2500 ストローク幅(mm) 10 材質(本体) ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂 材質(刃) 高炭素鋼、クロームメッキ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 330×85×175(電源コード除く ブレード取り付け時) 付属品 ブレード(WE-701)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着) 幅(mm) 85 全長(mm) 約300 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 175 電源(V) AC100(50/60Hz) 連続使用時間(分) 約20 電源タイプ AC電源式 アズワン品番 64-8900-76
1個
4,298 税込4,728
当日出荷