カッティングシート マスキングのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
114件の「カッティングシート マスキング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗装用 マスキングシート」、「マスキングシート」、「サンドブラスト フィルム」などの商品も取り扱っております。
透過性の良い和紙アプリでできています。 特別に開発された天然ゴム製接着剤により、作品への接着の強さ加減と剥離のしやすさを実現しました。 カッティングは滑らかで切りやすく、切り文字の転写にも使用出来ます。 和紙製でマスキングに直接書きこめ、中粘タイプで下地を引っ張りにくく、耐久性もあります。
幅(mm) 250
1セット(2本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

160℃対応の耐熱塩ビ、高温焼付け塗装にも耐えうるマスキングフィルム
用途焼付け塗装、サンドブラスト 黄緑 長さ(m) 10 厚さ(μm) 125 引張強度 44.9 伸び(%) 277 粘着力(N/25mm) 2.8
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネイルアート、ボディアートなど様々な用途に使用できるフィルムです。 伸縮性があるので曲面にも対応できます。
グリーン
1セット(5枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶剤や水を通さないマスキングペーパーに、直線性に優れ見切りラインがシャープに出るマスキングテープを張り合わせた高品質の製品です。 塗料が多量にかかる部分でも二重貼りの必要がなく、剥離時もテープが残らずきれいにはがせます。 100℃・40minの乾燥に耐えます。
種別 車両用 テープ幅(mm) 15 材質(シート) 特殊コーティングペーパー テープ種類 343 仕上幅(mm) 290 シート長さ(m) 35
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に 材質 素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系 幅(mm) 450 厚さ(mm) 0.1 質量(kg) 0.57 長さ(m) 2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

120℃対応のコーティング和紙採用に付き重ね貼りにも適しています
用途樹脂成形品、車体、船舶塗装に 長さ(m) 10 厚さ(μm) 90 伸び(%) 3 粘着力(N/25mm) 2
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装飾用シートに利用できます。 簡単に切って貼ることができる万能シートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。 裏面は方眼になっておりカッティングの目安がわかりやすいです。
用途屋内または短期屋外用の装飾用、社名板に 材質 素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 505×2000×0.1
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新聞紙を使わずに一度に広い面をマスキングできる、塗装がタレない特殊加工を施したプロ仕様のマスキングシートです。 シート本体の静電気の作用で素早くボディへ吸い付くので風の影響を受けにくく、マスキング作業が早く簡単にできます。
トラスコ品番 754-3930 質量(g) 100 長さ(m) 10 テープ幅(mm) 550 危険物の類別 非危険物 シートサイズ 55cm×10m
1個
649 税込714
当日出荷

粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。 テープ厚さ(mm) 0.083 耐熱温度(℃) 120 引張強度(N/10mm) 32.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷

転写用シートです。 切り文字、サインなどを貼る際に使用します。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に。 幅(mm) 450 材質 素材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 0.05 無色透明
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
テープ幅(mm) 15 耐熱温度(℃) 150℃(30分) 種別 車両用 材質(シート) 片艶クラフト紙30g/m2 テープ種類 和紙(黄色)+アクリル系粘着剤 シート長さ(m) 35 化学物質安全性参考資料 (0.2MB)
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも テープ厚さ(mm) 0.09 伸び(%) 2.5 引張強度(N/15mm) 51.5 引張強度(N/10mm) 34.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1パック(2巻)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基材に腰があって貼りやすいです。剥がす際にはテープも切れず、糊残りもありません。高耐熱です
用途粉体塗装のマスキングなど。 厚さ(mm) 0.08 テープ厚さ(mm) 0.08 連続使用温度(℃) 220(30分) 引張強度(N/10mm) 75
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3M(スリーエム)マスキングフィルム
幅広タイプですのでワンボックス車なども一度でマスキングできます。80℃、1時間の乾燥に耐えます。片面コロナ処理が施されており、フレーキングが起きにくい構造です。ボデー面に多少の水分が残っている状態で使用しても、水シミ跡が残りにくいので、下準備が簡単です。幅が6mあるので、これまで覆いにくかった大型車(ワゴンタイプ、SUVタイプ)も一枚で覆うことができます。80℃、1時間の乾燥に耐えます。3M(TM)マスキングフィルム用ディスペンサー6780でお使いください。
用途塗装時のスプレーミスト付着防止用 厚さ(mm) 0.01 2018年トラスコ掲載ページ 7 0245
1巻
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルムをカットしたものを施工面に貼り付ける為の転写シート
適合機種 全機種 幅(mm) 220 タイプ アプリケーション 長さ(m) 10
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

クラフト紙に各種車輌用マスキングテープ243Jを採用したマスカー。被着体を汚さず、見切りも美しく仕上がります。
種別 車両用 テープ幅(mm) 15 材質(シート) 32g/m2クラフト紙 テープ種類 和紙(243J) シート長さ(m) 33
1巻ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マスキングしたい部分に筆で塗って剥がすだけ。細かいマスキング作業に向いています。
容量(mL) 30 適合材 紙(光沢のあるもの)、木材、金属(ザラザラしているもの)
1本(30mL)
579 税込637
当日出荷

クラフト紙にマスキングテープを採用した車輛用のスタンダードマスカーシリーズ。耐溶剤性に優れている。被着体を汚さず、見切りも美しく仕上がります。
用途車輌・工業用の養生 材質(テープ) 平面紙 シート長さ(m) 35 材質(シート) クラフト紙 粘着剤 アクリル系粘着剤
1本ほか
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持 厚さ(mm) 0.1 テープ厚さ(mm) 0.1 伸び(%) 5.2 引張強度(N/18mm) 64.2 巻戻し力(N/18mm) 5.1 引きはがし粘着力(N/18mm) 2.2(180°)
1パック(2巻)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)