- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 業務用掲示板/活動表
- カッティングシート 透明のおすすめ人気ランキング
カッティングシート 透明のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新350件の「カッティングシート 透明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「透明粘着シート」、「耐熱カッティングシート」、「防水カッティングシート」などの商品も取り扱っております。
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質
素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
450
厚さ(mm)
0.1
質量(kg)
0.57
長さ(m)
2
長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。
耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。
密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。
耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。
車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。
基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。
基材にポリウレタンを使用。
耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に!
石ハネ等によるチッピング対策に!
こすれキズの付きやすい外装面に!
ワイヤーやハーネス等の接触箇所に!
傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質
素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.1
サイズ
A4
質量(g)
27
寸法(縦×横)(mm)
310×225
粘着力
18N/25mm
装飾用シートのスタンダートです。簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に。
材質
素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番
835-7403
幅(mm)
450
質量(kg)
2
色
無色透明
長さ(m)
12
粘着力
18N/25mm
2018年トラスコ掲載ページ
6 1595
1本
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
厚さ0.2mmの傷防止用ウレタンシート。耐摩耗性が高く、柔軟性に優れ、三次元曲面にもよくフィット。外観を損なわないクリアータイプ。
仕様
3M製
MF-4684はクリア塗装された所に最適なツヤありタイプ!
MF-4685はマット塗装、フレームなどに目立ちにくいツヤ消しタイプ!
寸法(mm)
250×400
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。
伸度(%)
200
主な用途
表面保護用
粘着力(N/20mm)
2.7
引張強度(N/20mm)
65
巻戻し力
2.8(N/20mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着
装飾用シートに利用できます。
簡単に切って貼ることができる万能シートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
裏面は方眼になっておりカッティングの目安がわかりやすいです。
用途屋内または短期屋外用の装飾用、社名板に
材質
素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
505×2000×0.1
転写用シートです。
切り文字、サインなどを貼る際に使用します。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に。
幅(mm)
450
材質
素材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.05
色
無色透明
フィルムをカットしたものを施工面に貼り付ける為の転写シート
適合機種
全機種
幅(mm)
220
タイプ
アプリケーション
長さ(m)
10
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装
主な用途
自動車内装用
粘着力(g/25mm)
350
テープ厚さ(μm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
透明フィルムを使用した保護用のラベルです。
ラベルの上に貼りすることで、水・汚れ・こすれからラベルの表面を守ります。
エーワンのOAラベルに合わせたサイズで、ご使用の紙ラベルやフィルムラベルを補強します。
仕様
光沢、透明フィルム
材質
ポリプロピレン
色
透明
サイズ
A4
シートサイズ(mm)
210×300
ラベル厚(mm)
0.05
粘着性
しっかり貼れる
用紙厚(g/m2)
130(0.14mm)
紙質
ポリプロピレン
主な用途
●店舗用|保護シート●備品表示用●内容物表示用
標準総厚さ(mm)
0.14
余白
四辺余白付
素材
光沢透明フィルム
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
角丸四角
厚さ:1mm耐熱温度:90℃材質:ポリプロピレンまな板や調理台にのせて使用します。また、食器類の下敷きマットなどにも使用できます。出刃庖丁を使用する重切削、またはたたき物などにはご使用にならないでください。
材質
ポリエチレン
クリア塗装された所に最適なツヤありタイプ!
寸法(mm)
120×150
カッティングシートなどを転写させるための弱粘着フィルム(透明シート)です。
文字や複雑な図形などのレイアウトを、崩さずきれいに転写することができます。
用途屋内または短期屋外用に
材質
素材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番
794-8255
厚さ(mm)
0.05
色
無色透明
サイズ
A4
質量(g)
19
寸法(縦×横)(mm)
310×225
粘着力
2N/25mm
1枚
¥319
税込¥351
当日出荷
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。
特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。
エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に
材質
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
装飾用シートのスタンダートです。簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に。
材質
素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番
835-7412
幅(mm)
450
質量(kg)
2
色
ホワイト
長さ(m)
12
粘着力
18N/25mm
2018年トラスコ掲載ページ
6 1595
1本
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。
簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。
用途ボディ保護
主な用途
自動車塗膜用
粘着力(g/25mm)
500
テープ厚さ(μm)
50
耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。
耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。
曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用
トラスコ品番
787-5584
材質
基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.21
質量(g)
65
長さ(m)
1
引張強度
33N/10mm
使用可能温度範囲
-20~80℃
特性
耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
1巻
¥889
税込¥978
当日出荷
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質
PVC
幅(mm)
1220
厚さ(mm)
0.2
色
FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料
色見本
サービス分類
オーダー・加工