- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 理美容
- 理美容小物
- カットはさみのおすすめ人気ランキング
カットはさみのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,930件の「カットはさみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グランドパッキン カッター」、「裁ちばさみ」、「すきバサミ」などの商品も取り扱っております。
髪の毛カット用の専門鋏
全長(mm)
108
材質
ステンレス鋼、PA.GF
質量(g)
30.5
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
熟練のスペシャリストが一つ一つ丹念に仕上げた逸品です。伸びすぎた髪を切りそろえたい、前髪のカット、細かな部分の仕上げ、耳の周りなどキワをカット、刈上げに。
刃身は厳選したステンレス刃物鋼を使用し、高硬度の焼入れと本刃付け技術により鋭利性(よく切れる)と耐久性に優れています。最終仕上げにおいても熟練の職人が一丁ごとに調整をしておりますので、すばらしい切れ味が持続します。ハンドルは人間工学に基づいた指穴設計。手に持ちやすくスムーズに開閉できます。
材質
ステンレス刃物鋼
長さ(mm)
160
質量(g)
52
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼り保護するフィルムです。厚みのあるフィルムで、破れにくく丈夫です。透明度の高いフィルムで、貼っているのが見た目では分かりにくく自己粘着できます。
用途剥してものり跡がつかなく、洗って何度も使用できます。はさみでお好きな長さにカットしてご使用ください。
テープ長さ(m)
5
粘着剤
アクリル系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)
対応
表裏両面に強力磁石入です。(異方性)柔軟なベルトタイプなので、ハサミやカッターでカットが可能です。
用途工具の保持に。ボードやパネルの掲示に。スチールとスチールの貼り合わせに。
材質
ラバーマグネット(異方性)
奥行(mm)
4
ドライブレコーダー・レーダー探知機・セキュリティ等電装品の配線をまっすぐ設置するためのコードレール。
ハサミでカットし、長さの調整が可能です。
粘着付
仕様
●長さ:200mm●溝幅:3.0mm●入数:10本
アズワン品番
65-2226-56
1個(10個)
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
ハサミやカッターでカット可能な商品のため、ドライブレコーダーを付けていてもその部分のみカットすれば、ピタッと設置できます。断熱材に使用される発泡ポリエチレンを使用したサンシェードです。ダッシュボードに沿って下部をL字に折り曲げられるようになっているので、全体がフラットな状態に近づきます。吸盤不要タイプです。
用途車内の温度上昇の抑制に。
厚さ(mm)
5
色
シルバー
髪の量を減らしたり、毛先をぼかしたい時に最適です。
日本工場において最終工程の刃付け・調整・磨き・検査を行っています。
仕様
クシの数:31本、クシ目の幅:0.95mm、V字の間隔:1.65mm。
トラスコ品番
137-3580
材質
刃部:ステンレス刃物鋼
全長(mm)
160
質量(g)
52
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
根元から刃先まで切断に最適な刃の開き角度(約30°)を常に保つベルヌーイカーブ刃により、従来品比約3倍の切れ味の軽さを実現した大好評の家庭用はさみ『フィットカットカーブ プレミアムチタン』がリニューアル。3D設計刃。刃に施した立体的な曲面加工により、2枚の刃の接する面積を極限まで減少、究極の非粘着性を実現しました。高硬度チタンコーティング。刃にチタニウムをコーティングし、さらにブレード形状に調整を加えることにより100万回以上(普通紙(64g/m2)連続切断時)持続する切れ味を備え、さびや汚れにも強くなっています。長さ174mm。刃渡り65mm。手が痛くなりにくい低反発グリップ。厚みのあるやわらかい素材との2層構造が、指への負担を軽減します。シャープな切れ味の高角度仕上刃。ハイカーボンステンレス製の刃を鋭角に仕上げることで、よりシャープで軽快な切れ味を実現しました。がたつき防止リング。切断時のがたつきを抑え、滑らかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。イージーグリップ。手軽に使える左右対称型。新形状の付属キャップ。はめる方向を選ばない両面キャップを採用し、側面にはグリップガイドを加えました。カラーリングも一新。シンプルかつナチュラルな家庭のインテリアにも馴染みやすいように、くすみ系の上品な色合いから落ち着いたシックな色合いまでを揃えています。
材質
刃・カシメピン=ステンレス鋼、グリップ=ABS・TPE、がたつき防止リング=POM、キャップ=PP
長さ(mm)
174
板厚(mm)
1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
74×13×174
刃渡り(mm)
65
グリップタイプ
左右対称
刃部加工
ベルヌーイカーブ刃、チタンコーティング
ポイントカットしやすい直線刃。カット時に安定するハンドル形状のセルフカット用ハサミ。
アズワン品番
65-1219-70
1個
¥1,590
税込¥1,749
8日以内出荷
オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のバイブレーションコントローラー/制振材です。通常のドアでは漏れてしまう振動を、ホールを塞ぐことで制振しスピーカー本来の製品を発揮することができます。スピーカーユニットを交換することなく音質を高めることができる製品です。素材には「ヴァージンブチルゴム」を採用。使い勝手の良い高比重1.8を採用することで施工性の良さと高い制振効果を両立。 一般的なブチルゴムと比較して、粘りが少なく、作業時に手が汚れることが少なく、はさみでのカットも簡単に行えます。そのため、専門工具などは必要ありません。高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持します。
材質
ブチルゴム・アルミニウム
厚さ(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
タッチアップペイント用ブラシ。塗装時のピンホール修正補修に最適。
ブラシ部分は塗料の含みも良く、含ませた塗料の筆離れも良いのでタッチアップに最適。
ブラシ部分が約5mmと長いので補修する箇所に応じてハサミ等で先端をカットすると、
含ませる塗料の量もコントロールできます。
ブラシ本体が柔軟性のある材質なので好みの角度に曲げられます。
ブラシ本体2箇所に節が入っていますので節を折ると3通りの長さで使用出来ます。
全長98mmと持ち易い長さで作業性良好です。
ワンタッチキャップでブラシを取り出しやすいケース入りです。
用途小さな凹み部分の清掃やスプレーガンのノズルの清掃にも使用できます。
接着剤や潤滑油等の塗布にも使用できます。
全長(mm)
約98 (ブラシ部分:約Φ2×約4~5)
危険物の類別
非危険物
入数(本)
約100
1パック
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
シール材を切断するのに最適です。マグネット付タイプも切断できます。写真※印部に合わせると、シール材を角度切りもできます。
質量(g)
390
種類
工具
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
キャビネットの棚や作業台上の器具の滑りを防ぐマットです。
ご使用サイズに合わせてハサミでカットできます。
抗菌・防カビ加工で清潔にご使用できます。
材質
塩化ビニル
厚さ(mm)
3
使用温度範囲(℃)
-10~60
サビにくいステンレス製で、表面にフッ素加工を施していますので、糊の拭き取りが容易です。
樹脂製ハンドルで手によくなじみ、扱い易いはさみです。
YAYOIホワイトカットミニは軽く、収納に便利な210mmサイズです。
世界初のダブルコーティングで非粘着という新しい機能を生み出した「NEVANON(ネバノン)」シリーズの鋏です。二段スペシャルコーティングで、ガムテープ、セロハンテープ、粘着剤等べとつかず切断可能です。前面ブラックコーティングとフッ素コーティングでカッティングワークはいつまでもスムーズです。
用途事務用に。医療用に。手芸に。
トラスコ品番
635-5160
材質
ブレード ステンレス刃物鋼6A、ハンドル ABS樹脂、ビス ステンレスネジビス
全長(mm)
135
色
グレー
タイプ
非粘着
刃長(mm)
50
刃厚(mm)
2.3
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ハサミで簡単にカットできるので幅広い車種にぴったりと合わせることができます。
防水素材なのでお手入れ簡単!丸洗もOK。
色
ブラック
材質(本体)
TPS樹脂、(スチレン系熱可塑性エラストマー樹脂) ※裏面スベリ止めスパイク加工
質量(g)
2690
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×1.5×115
1枚
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
サビにくいステンレス製です。
樹脂製ハンドルで手に良くなじみ、扱い易いはさみです。
サイズ
240mm
板厚(mm)
3
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷