- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- カテーテル洗浄ブラシのおすすめ人気ランキング
カテーテル洗浄ブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「カテーテル洗浄ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チューブ洗浄」、「内視鏡用ブラシ」、「パイプクリーナー 極細」などの商品も取り扱っております。
全長(mm)
450
渡り(mm)
75
毛幅(mm)
Φ4
サイズ(mm)
450×75×Φ4
適合器具
血沈
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に
適合器具
細管
全長(mm)
470
毛丈(mm)
20
質量(g)
4
毛幅(mm)
60
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具
細管
毛材
ナイロン
全長(mm)
450
毛丈(mm)
75
直径(Φmm)
15
材質
毛/ナイロン、芯/鋼線
タイプ
細管用
耐熱温度(℃)
約120
アズワン品番
8-1500-01
全長×直径×毛長(mm)
450×Φ15×75
1本
¥416
税込¥458
当日出荷
工業用手作業極細ワイヤブラシです。
交叉穴に生ずるバリ取りに最適です。
フレックスホーンでカバーできない6Φ以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
用途ワイヤブラシですから面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。
仕様
シングル巻
全長(mm)
76
対応材質
鋳鉄、鉄鋼など
材質(ワイヤー部)
ステンレス(SUS302)
材質(シャフト)
ステンレス(SUS304)
デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃)
120
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具
血沈管
毛材
ナイロン
全長(mm)
450
毛丈(mm)
75
直径(Φmm)
4
材質
毛/ナイロン、芯/鋼線
タイプ
血沈管用
耐熱温度(℃)
約120
アズワン品番
8-1500-03
全長×直径×毛長(mm)
450×Φ4×75
1本
¥416
税込¥458
当日出荷
実験室で使用する細長いガラス器具の洗浄に便利なブラシです。
用途細長いガラス器具の洗浄
材質
(柄)鋼線
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
毛材
ナイロン
材質
PE巻芯/鋼線(PE被覆)
耐熱温度(℃)
約120
サイズ
大
その他
賠償保険付
種別
手作業用コンデンサーブラシ
材質(ブラシ部)
ナイロン
配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
使用場所
排水口まわり
材質(本体)
ステンレス
線径(Φmm)
0.1
材質(毛)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)
120
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)
ナイロン
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
全長(mm)
250
材質
毛材/66ナイロン(Φ0.1mm)、芯線/ステンレス(SUS304)
適合器具
細管用
毛材
山羊白毛
全長(mm)
460
直径(Φmm)
20
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)
460×20×70
柄
針金柄
渡り(mm)
70
1本
¥198
税込¥218
当日出荷
エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。
ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。
洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。
ブラシ径(Φmm)
1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
1セット(5本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
直径の小さいガラス・金属・樹脂製の配管を洗えるブラシです。
用途直径の小さいガラス・金属・樹脂製の配管などの洗浄
毛材
ナイロン
材質
(柄)ステンレスSUS304
材質
毛種/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)
毛材
ナイロン
適合器具
パイプ
極細の砥粒入ナイロンブラシです。
用途鉄・非鉄金属の仕上げ・バリ取り・清掃・研磨。
仕様
シングル巻
全長(mm)
76
材質(ブラシ部)
ナイロン
適合材
鉄・非鉄金属
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途ピペット及び細管などの実験器材の洗浄に
適合器具
ピペット
全長(mm)
500
毛丈(mm)
20
質量(g)
4
毛幅(mm)
60
適合器具
血沈ピペット用
毛材
山羊白毛
全長(mm)
460
直径(Φmm)
5
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)
460×5×70
柄
針金柄
渡り(mm)
70
1本
¥198
税込¥218
当日出荷