- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 除去剤
- カビトルデスPRO 業務用のおすすめ人気ランキング
カビトルデスPRO 業務用のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新91件の「カビトルデスPRO 業務用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カビ取り ゴムパッキン」、「2WAYブラシ」、「カビトルデス」などの商品も取り扱っております。
ガンコなカビ汚れを落とす!。ジェルタイプなのでしっかり密着し、有効成分が奥まで浸透。カビを効果的に除去。塩素系カビ取り剤にある特有のツンとしたニオイが少ない。ジェルタイプなので飛び散らず、目線より高い所や浴室以外の窓枠にも使いやすい。塗ったところがわかりやすくて便利。防カビ効果:家庭用カビ抵抗性試験方法及びメーカー試験方法による。
成分
次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、ゲル化剤、安定化剤
容量(mL)
300
品名
カビ取り用洗浄剤
シリーズ
カビトルデスPRO
液性
アルカリ性
使用の目安
1メートル当り5g
1本(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強力密着ジェルがカビの奥に浸透!安心して使えるマイルドな低刺激臭タイプのカビ取りジェルです。ガンコなカビ汚れを落とす!さらに!防カビ効果が約2カ月持続!。ゼリー状だから、がんこなカビ汚れを包み込み スッキリ落とします。細口のチューブだから、カビ取りジェルが汚れた部分へムダなくしっかり塗れます。グリーン色付きのゼリーだから、塗った場所がわかり、洗い流し忘れの心配がありません。鼻にツンとくる臭いが少ない、マイルドな低刺激臭タイプです。
成分
次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1,0%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)ゲル化剤、安定化剤
シリーズ
カビトルデスPRO
1個(150g)
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
超攻撃型ジェルでカビ壊滅!防カビ効果約60日持続。飛び散らないジェルタイプ。しっかり密着し、有効成分が奥まで浸透。倒立キャップ新採用。。グリーンジェルなので、塗ったところがわかりやすくて便利。ツンとしない低臭タイプ。防カビ効果約60日持続。
用途浴室、窓枠などのカビ取りに。 UYEKI ウエキ カビ取り剤 カビ取りジェル カビ取り カビとり 防カビ剤 防カビ 強力 ジェル状 ジェル 垂れない 浴室 風呂 壁 タイル 目地 浴室マット シャワーカーテン パッキン ゴムパッキン 窓枠 お風呂掃除 掃除用品 掃除グッズ 掃除 大掃除 洗面所 洗面台 低臭 日本製 2本
仕様
防カビ効果:約2ヶ月
材質
次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、ゲル化剤、安定化剤
色
ジェル:グリーン
使用量
【目安】1メートルあたり5g
セスキ炭酸ソーダは、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。
水に溶けやすいので、あっという間にスプレー液が作れます。
用途レンジまわりやグリルの油汚れ・換気扇の汚れ落とし・シンクまわりの油汚れ落とし・電子レンジや冷蔵庫の汚れ落とし、ドアノブやスイッチまわりの手アカ落とし・タバコのヤニ汚れ落とし、えり・そでの部分汚れやタンパク質汚れ(血液)洗い、下駄箱内の消臭
成分
セスキ炭酸ソーダ
形状
粉末
シリーズ
激落ちくん
液性
弱アルカリ性
硬さがハードとソフトの2種類の毛を植え分けて、洗いやすいようにしています。
狭い場所での清掃作業に最適です。
用途浴室やトイレの壁汚れ、タイルや目地の汚れ、窓のサッシ等の狭い部分の清掃に。
車のホイールの汚れやワックスの目詰まりの清掃に。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、毛部:ポリプロピレン(PP)
全長(mm)
240
質量(g)
約40
種類
2WAYタイプ
毛丈(mm)
30
ブラシ
ソフトブラシ (白色)。ハードブラシ (灰色)
ブラシ寸法(mm)
幅55×厚さ18
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。
飛び散りにくいゼリー状で臭いもほとんど感じません。
作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。
液性
アルカリ性(pH13)
使用方法
必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。黒カビを覆うように塗布します。(必要に応じてヘラ、薬品用刷毛などを使用します。)。黒カビが消えるまで放置した後(1~24時間)、歯ブラシなどでこすりながら水洗いしてください。
種別
ジェル状強力かび取り剤
主成分
次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤
使用量
(標準)7~10g/m(幅3mmの場合)
使用濃度
原液
水・剥がれに強く、ショックにも強い。ハイグレードゼリー状。
用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器などの接着に。
色
透明
タイプ
ゼリー状
主成分
シアノアクリレート系
主な用途
金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器、厚紙
仕様
耐衝撃
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
特性
耐水、耐剥離
固着時間(秒)
20~60(23℃)
危険物の性状
非水溶性
適合用途
防水・耐水・屋外
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
防カビ剤配合で、カビ・黒ずみがつきにくい状態になります。また、はっ水・防汚効果で清掃が楽になります。水まわりに強く、窓ガラスや外壁にも使用可能です。業務用大容量サイズ。
使用場所
浴室、洗面所、室内
商品タイプ
業務用
1個(2L)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ソフトとハードのブラシで汚れや場所に応じて使い分けができます。
用途エンブレムなどのすきまや、ホイールの汚れ、ワックスの目詰まり除去に。
種類
2WAYタイプ
材質
PP
全長(mm)
約240
質量(g)
84
パッケージサイズ(mm)
125×260×18
危険物の類別
非危険物
適合用途
タイヤ・ホイール洗浄
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、セスキ炭酸ソーダを配合した無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
液性
アルカリ性
成分
アルカリ電解水、セスキ炭酸ソーダ
シリーズ
激落ちくん
使用場所
キッチン、室内、窓まわり
ガンコな汚れ落としやサビ・コゲ落としに便利なステンレスたわしです。
材質
SUS304(18-8)
大人気の「セスキの激落ちくん」に泡タイプが登場。 特殊トリガーから出る細かい泡が汚れに貼りつきます。
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、セスキ炭酸ソーダを配合した無色無臭の万能クリーナーです。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌効果もあります。
汚れに貼りつく泡タイプなので、レンジフードや壁等の傾斜面にもご使用になれます。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
洗剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。また、2度拭きが不要なのでお掃除も簡単です。
レンジフードやキッチン壁の飛び散り油や、冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスなどご家庭のお掃除に。
成分
アルカリ電解水・セスキ炭酸ソーダ・エタノール・増粘剤・除菌剤
シリーズ
激落ちくん
エアコンカビ取りスプレー。ツンとしない非塩素タイプ。除カビ、除菌、除臭+防カビ!1本で約30台分。アルミフィン、吹出口の奥に潜むカビにアタック。自動お掃除機能付きエアコンにも使える。
用途空気清浄機、加湿器、浴室乾燥機、除湿器などのフィルター、吹出口に。
質量(kg)
0.2
容量(mL)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×40×220
使用の目安
10cm角当たり1プッシュ
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
カビキラー独自の強力浸透成分配合で、カビの根の奥の奥まで強力浸透!ゴムパッキンの黒カビまでスッキリ落とす
5分でこすらずカビの根に効く速効性。
用途浴室内のカビ汚れ
超強力ジェルだから飛び散りません。約1ヶ月の防カビ効果だから、お掃除が楽チン、安心して使えるマイルドな低刺激臭タイプ、ガンコなカビ汚れを落とす!ジェルタイプなのでしっかり密着し、有効成分が奥まで浸透。カビを効果的に除去。塩素系カビ取り剤にある特有のツンとしたニオイが少ない。ジェルタイプなので飛び散らず、目線より高い所や浴室以外の窓枠にも使いやすい。塗ったところがわかりやすくて便利。
仕様
●液性:アルカリ性●成分:次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、ゲル化剤、安定化剤
ステンレスでできたたわしです。
頑固な汚れ、コゲつきにご使用下さい。
用途鍋やシンクの頑固な汚れに
材質
SUS430(18-0)
種類
ステンレスたわし
頑固なカビ汚れをすばやく分解します。浸透力が高いため、カビやバクテリアの効果的な除去が可能です。
用途カビの除去や除菌。
容量(L)
5
幅(mm)
130
高さ(mm)
272
奥行(mm)
230
質量(kg)
5
トラスコ品番
440-4467
主成分
次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、界面活性剤、安定化剤
液性
アルカリ性
使用場所
浴室、厨房
PRTR法
非該当
使用濃度
原液
商品タイプ
業務用
1個(5L)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
硬い毛とやわらかい毛の2種類が両端についており、使用目的によって使いわけができます。
用途タイル目地などのお掃除に最適です。
材質
柄PP・毛PP
厚さ(mm)
15
寸法(mm)
245×55
色
持ち手:薄グレー、毛:白とグレー
1個
¥208
税込¥229
当日出荷
建築のプロが開発したカビ取り剤です。
しつこいカビも根本から綺麗に除去、発生も抑える強力カビ取り剤に。
こすらずに水拭きまたは洗い流すだけで、木材のカビや外壁の苔を除去する塩素系カビ取り剤です。
浸透力を高めて手際よく作業ができるよう、開発しております。
様々な抗カビ試験を実施しております。
コウジカビ、アオカビ、クロカビ、ケタマカビ、ツチアオカビ、アカカビの抗カビ試験を実施しております。(全ての菌に効果があるわけではありません)
染み込んだカビや苔を、強力な表迫力で根本から除去します。
従来のカビ取り剤と比較し、卓越した除去力を発揮!
しつこいカビも1回の施工でキレイに除去します。
作業性もよく、スプレー、刷毛などで簡単に塗装することが可能です。
用途浴室タイル目地/ 洗面台/ゴムパッキン/排水口/トイレ廻り/浴室の水垢取り等、壁紙(※色付きは確認が必要)/コーキング/コンクリート材/木材等、木材柱/外壁/ ウッドデッキ/ベンチ/木製ドア等
容量(mL)
500
使用の目安
1平方メートル当り約10回スプレー
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷