- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- カフェ板のおすすめ人気ランキング
カフェ板のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新171件の「カフェ板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「30 杉板」、「杉 板」、「道板」などの商品も取り扱っております。
材質
杉/節有
関連資料
注意事項(4.17MB)
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
土木用足場板です。
ホルムアルデヒド等級
規格無し
規格
グリーン ラフ
強度が高く、梁などにも多くつかわれる木材。黄色~淡赤褐色で重硬。時間とともに美しい飴色に変化するのがポイント
寸法(縦×横)(mm)
38×235
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質PVC
厚さ(mm)
4.5
寸法(縦×横)(mm)
38×89
材質
ゴムの木
関連資料
注意事項(4.17MB)
ドライバー1本で締結でき、家具の組立が簡単に可能です。
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/素地
質量(g)
11.6
仕上
素地
1個
¥91
税込¥100
当日出荷
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
厚みが25mmのオリジナルローコスト設計なのでお得なウッドデッキ製作が可能でDIYに最適です。表面はスリット入りのデザインで裏面はフラットデザインなのでお好みでご使用いただけます。固定時は専用の樹脂固定部材SE03をお使いいただくとビスが床面に出ないのでお子様やペットがはだしで歩いても安心です。もちろん通常の木ビスでの施工も可能です。(その際は下穴をあけての施工をお願いいたします。)5本セットになります。床板を下地に固定する専用固定部材とステンレスビスを床板1枚につき5セット 合計25セット付属しています。
用途ウッドデッキの床材に最適です。
長さ(mm)
2000
幅(mm)
146
厚さ(mm)
25
材質
リサイクルプラスチック+リサイクル木材
質量(kg)
5
材質
メルクシパイン
関連資料
注意事項(4.17MB)
デッキ天板を支える桟が2本あるので安心。デッキの幕板は取り付けた状態でお届けするので組立簡単。デッキ天板表面にビスが出ない安心設計。フェンスとデッキのつなぎ目はL字金具で固定することでより強度を増した設計。自宅の庭先が高原のペンションのように。庭先の段差解消にも。組み合わせで色々なパターンに設置可能。
用途庭先が高原のペンションのようにできる。ガーデンデッキ、ガーデニングセット、縁台、段差解消として。
色
ブラウン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
踏み台:900×300×180、デッキ:900×900×360、ラティス:900×80×450、コーナーラティス:900×奥900×450
材質
天然木杉材(水溶性アクリル樹脂塗装)
質量(kg)
踏み台:3.5、デッキ:13、ラティス:3.5、コーナーラティス:7
取扱説明書
(1.85MB)
ヤニが少なく木目が均一で狂いが少ない為、加工が簡単な木材です。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY
厚さ(mm)
18
材質
パイン集成材
・ヴィンテージ感あふれるおしゃれな棚板です。
・ステイン等の着色透明塗料の際は、継手が目立つことがあるので
端材などで試し塗りされることをおすすめします。
・茶色、白色の濃淡があり1枚1枚見た目が異なります。
素材本来の特長をご理解の上、自然ならではの風合いをお楽しみください。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY
厚さ(mm)
15
材質
アカシア集成材
材質
檜/節有
関連資料
注意事項(4.17MB)
亜麻仁油を主成分に塗装しやすいよう配合された、ワトコシリーズのスタンダード品。
調合ブレンドでお好みの色を作り出すことができます。
用途使用方法
(1)240番以上のサンドペーパーで研磨し、木地調整します。
(2)1回目は刷毛などんで充分に塗布し、15~30分放置後、ウエス(布)で拭き取ります。
(3)2回目は、1回目の約1/4程度の量を目安に塗布し、必要に応じて240~400番の耐水ペーパーでウエット研磨をします。
(4)仕上がり具合をみて、さらによく拭き取ります。
(5)拭き取り後約1時間くらいは浸透したオイルが吹き出す場合があります。ウエス(布)できれいに乾拭きしてください。
(6)乾燥するまで24時間以上が必要です。
成分
亜麻仁油
主な用途
内装木部全般
使用場所
屋内用
希釈剤
不要
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
寸法(縦×横)(mm)
38×140
板厚18mm用の締付ミニ円盤です。
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/ニッケルめっき
質量(g)
6
仕上
ニッケルめっき
1個
¥67
税込¥74
当日出荷