カブハンドルグリップのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
99件の「カブハンドルグリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱スプレー」、「リトルカブ」、「スーパーカブ グリップ」などの商品も取り扱っております。
カブ用ノーマルハンドルに対応 カブタイプ
全長L(mm) 112 材質 エラストマー 適合内径(Φmm) 【グリップ】アクセル側:24、クラッチ側:24 主な適合車種 スーパーカブ・リトルカブ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


中央部を膨らました樽型形状で手になじむ形状。小排気量に合わせたミニタイプもラインナップ。
セット内容 1セット(左右1組) 適合内径(Φmm) 22.2(左)/24.5(右)
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。
用途グリップの補修など。 全長L(mm) 約125 タイプ 非貫通 内径(Φmm) (左)20(右)24 適合内径(Φmm) 22.2(左)/24.5(右) グリップ径(Φmm) 31 長さ内寸(mm) 約119
1セット(2本)
529 税込582
当日出荷

中央部を膨らました樽型形状で手になじむ形状。 小排気量バイク用の短めのグリップ
全長L(mm) 110 適合内径(Φmm) 22.2(左)/24.5(右) 最大径(Φmm) 36 寸法N(mm) 107 内寸N(mm) 107
1セット(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リトルカブ・スーパーカブなど特殊サイズのハンドルに対応
主な適合車種 リトルカブ・スーパーカブΦ19ハンドルに適合
1セット(2本)
649 税込714
欠品中

一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm) 22.2 全長(mm) 100 セット内容 左右1組
1ペア
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃) 0~80 色(本体) つや消しブラック 表面処理(本体) 熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 硬度(本体) ショアA70(TPE)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 グリップ最大径Φ40mm 全長133mm 内径穴深さ125mm、ノーマルのスロットル巻取スリーブを使用
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。 全長(mm) 126 材質 クレイトンラバー(TPR) ハンドル径(Φmm) 22.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内の車両に幅広く対応しています。
適合車種 ディオ系/ジョグ系/他、幅広く対応
1セット(2本)ほか
849 税込934
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準ハンドル用のグリップラバーです。
全長L(mm) 116 ブラック 適合内径(Φmm) 22.2(左)/24.5(右) 最大径(Φmm) 30 内寸N(mm) 111
1セット(2本)
859 税込945
当日出荷

一輪車の取り替え用グリップ。 差込側ではない方の形状は、ふさがっており、真ん中に空気抜きのための穴、約3Φmmが1つ空いております。
材質 樹脂(PE) 全長(mm) 98 車輪径(Φmm) 29 質量(g) 150 内径(Φmm) 26
1個
179 税込197
当日出荷

非貫通タイプ
適合内径(Φmm) アクセルR/24、クラッチL/21 長さ(mm) (取付)125 全長(mm) 130
1セット(2個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドル径Φ22.2mmに対応 STDタイプ
材質 エラストマー 全長L(mm) 112 適合サイズ(mm) グリップ内径 アクセル側Φ24mm、クラッチ側Φ21mm 主な適合車種 ハンドル径Φ22.2mmの車両
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

握り心地の改善やドレスアップに最適なハンドルグリップです。
用途Φ22.2 全長(mm) 113 適合 汎用品 材質 ゴムグリップ
1セット(2本)
869 税込956
当日出荷

12色の豊富なカラー展開が魅力なスタンダードグリップです。 にぎりの部分はシボ加工を施し、滑りにくくなっています。
全長(mm) 110 質量(g) 85 ハンドル径(Φmm) 22.2 外径(Φmm) 27~28
1ペア
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中央部を膨らました樽型形状で手になじむ形状。細身のスリムは手の小さな人も安心のサイズです。
全長L(mm) 127 セット内容 1セット(左右1組) 寸法N(mm) 123 内寸N(mm) 123
1セットほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

飽きのこないシンプルなデザインです。
全長(mm) 120 付属品 樹脂製バーエンドキャップ タイプ 貫通タイプ 内径(Φmm) 22.2/24(スロットル側) ハンドル径(Φmm) 22.2(7/8インチ)ハンドル用 外径(Φmm) 約31
1セット(2本)
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

≪PROGRIPとは?≫。ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。。≪スタンダードラバー≫。従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。。≪GP GELシリーズ≫。長距離ツーリングにおすすめのやわらかめグリップ!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!「耐震ゲル」よりも更にソフトな「GPゲル」素材を採用しツーリングでの手の疲労軽減に効果絶大!!あらゆる気象条件路面状況車両状況に対応しエンジンや路面、双方からの振動を柔軟に吸収します。※ 耐震ゲルの材質は、溶剤に弱いためエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。。≪耐震GELシリーズ≫。レーススポーツ走行ツーリング等、オールラウンドに使用可能!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐える適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。
内径(Φmm) (左右)22/25
1セット(2本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)