- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- カプラー 端子のおすすめ人気ランキング
カプラー 端子のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新502件の「カプラー 端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 カプラー 端子」、「電気カプラー」、「端子カプラ」などの商品も取り扱っております。
質量(g)
7
使用可能電力
DC12V車:36W以下、DC24V車:72W以下
適合電線サイズ
AV(S)0.08~0.3sq相当(AWG28~22)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。
ロック付。
用途2本のコードを同時に接続できます。
材質
カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ)
コード
AV(S)0.50~1.25sq
使用可能電力
DC12V140W以下/DC24V280W以下
平型端子110型端子オス・カプラー端子メスにカプラーのセットです
用途電線の接続に
セット内容
110型平型端子2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー6極カプラー(オス・メス各3個)9極カプラーオス・メス各2個,平型端子110型オス・カプラー端子メス(各100)
寸法H(mm)
30
寸法D(mm)
150
寸法W(mm)
180
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容
コネクター(オス・メス)、端子×極数分
色
(カプラー)ナチュラル
用途防水ハウジング(FRY)用
適合電線(mm2)
0.3~0.85
材質
黄銅
スーパーシールコネクター専用端子
用途ワンタッチの電線の接続
材質
黄銅スズメッキ
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途防水ハウジング(FRA)用
適合電線(mm2)
0.5~1.25
材質
黄銅
カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。
防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。
種別
HM防水
端子の種類
090型
適合電線(mm2)
0.5~0.75
使用可能電力
12A
配線作業に便利なセット品です
用途電線等の接続に
セット内容
2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー・6極カプラー(オス・メス各3個)、9極カプラーオス・メス(各2個)、平型端子110型オス・メス(各65個)
材質
カプラー(ナイロン)、端子(黄銅)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合電線サイズ(sq)
0.5~1.0
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質
ナイロン66
色
ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)
対応
110型のカプラーを使用して電線と電線を接続する場合に利用します。
2本・3本・4本・6本・9本の電線を簡単に接続・取はずしできます。
用途電線と電線を110型のカプラーを使用して接続する際に
タイプ
メス
適合電線サイズ
0.5~1.25sq
材質
黄銅
色
金
定格
DC12・140W以下、DC24V・240W以下
1袋(100個)
¥559
税込¥615
当日出荷
質量(g)
11
タイプ
110型 メス
使用可能電力
DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下
適合電線サイズ
AV(S)0.5~1.25sq
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力
DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下
材質
ハウジング/樹脂、端子/黄銅
適合電線
0.5~1.25sq
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
用途防水ハウジング(FRS)用
材質
黄銅
適合電線(mm2)
0.3~1.25
水配線の抜き差しが多い時はカプラーが便利です。
オス・メス1対
仕様
HM090
適合電線(mm2)
0.3-1.25
頻度の高い端子とカプラーをセット
配線が一段と効率UP
仕様
【2極オス・メス】各3、【3極オス・メス】各3、【4極オス・メス】各3、【6極オス・メス】各3、【8極オス・メス】各3、【平型オス・メス】各100
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷