- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- カムのおすすめ人気ランキング
カムのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新95,114件の「カム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイミングカム」、「角丸パンチ」、「カムシャフト」などの商品も取り扱っております。
LAMP(スガツネ工業)回転カム
ストローク7 mmの締付機構付小型ハンドルラッチです。カムの取付位置は90°ごとに自由に設定でき、高さは任意で設定できます。別売の外部シールの使用で、IP65に適応できます。
材質鋼仕上光沢クロメート処理
ナベヤ偏芯ハイトシリンダー
熱処理HRC60±3材質SCM420表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
用途カムシャフトの位置決めに使用します。適合車種VW POLO Golf Beetle Caddy SKODA AUDI 1.2FSIエンジン純正品番T10414RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
吸気タイミング、及び排気タイミングを変更することにより、低速から高速まで幅広く、扱いやすいパワーを発揮します。
角度(°)[バルブタイミング角度]。INバルブ/OPEN 12 BTDC、CLOSE 32 ABDC。EXバルブ/OPEN 30 BBDC、CLOSE 10 ATDC 1mmリフト時参考値主な適合車種KITACO製STDシリンダーヘッド。下記のノーマルシリンダーヘッド。モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1000001~1510400。ダックス(6V ST50):FNO.ST50-1000001~6346265。CD50:FNO.CD50-1100001~1330600。シャリー50:FNO.CF50-1000001~2999999。シャリー70:FNO.CF70-1000001~2999999。ダックス70:全車種 ※DAX70は国内モデルのみ適合
1個
¥5,198税込¥5,718
当日出荷
イマオコーポレーションカムスクリュー
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。
材質SUM22L公差(A)H7、(B)hg、(E)H7表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。
形状角シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80関連資料寸法図カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12
スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。
シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。
クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。
材質(スパイラルカムクランプ)SCM440材質(クランププレート)SUS304CSP表面処理(スパイラルカムクランプ)四三酸化鉄皮膜硬度(スパイラルカムクランプ)HRC33~39
TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。
ストローク(mm)10形状丸角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
スーパーツールスクリューロック
薄物ワークや量産のクランプに最適です。異形物でも簡単にクランプできます。クランプ操作は簡単でスピーディーです。繰り返し作業に適する材質と硬度でワークやクランプリングの接触面へのヘタリがありません。
用途薄物ワークのクランプに。
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SS400表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)12仕上(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)12
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304
ノーマルシリンダーヘッドに対応する進化版ハイカムシャフト。より高回転域で伸びる特性を実現させています。
角度(°)○バルブタイミング角度。(ノーマルシリンダーヘッド使用時)。 INバルブ OPEN 4°BTDC。 CLOSE 37°ABDC。 EXバルブ OPEN 46°BBDC。 CLOSE 9°ATDC。(NEW STDシリンダーヘッド使用時)。 INバルブ OPEN 7°BTDC。 CLOSE 41°ABDC。 EXバルブ OPEN 46°BBDC。 CLOSE 11°ATDC。1mmリフト時参考値。※モンキーR/RT、モトラ、シャリー、スーパーカブの一部は使用不可。(幅の広いカム山を採用しているモデル)主な適合車種●下記のシリンダーヘッドに適合。NEW STD(モンキー系)。●下記のノーマルシリンダーヘッドに適合。モンキー/ゴリラZ50J-2000001~AB27-1000001~1899999。モンキーバハZ50J-1700001~。ダックス50AB26。ジャズAC09。マグナ50AC13。ジョルカブAF53。ソロAC17。CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50CD50-1500001~。シャリー50CF50-3400001~。スーパーカブ50/プレスカブC50-9000001~9501323・C50-9600001~0095210・C50-0200001~・AA01-1000001~1699999。リトルカブC50-4300001~AA01-1000001~3999999・XR50R/CRF50F・AE03
1個
¥7,198税込¥7,918
翌々日出荷
LAMP(スガツネ工業)ハンドルラッチ 200-99型
ストローク7 mmの締付機構付小型ハンドルラッチです。カムの取付位置は90°ごとに自由に設定でき、高さは任意で設定できます。別売の外部シールの使用で、IP65に適応できます。
材質(ハンドル)亜鉛合金/ブラック。(ハウジング)亜鉛合金/ブラック(Oリング入)。(軸・六角ナット)鋼/光沢クロメートハンドル色ブラック