カメラ用三脚のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
522件の「カメラ用三脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三脚スタンド」、「三脚 カメラ用 ミニ」、「コンパクトデジカメ」などの商品も取り扱っております。
デジタルカメラ・ビデオカメラに使用可能。4段中型三脚で、軽量・コンパクトながら、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派です。三脚ケースも付属で持ち運び、保管に便利。
最大積載量(kg) 1.5 質量(g) 550 付属品 クイックシュー、本体ケース ブラック 段数 4段 パイプ径(Φmm) 20 最大伸長(mm) 1225 縮長(mm) 380
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

スマートフォンを取りけることができる、スマホアダプター付き。脚ロックはレバー式。ステーストッパで開脚調整可能。ラック&ピニオン式エレベーター。本体の水準器。雲台側面の水準器。3ウェイ雲台装備。カメラ取付はクイックシュー式。独自規格のクイックシュー。ビデオピン対応。
搭載可能質量(kg) 2 質量(g) 1060 縮長(mm) 515 付属品 収納ケース、スマホアダプター 全高(mm) 1320 最大パイプ径(mm) 19 アズワン品番 64-9507-30
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。 付属品 専用収納ビニールケース 材質 アルミ(フレーム部) 定芯桿 5/8inch 取扱説明書 (3.2MB)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ三脚
3段階伸縮のコンパクトな三脚です。3WAY雲台なのでパン、チルトの角度調整と縦位置、横位置の切り替えができます。 。機器の着脱に便利なクイックシュー付きです。水平の確認に便利な水準器を装備しています。 。カメラねじは一般的なUNC1/4インチねじを採用しています。 。コンパクトタイプで卓上での使用に最適です。
仕様 ■耐荷重:1.5kg■伸長:655mm■縮長:280mm■パイプ径:17mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:620mm■最低地上高:275mm■段数:3段■材質:アルミ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなくスマートフォンをそのままカメラや、ビデオカメラに取り付け可能。21mm角の角パイプで、しっかりとした脚部。伸縮固定はレバー式で、どなたにでも扱いやすいのが特長です。雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。ケースが付属します。
質量(g) 1250 段数 4段 全高(mm) 1540、エレベーター下げ全高:1275 最大積載量(kg) 1.5 最低高さ(mm) 455 パイプ寸法(mm) 21 縮長(mm) 470
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

使用高さ(mm) 630~1710 付属品 専用収納ケース トラスコ品番 309-9652 質量(g) 1348 ねじ径 5/8インチ 高さ調整範囲(mm) 630~1710 昇降幅(mm) 300(エレベータ)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

携帯に便利な小型三脚です。ボールジョイント式の雲台でカメラを自由な角度に固定できます。脚部伸長3段階、最大地上高180mmまで伸長可能です。
質量(g) 62 材質 本体/ABS樹脂、脚部/アルミ・真鍮 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 31×23×122 最大伸長(mm) 180(脚部伸長3段階) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5段式で、背の高さとコンパクトな縮長を両立。50cmを切る長さとしました。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。 。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。
質量(g) 1320 段数 5段 全高(mm) 1720、エレベーター下げ全高:1485 最大積載量(kg) 1.5 最低高さ(mm) 460 パイプ寸法(mm) 24 縮長(mm) 480
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

リーダーメディアテクノカメラ用三脚
5段階伸縮で、水準器を標準装備しています。 スマートフォン固定用ホルダー付きで、カメラだけでなくスマートフォンでの撮影も可能です。
付属品 収納袋、スマートフォン固定用ホルダー 材質 (本体)アルミニウム合金・ABS樹脂 高さ(mm) 約320~1020 質量(g) 334 ねじ (対応カメラ)1:4-20UNC 耐荷重(kg) 2 アズワン品番 3-671-21
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)ビデオ&スマホ用三脚
雲台の動きはビデオ撮影に最適化されておりスムーズです。角度が自在に変更できる、上級ビデオ雲台と同様のパンハンドルを装備しています。縦位置撮影はできません。 「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなく スマートフォンをそのまま固定できます。そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。 ケースが付属します。
質量(g) 1340 段数 4段 全高(mm) 1580、エレベーター下げ全高:1305 最大積載量(kg) 1.5 最低高さ(mm) 480 取付可能寸法(mm) (スマートフォン)幅58~90/厚さ12以内 パイプ寸法(mm) 21 縮長(mm) 500
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1/4""ネジでコンパクトカメラなどが装着可能なゴリラポッド 90度まで傾けることが可能で縦位置撮影が可能 脚先についたマグネットでポールなどへ取付が可能 脚を自由に曲げられ、巻き付けは勿論、手持ち撮影も可能 耐荷重は325g、コンパクトカメラをしっかりとサポート
仕様 デバイス:Point & Shoot Camera 材質 ABS Plastic、Rare Earth Magnets、ステンレス鋼、TPE 質量(kg) 0.062 寸法(cm) 3.5×3.5×17 耐荷重(g) 325 アタッチメント 1/4"-20 standard tripod mount
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

仕様 カメラの目安:軽量一眼レフカメラ、ビデオカメラ。カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4。雲台:3ウェイ雲台 付属品 専用三脚ケース、Φ4mm六角レンチ(パーン棒に収納) 材質 アルミ 質量(kg) 1.1 全高(mm) 1440 耐荷重(kg) 2.5※耐過重については、使用されるカメラの大きさや取り付けレンズのバランスによって変化することがあります。 最低高さ(mm) 457 縮長(mm) 470 アズワン品番 64-7916-15 伸長(mm) 1210
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

携帯に便利な小型三脚です。 ボールジョイント式の雲台でカメラを自由な角度に固定できます。 小型コンパクトカメラなどに使用可能です。
仕様 ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●段数:3●伸長(mm):250●縮長(mm):160●重量(g):70●材質:本体:ABS樹脂脚部:アルミ真鍮 アズワン品番 65-2179-27
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

軽量&コンパクトで、持ち運びもラクラクカメラもビデオもどちらにも使えて大活躍座りながらの撮影にちょうどいい高さ水平状態を確認できる水準器カメラ・ビデオをワンタッチで着脱できるクイックシューエレベーター機能で微妙な高さ調節ができる4段階で高さ調節が可能ゴム製石突き
最大積載量(kg) 2 質量(g) 約525 付属品 取扱説明書、ストラップ付き収納ケース 寸法(mm) (最伸高)約1290(最縮高)約390(収納時)約410 段数 4段 材質(パイプ) アルミ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

最大積載量(kg) 2 縮長(mm) 475 仕様 20mm径アルミ+マグネシウム合金製パイプ 付属品 三脚ケース 段数 4段
1個
26,600 税込29,260
翌日出荷

仕様 EV方式:ギヤ式。エレベータースライド量:266mm。カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"。水準器:丸型水準器。石突:ゴム石突。脚パイプ:EXパイプ。脚ロック方式:レバーロック式。三脚ケース:専用ケース付属。三段開脚:不可 付属品 スマホホルダー・Bluetoothリモコン 材質 アルミ 質量(kg) 1.45 全高(mm) (EV含む)1580、(EV無し)1314 耐荷重(kg) 2 最低高さ(mm) 467(ローポジション不可) 縮長(mm) 490 アズワン品番 64-7916-22 脚径(mm) 23/20/17/14
1個
12,500 税込13,750
当日出荷

ミラーレスカメラを支えるフレキシブル三脚。手持ち撮影や巻き付けての撮影などが可能。 耐荷重1kgとミラーレスカメラをしっかりとサポートするゴリラポッド 脚と雲台の組み合わせでどのような角度にも対応 ゴリラポッドの脚は特許技術で曲がりやすく丈夫な作り 1kg以下で1/4インチ-20カメラねじ対応の機材を搭載可能 脚を自由に曲げられ、巻き付けは勿論、手持ち撮影も可能
材質 ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE、Zinc-Aluminum、アルミ 質量(kg) 0.197 耐荷重(kg) 1 寸法(cm) 2.5×2.5×25.6
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

サンワダイレクト三脚(200-DGCAM011)
超コンパクトに収納できるカメラ用スタンドです。 一眼レフデジタルカメラやビデオカメラ、ミラーレス一眼カメラに対応した三脚です。 360度お好みの角度で固定できるボール雲台を採用しています。 クイックシュー機能付きです。
付属品 キャリングケース 段数 5段 耐荷重(kg) 3 取付ねじ カメラ:1/4インチネジ 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 地上高さ(mm) 290、最高1340
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

上下・左右の2方向になめらかな動きを実現した、2ウェイ雲台を装備。 。カメラやビデオカメラをU1/4インチネジで取り付けできるほか、クイックシューに組み込まれたスマートフォンホルダーで、スマートフォンも取り付けできます。 ビデオ用雲台は通常の雲台と異なり、パンハンドルで雲台の動きの固定を行いません。パンハンドルは手を添えて雲台を動かすために使用します。 上向き、下向き、前後反転など、使いやすい位置にハンドルを移動できます。 また、パンハンドルを取り外した状態でも使用できます。 。雲台のパン(左右方向)の動きを固定したまま反時計回りに回すことで、雲台の取り外しができます。雲台の取り付けネジはU1/4ネジでスリック製自由雲台等に交換して使うこともできます。 。雲台の基部での水平出しの目安となるように、本体部分に水準器を装備しています。 脚の長さを調整して水平を出すことで、雲台を左右に動かしても水平を保てます。高さの微調整に役立つ、ギア式エレベーターを装備 しました。ハンドルの回転でエレベーターを上下でき、 細かな調整ができます。 。ステーをしっかり固定できる、ステーストッパーを装備。 開脚角度を狭めて使うことも可能です。 (開脚角度を狭めるときは、安定性にご注意ください) 。ワンタッチで伸縮固定ができる、脚ロックレバーを採用。見た目で固定が確認でき、 どなたでも簡単・確実に操作できます。
質量(g) 1480 縮長(mm) 510
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

アイレベルを超える高さで、運動会などでは人の並んでいる後ろからの撮影も可能です。 。製品中央のポールを外して、雲台を脚部に取り付けるとミニ三脚として使用できます。一脚転用アダプターを装備。アダプターとポール、雲台を組み合わせることで、一脚として使用できます。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。見た目で脚の固定がわかるレバー式を 採用。三脚に慣れていない方でも、 簡単・確実に伸縮できます。自立脚の幅を広げて、より安定性を高めることができる2段伸縮ステーを装備。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけで、スマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは蝶ねじまたコインで固定できます。
質量(g) 1045 段数 4段 全高(mm) 1875 最大積載量(kg) 1 最低高さ(mm) 630 パイプ寸法(mm) 24 縮長(mm) 710
1個
8,198 税込9,018
当日出荷