カルカヤタワシのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
109件の「カルカヤタワシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シュロ」、「型枠 ケレン」、「シュロ ほうき」などの商品も取り扱っております。
大塚刷毛製造宇造り
刈萱(かるかや)のひげ根を綿糸で束ねて作られた扱いやすく、手軽に使用できる掃除用具。 高級桐たんすなどの仕上げにも使用される『うづくり』は、木製建具などのアク洗いや磨き作業にも最適。
用途うづくり加工や木製建具などのアク洗い磨き作業、フライパン等の汚れ落としにも。 全長(mm) 180 材質 刈萱(かるかや)・綿糸巻き 径(Φmm) (穂先)約40 質量(g) 約100
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

付属品 ワイヤブラシホイール(A-23341)、ジョイント(マキタ集じん機接続用)、六角棒レンチ6(2本)、木箱 全長(mm) 310 質量(kg) 4.2 電流(A) 11 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1050 回転数(min-1[r.p.m]) 3500 コード長さ(m) 5 ホイール直径(Φmm) 100 カーボンブラシ呼び番号 124 振動3軸合成値(m/s2) 3.0(木工)、5.5(金工) 研磨能力(mm) (幅)120
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。
外径(Φ)×全長(mm) 48×280 TKG品番 9-0419-0501 TKG品番(2017) 6-0383-2101
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1本
1,298 税込1,428
当日出荷


回転数(min-1[r.p.m]) 3500 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 124 研磨能力(mm) (幅)120 ホイール直径(Φmm) 100 振動3軸合成値(m/s2) 3.0(木工)、5.5(金工) 全長(mm) 310 仕様 二重絶縁、ブレーキ付、集じんに接続可能 付属品 ナイロンブラシホイール(A-23313)、ジョイント(マキタ集じん機接続用)、六角棒レンチ6(2本)、木箱 質量(kg) 4.2
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用 材質(ブラシ部) 真鍮 全長C(mm) 124 寸法A(mm) 15 植付(mm) 110 タイプ 小判型 寸法B(mm) 110 寸法C(mm) 124
1本
299 税込329
当日出荷

フライパンや、鍋等の油汚れ等の掃除、メンテナンスに。
用途フライパンや鍋等の掃除に
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

66ナイロンに320番の砥材の入ったブラシホイールです。
粒度 400 トラスコ品番 156-8981 質量(g) 120
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm) 6 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000 軸長(mm) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,498 税込2,748
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

中華鍋のつき易い焦げ付きに対し、効果を発揮します。
材質 天然竹 質量(g) 約100 寸法(縦×横)(mm) 約240×33
1本
569 税込626
当日出荷

1個
419 税込461
当日出荷

スティックタイプで持ちやすくて使い勝手が良いです。トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
材質 石油系炭化水素、添加剤 寸法(mm) 約155×65×40 質量(g) 約334g 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷

天然繊維をホイル状にしたバフの一種です。布バフでは磨けない細かい凹凸になじみます。
用途各種ワーク材の汚れ落としに使用します。 厚さ(mm) 10 軸径(Φmm) 6 材質 タンピコ 適合材 各種ワーク材
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm) 175 刃幅(mm) 32 エスコ品番 EA588GE-1 刃部硬度 RC59-61 材質(刃) クロムバナジウム鋼 材質(ハンドル)
1個
8,490 税込9,339
当日出荷

ホール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 厚さ(mm) 12 六角対辺(mm) 6.35 全長(mm) 40 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 4500 軸長(mm) 28
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)朱呂チリホーキ
水含みが良いので、内装の細かい仕上げに最適です。 シュロの樹皮を精製して束ねたホーキです。 細かい仕上や、左官作業の清掃にもお使いいただけます。
用途細かい仕上げ作業 全長(mm) 約210 材質(本体) シュロ 質量(g) 80 本体寸法(mm) 80×213×23
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

タカショー高級しゅろ皮
園芸、ホビー、ペット用に。小さな植物に根底に。和風ハンギングに。水こし小鳥の巣に。
材質 天然棕櫚
1枚
399 税込439
当日出荷