カルシウム測定器のおすすめ人気ランキング

2025/12/05更新
91件の「カルシウム測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カリウム 簡易 測定」、「リン酸濃度計」、「シリカ 測定器」などの商品も取り扱っております。
少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでカルシウムイオンを測定するコンパクトなカルシウムイオンメーターです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。
用途土壌・栽培管理・食品・健康管理・珊瑚の飼育水・河川・湖沼の硬度測定など 付属品 コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、カルシウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 測定範囲 4~9900 ppm(mg/L) 質量(g) 約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃) 5~40 外形寸法(mm) 164×29×20(突起部を除く) 電源 コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目 カルシウムイオン 精度 ±10%(読み値に対して) 表示方式 カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 分解能 0~99ppm:1ppm。100~990ppm:10ppm。1000~9900ppm:100ppm 温度表示 0~50℃/0.1℃ 使用湿度範囲 85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間) 連続使用約400(バックライトオフ設定時) 校正 最大2点 測定原理 イオン電極法 試料容量(mL) 0.3以上 主な機能 低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 アズワン品番 1-7344-23 主材質 ABS樹脂
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (カルシウム/マグネシウム)
HI 97752は、カルシウム/マグネシウムを測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型カルシウムイオン電極
適合本体 B-751/LAQUAtwin-Ca-11 測定範囲 4~9900 ppm(mg/L) 使用温度範囲(℃) 5~40 測定項目 カルシウムイオン 使用湿度範囲 85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 試料容量(mL) 0.3mL以上
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(30回分)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様 発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 81.5×61×37.5 質量(g) 64 使用環境条件 0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
1台ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)吸光光度計(イオン計) チェッカーHC
チェッカーHCシリーズは簡略式の試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル吸光光度計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。
質量(g) 64 電源 単四アルカリ電池 1個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (カルシウム硬度)
HI 97720は、カルシウム硬度を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)カルシウム & マグネシウム試薬
名称 カルシウム & マグネシウム試薬 測定物質 カルシウム&マグネシウム 危険物の類別 非危険物 使用推奨期限 未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(50回分×2種類)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOKO(東興化学研究所)ハンディイオンメーター
コンパクトで高性能、使いやすさを追求したハンディメーターです。 ●測定データを最大1000件記録でき、インターバル測定を用いて一定間隔の自動データ採取が可能です。 ●見やすいバックライト機能付で、暗い場所でも測定できます。
付属品 電極スタンド、洗浄液、標準液など 寸法(mm) 77×40×172 質量(g) 320 電源 単3アルカリ電池×2(付属) 最小表示 濃度/0.0001 再現性 0.5%FS±1digit 機能 バックライト(時間設定1~60秒)、オートパワーオフ(ON時間設定範囲:1~250分)、時計機能 防水性 IP67 データ記録件数 校正データ/5個、臨時保存・インターバル保存/1~1000個(合計値)、インターバル時間/1~999分
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (全硬度)
HI 97736、HI 97741、HI 97745、HI 97735は、全硬度を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます(別売りです) HI97735は、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
63,980 税込70,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで硝酸イオンを測定するコンパクトな硝酸イオンメータです。イオン電極法*により、信頼性の高いイオン測定が可能です。活用しやすいスタイルとワイドな測定範囲で、土壌、農作物のおいしさの管理など硝酸イオン測定のあらゆるシーンにフレキシブルに活用可能です。作物用の搾汁や土壌の調製など測定に必要なものをキット化した LAQUAtwin NO3-11C(作物用) LAQUAtwin NO3-11S(土壌用)と幅広く使用できるB-743(一般用)をラインアップ。
用途土壌・栽培管理・食品・農作物の生育管理など 測定原理 イオン電極法 試料容量(mL) 0.3以上 質量(g) 約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃) 5~40 外形寸法(mm) 164×29×20(突起部を除く) 電源 コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 精度 ±10%(読み値に対して) 表示方式 カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 分解能 0~99ppm:1ppm。100~990ppm:10ppm。1000~9900ppm:100ppm 温度表示 0~50℃/0.1℃ 使用湿度範囲 85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間) 連続使用約400(バックライトオフ設定時) 校正 最大2点 主な機能 低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 主材質 ABS樹脂
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水の硬度を容易に確認できます。 サンプルに浸けた後、15秒後に変色の様子を確認することで測定可能です。 カルシウムやマグネシウムが除去された状態を確認する用途にも使用可能です。
仕様 (測定レンジ・目盛ppm)0-25-50-120-250-425 測定項目 水硬度 測定時間 15秒 アズワン品番 4-1648-01
1本(50枚)
3,198 税込3,518
当日出荷

コンパクトで軽量、携帯に便利な簡易硬度測定器です。「上水試験方法」の硬度測定のEDTA法を簡便化したものです。検水に試薬を滴下し、その滴数から硬度を簡易的に求めることができます。硬度は、10mg/L(ppm)単位で測定することができます。
用途水質分析、分析計測 測定項目 硬度 測定方法 滴下数 測定単位 10mg/L(ppm) アズワン品番 64-1031-11
1台
7,398 税込8,138
24日以内出荷

少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでカリウムイオンを測定するコンパクトなカリウムイオンメータです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。特に、土壌中のカリウムイオンの測定や水耕栽培養液のカリウムイオンの測定に便利です。
用途土壌・栽培管理・食品・健康管理など 付属品 コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、カリウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 測定範囲 4~9900 ppm(mg/L)、 2~5000(kg/10a) 質量(g) 約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃) 5~40 外形寸法(mm) 164×29×20(突起部を除く) 電源 コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目 カリウムイオン 精度 ±10%(読み値に対して) 表示方式 カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 分解能 0~99ppm:1ppm。100~990ppm:10ppm。1000~9900ppm:100ppm 温度表示 0~50℃/0.1℃ 使用湿度範囲 85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間) 連続使用約400(バックライトオフ設定時) 校正 最大2点 測定原理 イオン電極法 試料容量(mL) 0.3以上 主な機能 低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 アズワン品番 1-7344-22 主材質 ABS樹脂
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでナトリウムイオンを測定するコンパクトなナトリウムイオンメーターです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。
用途健康管理・食品工程管理・環境測定・塩害対策など 付属品 コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、ナトリウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 測定範囲 2~9900ppm(mg/L) 質量(g) 約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃) 5~40 外形寸法(mm) 164×29×20(突起部を除く) 電源 コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目 ナトリウムイオン 精度 ±10%(読み値に対して) 表示方式 カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 分解能 0~99ppm:1ppm。100~990ppm:10ppm。1000~9900ppm:100ppm 温度表示 0~50℃/0.1℃ 使用湿度範囲 85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間) 連続使用約400(バックライトオフ設定時) 校正 自動2点 測定原理 イオン電極法 試料容量(mL) 0.3以上 主な機能 低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 アズワン品番 1-7344-21 主材質 ABS樹脂
1台
43,980 税込48,378
当日出荷


HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (マグネシウム硬度)
HI 97719は、マグネシウム硬度(0.00 ~ 2.00 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
仕様 帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル 質量(g) 380 電源 1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 測定範囲(mg/L) 0.00 ~ 2.00 測定項目 CaCO3換算 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 142.5×102.5×50.5 精度 ±0.11 mg/L ±測定値の5%(25℃) 試薬 HI 719-25 (25回分)、HI 93719-01 (100回分)、HI 93719-03 (300回分) 測定方法 EDTA比色法 光源 LED(525 nm) 液晶パネル 128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃) 0~50 記憶データ数 自動で50データまで 電源タイプ 自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 本体ケース:IP67 分解能(mg/L) 0.01 相対湿度(%RH) 100以下
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)カルシウム試薬
名称 カルシウム試薬 測定物質 カルシウム 危険物の類別 非危険物 使用推奨期限 未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(50回分)ほか
7,998 税込8,798
8日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など 付属品 コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 測定範囲 pH0~14 質量(g) 約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃) 5~40 外形寸法(mm) 164×29×20(突起部を除く) 電源 コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目 pH 表示方式 カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 使用湿度範囲 85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間) 連続使用約400(バックライトオフ設定時) 測定原理 ガラス電極法 試料容量(mL) 0.1以上 主材質 ABS樹脂
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)