カルタファタのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
49件の「カルタファタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キッチン 耐熱シート」、「耐熱クッキングシート」、「耐熱 針金」などの商品も取り扱っております。
リケンファブロTSUTSUMU カットタイプ
耐熱温度220℃の透明なクッキングシートです。食材本来の風味を逃がさず、熱々の状態で提供できます。また、事前に食材を包んでおけばスピーディに料理の提供も可能です。料理を魅せることが出来、演出の幅が広がります。
1本(50枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EBM(江部松商事)カルタ・ファタ
材質 PET(ポリエチレンテレフタート) 耐熱性 -40℃~230℃までの直火以外
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明だから火の通りが目に見える。透明だから彩を魅せられる。耐熱温度220℃の透明クッキングシートが新登場。食材を包み、本来の風味を逃さず、熱々の状態で提供できます。事前に食材を包んでおけるので、スピーディに料理を提供できます。ロールタイプなので、お好きな長さにカットできます。
用途オーブンで。フライパンで。沸騰したお湯で。スチームコンベクションオーブン(スチコン)で。電子レンジで。 幅(cm) 36 長さ(m) 20 耐熱温度(℃) 220 耐冷温度(℃) -30
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

メタリックの結束タイです。簡単にフィルムを縛る事が出来ます。針金を使用しておりませんので、電子レンジにもご利用頂けます。
材質 耐熱温度(℃) 約60(使用前に必ず調理試作を行い、使用可否をご確認ください) EBM品番 4432500
1セット(100本)
579 税込637
当日出荷

透明だから火の通りが目に見える。透明だから彩を魅せられる。耐熱温度220℃の透明クッキングシートが新登場。食材を包み、本来の風味を逃さず、熱々の状態で提供できます。事前に食材を包んでおけるので、スピーディに料理を提供できます。ロールタイプなので、お好きな長さにカットできます。
用途オーブンで。フライパンで。沸騰したお湯で。スチームコンベクションオーブン(スチコン)で。電子レンジで。 材質 PET樹脂加工 長さ(m) 25 幅(cm) 45 アズワン品番 64-9291-25 TKG品番 9-1043-1102
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

材質 PET(ポリエチレンテレフタート) 厚さ(μm) 16 耐熱性 -40℃~220℃までの直火以外
1セット(100枚)
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(100枚)
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(100本)
719 税込791
当日出荷

両面シリコーン加工のため、表裏使用でき作業効率アップ。 食材が天板にくっつかず、はがれやすい。 油や水を通しにくいので、天板や器具を汚さず後片付けが簡単。 適度に蒸気を通すので蒸し料理にも使用可能。
用途パン工場、菓子工場、食品関連 トラスコ品番 494-6634 材質 パルプ+シリコーン 質量(kg) 3.5 幅(cm) 50 長さ(cm) 35 耐熱温度(℃) 250(20分)
1箱(500枚)
7,598 税込8,358
当日出荷

エフ・エム・アイカルタ・ファタ CF EASY
CARTAFATAはイタリアのシェフ FabioTacchellaの協力の元、開発された透明なクッキングラップです。最高230℃の耐熱性で直火以外のグリル、スチコンなどで加熱が可能なほか、冷蔵・冷凍保存も可能です。香りや旨み、栄養分を逃さず、一人分の包みから調理可能なため、調理法や提供法で新たな可能性を秘めています。
耐冷温度(℃) -40 耐熱温度(℃) 230
1個
6,298 税込6,928
8日以内出荷

洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番 1-4911-01 材質 PTFE含浸ガラスクロス 厚さ(mm) 0.08 寸法(mm) 250×280 耐熱温度(℃) +260 耐冷温度(℃) -100
1箱(2枚)
2,990 税込3,289
当日出荷

粘着性やフィルム強度、防曇性が特長のラップフィルムです。 ポリエチレンより気密性があり(よく密着する)、電子レンジに適しています。
材質(フィルム) ポリオレフィンPO(多層フィルム) 耐冷温度(℃) -60 耐熱温度(℃) 160 電子レンジ
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱料理に最適!特にこびりつきやすい食材に。 蒸気を通すが油は通さない特殊構造。シートを敷くと調理器具が汚れず、後片付けが簡単です。耐水性・平滑性に優れた高級紙を使っており、食品がこびりつかずサラッとはがせるので、ケーキなどにも適し、料理がきれいに仕上がります。裏表の区別なく両面使えるので、使い間違いありません。
用途オーブン、スチコン、蒸し料理、電子レンジに。 材質 両面シリコーン加工、グラシン紙 長さ(m) 20 耐熱温度(℃) 250(20分)
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PackStyle(パックスタイル)PS 業務用クッキングシート
両面シリコーン樹脂加工で、表も裏も使用できます。・食品がシートにくっつかないので、料理が型崩れしません。適度に蒸気を通し、蒸し料理にも使用できます。料理から出た水分や油分を通さないので、調理器具等のお手入れが簡単です。 ※耐熱温度/250℃(20分)
材質 両面シリコーン樹脂加工耐油紙 幅(cm) 33 耐熱温度(℃) 250(20分)
1本ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面シリコーン樹脂加工の耐油紙です。料理がくっつかずにサラッとはがせます。油や汁を通しにくいので、調理器具や食器の後かたづけが簡単です。オーブン、電子レンジのほか、落としぶたや蒸し料理にも使えます。耐熱温度は250℃(20分)なので、幅広い料理に使えます。新デザインで女性の手に握りやすいコンパクトサイズ(41mm)。さらに使いやすくなりました。
1本ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。 材質 SUS304
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。 材質 PTFE 耐熱温度(℃) 250 融点(℃) 327 関連資料 特性
1枚
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


超耐熱結束バンドです。耐熱温度が180℃(連続使用可能12時間)と高温の為、高温を発生する炉まわり、ヒーターまわりの場所におけるケーブル・配線の結束には有効です。
材質 46ナイロン メロングリーン 使用温度範囲(℃) -40~150 特性 耐熱 関連資料 DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DK-EXHバンド).pdf(0.12MB)
1パック(5本)ほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両端にワイヤーが入っていることにより、ねじっても破れにくいワイヤータイです。簡単にプチギフトを作ることができます。
仕様 ワイヤー入(両端) 材質 長さ(m) 0.15 寸法(幅W×長さL)(mm) 7×150 厚さ(g/m2) 40
1袋(100本)
719 税込791
当日出荷