- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗運営用品
- カルトン皿のおすすめ人気ランキング
カルトン皿のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新99件の「カルトン皿」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カルトン」、「レジ トレー」、「レジ受け皿」などの商品も取り扱っております。
お米や麦、そのほか種子などの農産物の鑑定に最適です。
米や種などを目視で検査するときに使用します。
穀粒鑑定皿とも言います。
無機系抗菌剤使用。ソフトタッチのマット突起、材質を採用。すべり止め付(底面4ヵ所)。非塩ビ、ソフトタッチのマットを採用。硬貨、紙幣、カードの受け渡しに最適。抗菌仕様のコイントレー。
材質
本体/ABS樹脂、マット/TPR樹脂
質量(g)
100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×135×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
カルトンは農産物検査の品位検査に使用され、また、精米工場や製粉工場などでは穀物の荷受け検査時に使用されています。従来品のカルトンは耐熱・耐薬品性に優れ、しかも安価であることからメラミン樹脂などの熱硬化樹脂製でした。しかしながら、この熱硬化樹脂を使用したカルトンは硬いため、落下させると一部が欠け破片が飛散することがあります。食品を扱う現場では、備品の破片が異物として混入する事故は絶対に避けなければなりません。「ソフトカルトン」の材質は、弾力のある高分子化合物(エラストマー:ポリプロピレン+ 可塑剤)で、適度な柔軟性を有しているため、落下など衝撃による破損はありません。また、試料をカルトンから他の容器へ移す際に、一部を変形させ注ぎやすい形状にすることも可能です。素材は耐有機溶剤や静電気防止にも優れた特性を示し、環境安全性に関しPRTR(環境汚染物質排出移動登録制度)で指定する有害物質の放散もありません。原材料のポリプロピレンや添加物、および顔料はFDA(米国食品医薬品局)の承認や、EU のRoHs 指令をクリアしたものを使用していますので安心です。
材質
PP+PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×149×32
硬貨、紙幣、カードの受け渡しに便利なコイントレーです。小銭も取りやすいマット付きです。
用途ショップや窓口業務、金融機関などの小銭受けに
材質
PP+PVC
色
ブルー
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
197×147×25
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
190×32
材質
PP+PVC
外径×高さH(Φmm×mm)
190×32
自然素材を取り入れた北欧・モダンインテリアにぴったりの、シンプルでナチュラルなデザイン。陶器のような肉厚と、しっとりとした手触りの質感が特徴です。コティポットなどを設置した際に、鉢のフォルムを損なわない浅皿タイプ。
材質
ポリプロピレン
TX-200は、精米や玄米の外観品質を観察するための器具です。
試料の背面から光を透過させて、形状や色調を観察します。
角度を確認しながら回転させることができる試料皿や、拡大レンズも付いています。
しかも試料の背景がブルーになるような工夫がされていますので、精米や玄米の性状を明確に識別することができます。
付属品
小冊子「ライスミュージアム お米の品質評価テキスト」
適合
(サンプル)精米、玄米
質量(kg)
0.47
使用温度範囲(℃)
10~40
電源
電池1.5V(単3アルカリ)×4またはAC100V(50/60Hz)。出力DC6V 0.5A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
80×162×134
光源
蛍光ランプ4W 昼光色(ZLP-701)
保管温度範囲(℃)
0~40
電池使用時間(時間)
連続で約5時間。電池の保管状態や使用温度によって若干異なる。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
水分計(MS/MX/MF/ML)用オプション
アズワン品番
1-6432-11
仕様
試料皿(100枚入)
材質
アルミニウム
寸法(Φmm)
85(皿)
計量皿寸法(Φmm)
Φ85
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
形状
角皿
食器の種類
和食器
材質
PS(ポリスチレン)
質量(g)
1枚138
色
黒
大型液晶パネルにより測定結果が見やすく、操作も簡単です。
用途玄米、もみ、大麦、小麦用
測定範囲
玄米/9.7~40.0%、もみ/8.7~40.0%、大麦/8.0~34.3%、小麦/8.6~35.0%
付属品
試料受皿×2、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみすり器、キャリングケースなど
寸法(mm)
175×72×100
質量(g)
480
使用温度範囲(℃)
5~40(結露なきこと)
電源
単3電池×4(付属)
精度
±0.5%(10~20%)
分解能
0.1%(ただし30%以上は1%)
測定対象
玄米(もみ)、大麦、小麦
温度補正(℃)
自動補正式
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
ライスタシリーズは多くの検査機関で採用されています。
ライスタf2はわが国の米麦検査体系の大きな変化、いわゆる「民間検査機関等」による米の検査に適応する水分計です。
スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。
もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。
質量(kg)
0.28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70/80×112/145×45
試料質量(g)
約8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ベーシックなデザインで、暮らしの中にさりげない潤いを。
鉢を選ばない汎用性の高い受け皿です。
お求めやすいエコノミータイプです。
用途受皿。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
150
すべり止めリブ付き、EOG滅菌済。
材質
ポリスチレン
耐熱温度(℃)
70
中紙はリバーシブル。
材質
本体/スチロール、マット/PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
218×154×31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
218×154×31