- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- カンリュウのおすすめ人気ランキング
カンリュウのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新349件の「カンリュウ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「細ノコギリ」、「工具 ボード穴あけ」、「精米機」などの商品も取り扱っております。
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端はR形状で、壁の中にある配線等を傷つけにくくなっています。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに
刃長(mm)
120
全長(mm)
270
ピッチ(mm)
12山/30.3mm
トラスコ品番
253-5637
材質
鋸刃/安来鋼。グリップ/ABS樹脂
質量(g)
40
硬度
HV520~540
山数
12山/30.3(1寸)
寸法A(mm)
130
寸法D(Φmm)
20
寸法B(mm)
270
寸法C(mm)
52
板厚(mm)
1
切り幅(mm)
120
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく!
直線・曲線切りが自由自在。
刃の長さが調節可能。
二種類の刃を標準装備。
仕上げ細工用 細目刃。
切り口がきれいな押切り刃。
用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。
刃長(mm)
120
全長(mm)
300(収納時)
幅(mm)
80(収納時)
質量(g)
70
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。クリアー塗装仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに
刃長(mm)
120
折込
可
全長(mm)
255
ピッチ(mm)
2.54
材質
SK-5(炭素工具鋼)
幅(mm)
19
高さ(mm)
57
質量(g)
130
板厚(mm)
0.9
刃厚(mm)
0.9
収納時寸法(mm)
150
切り幅(mm)
1.3
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
壁や天井への穴あけや、配管や電気工事に適しています。握りやすいグリップで手になじみます。
用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。
材質
炭素鋼SK5
厚さ(mm)
1.8
全長(mm)
310
質量(g)
132
刃長(mm)
161
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸
材質
刃部:鉄(ハガネ)
刃の厚さ(mm)
1
刃高(mm)
15
山数
18
ピッチ(mm)
1.67
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに
刃わたり(mm)
100
全長(mm)
240
トラスコ品番
365-3536
材質
鋸刃/安来鋼。グリップ/ABS樹脂
質量(g)
42
硬度
HV520~580
山数
12/30.3mm(1寸)
寸法A(mm)
100
寸法D(Φmm)
20
寸法B(mm)
240
寸法C(mm)
52
刃厚(mm)
1
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます
刃は作業に応じて120~220mmまでスライド調節可能
'93年 日本DIY協会会長賞 受賞
用途中目:木材・ベニヤ板などに
刃渡り(mm)
200
刃厚(mm)
0.9
材質(刃)
SK-5/ハードクロームメッキ
鋸目(山/寸目)
(中目)18
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます。刃は作業に応じて120~220mmまでスライド調節可能。'93年 日本DIY協会会長賞 受賞
用途細目:金属(鉄・アルミ・銅など)・プラスチックなどに
刃渡り(mm)
200
刃厚(mm)
0.9
材質(刃)
SK-5/ハードクロームメッキ
鋸目(山/寸目)
(細目)22
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
開口に最適150mmサイズの引き鋸刃
力を入れやすいアール形状グリップ
スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途石膏ボード、ベニヤ等の開口
仕様
用法/廻挽き鋸。職種/電気、設備、内装、造作
全長(mm)
275
質量(g)
124
ピッチ(mm)
2.4
刃長(mm)
150
板厚(mm)
1
切り幅(mm)
1
刃渡り(mm)
150
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。切粉が下に落ちにくいので、天井作業に便利です。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに
刃わたり(mm)
120
全長(mm)
270
トラスコ品番
365-3544
材質
鋸刃/安来鋼。グリップ/ABS樹脂
質量(g)
45
硬度
HV520~540
山数
12/30.3mm(1寸)
寸法A(mm)
130
寸法D(Φmm)
20
寸法B(mm)
270
寸法C(mm)
52
刃厚(mm)
1
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
小型で女性にも使いやすい万能タイプの細工鋸です。引き廻しや細かい作業に適しています。ノコ身を薄くすることで、切り込みやすくしてあります。
刃長(mm)
80
全長(mm)
212
刃厚(mm)
0.7
材質(柄部)
ブナ材
材質(刃)
炭素鋼SK-5
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ボードと壁の間隔に応じて刃物の長さを調節できます。
鋸刃はスライド方式で携帯に安全。専用替刃が本体に収納できます。
刃長(mm)
120
全長(mm)
248
ピッチ(mm)
3.1
トラスコ品番
274-3159
質量(g)
70
寸法A(mm)
0~90
寸法B(mm)
155
板厚(mm)
1.2
切り幅(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
曲がりにくい厚手鋸刃!特殊刃先で切り込み穴が簡単に開きます。
刃の長さが調整できます。
替え刃が本体に収納できます。
二枚刃入り超軽量グリップ。
用途石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工に最適
刃長(mm)
(最大)120
全長(mm)
245。(刃収容時)155
ピッチ(mm)
引切り刃…3.1(一寸10山)/1.8(一寸29山),押切り刃…3.1(一寸10山)
仕様
調整可能刃長/最大90mm
種別
本体(引切両刃・押切刃2枚付き)
質量(g)
70
板厚(mm)
1.25
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1本で2役、パワフルな切れ味。独自の茨目加工なので、押しても引いても切れます。ドリルと鋸の組み合わせで、下穴からくり広げが1本で可能です。
用途各種穴あけ、くり広げ作業に便利です。
材質
ドリルソー:S55C、グリップ:ABS
表面処理
黒染め
刃部硬度
HRC38~45
替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ
刃長(mm)
90
刃わたり(mm)
90
全長(mm)
225
ピッチ(mm)
1.60
仕様
本体
トラスコ品番
819-5815
質量(g)
84
板厚(mm)
0.90
切り幅(mm)
1.36
適合替刃
電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
穴あけ・切り抜きがこれ1本で出来ます。電話線やコード等の引込み、パイプや水道等の取付けに使用できます。
ドアノブ・換気孔の取付け等、DIYやホビーの組立に最適です。強力な穴開け能力とシャープな切味を実現しました。
直線はもちろん角丸や曲線も自在に切れます。
用途配線・パイプ・一般木材などの穴あけ・切り抜きなどの切断作業。
材質(グリップ)
プラスチック
石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工作業に最適!。曲がりにくい厚手鋸刃。特殊刃先により切り込み穴が簡単に開きます。狭い箇所でも最適です。市販のジグソー刃が使用出来ます。握り易いソフトグリップ。市販のジグソー刃も用途に応じて使用できます。作業性に適したサイズです。
刃長(mm)
100
トラスコ品番
853-4005
材質
SK材
質量(g)
90
刃厚(mm)
1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
石膏ボードのカットに特化した挽き廻し鋸と、コンパクトでありながら力強いカッティングが可能なM厚型刃カッターを一体化しました。
鋸刃の先端は鋭利ですので、ボードの切り込み穴も簡単に開けられます。
M厚型刃カッターは配線被覆むきやダンボールのカットに便利です。
茨目で丁寧に仕上げた鋸刃は、押しても引いても切ることができ、石膏ボードだけでなく木材のカットも可能です。
用途切断作業に
全長(mm)
175.5
刃長(mm)
135
ピッチ(mm)
1
材質
本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)、本体(ゴム部):エラストマ―樹脂、本体(金属部):ステレス鋼(SUS304)
質量(g)
100
板厚(mm)
0.38
刃厚(mm)
0.38
切り幅(mm)
1.25
適合替刃
XB217、MTB10B
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
管工、建工、電工等あらゆる作業に最適です。
D型ハンドル、エラストマグリップと用途に応じてお選び下さい。
刃長/刃渡(mm):210
摘要
260mm14山刃付
トラスコ品番
162-0754
種別
ナイフ/プラマーソー
適合替刃/ナイフ品番
PM-SPK
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷