- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
- カー テレビ スタンドのおすすめ人気ランキング
カー テレビ スタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新213件の「カー テレビ スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車用モニタースタンド」、「ポータブルナビ 固定」、「ポータブルナビ 取り付け アーム」などの商品も取り扱っております。
運転時に死角を作らないローポジションオンダッシュタイプのTVスタンドです
用途ポータブルナビゲーション用カーTVスタンド
寸法(mm)
(スタンドべース)幅85×長さ95、(モニター取付ステー)幅45×奥行き41×高さ104
質量(g)
220
タイプ
カーTVスタンド
耐荷重(kg)
1
メーカー
汎用
組立寸法(mm)
幅85×奥行き270×高さ35(標準・L型ステー取付時)
取付け方法
接着テープによる貼付/タッピングビスによるネジ止め
再生紙使用マーク
適合
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
iPadやGALAXY Tabなどが取付けできるタブレットPC用の車載ホルダーです。
粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに
直接取付けることができます。
※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。
その場合は付属の吸盤取付けプレートをご使用ください。
レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。
ボールジョイント構造により、お好みの角度で使用することができます。
付属品
金属プレート×1、ラバーグリップ(小)×1、ラバーグリップ(大)×1、保護スポンジ×2、六角レンチ×1
寸法(幅W×奥行D)(mm)
取り付け可能:200×15
取付場所
ダッシュボード
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ポータブルナビゲーションやPSP等を挟むだけの簡単取り付け。
やわらかいシリコーンクッションの採用で、やさしくホールドして傷付きを防止。
上下逆向きにして取り付け可能。(PSPのオプションパーツ装着時等)
各種取付基台対応。
質量(g)
約120
耐荷重(g)
500以下
対応寸法(mm)
高さ/70~110、幅/80~200、厚み/10~27
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
安定した取り付けが可能な大判吸盤シリーズ。
小回りのきく首振り調整ができるコンパクト基台。
ボールジョイント採用の360°首振りタイプ。
ロックツマミの採用により、ポータブルナビゲーション・液晶TV等を見やすい位置に簡単にセット可能。
各種アタッチメント対応。
超強力ゲル吸盤。
適合
4インチ~7インチ
寸法(Φmm)
(吸盤)80
耐荷重(g)
700以下
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ローダウンアーム+ホルダー上下スライド機構で、視界を遮らない位置まで下げて設置できる。
スマートフォン(縦置きのみ)から11インチクラスのタブレットまでマルチに使えるタブレットホルダー。
特殊ゲル吸盤の採用で、強力吸着・簡単脱着。
収納寸法(mm)
タブレット:高さ138~251、幅50以上、厚さ15まで
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途モバイルホルダースタンド(Q-BANシリーズ)
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。
2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。
液晶モニター
7インチTFT LCD
付属品
フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)
寸法(mm)
モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40
質量(g)
350
配線接続
赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続
信号形式
NTSC 2入力
動作電圧
12V~24V
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(1.6MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
耐荷重1.5kg対応で、大型モニターやタブレットPCのマウントに最適。(別途アタッチメントが必要になる場合があります。)
見やすい位置にセットできるボールジョイントタイプ。
11インチクラスのポータブルナビゲーション液晶TVに対応。
背面スライドレール式のポータブルナビゲーション液晶TV各種アタッチメント等に対応。(一部特殊な形状を除く。)
強力両面テープでダッシュボードに貼り付けします。
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
車内にタブレットPCを固定できる、タブレットスタンドです。
助手席のシートレールのボルトを使用して取り付けます。
各関節の調節が可能で、アームの高さや角度、トレーの角度などを調節することができます。
アーム最下部のストッパーを緩めることで、アーム部分をワンタッチで取外すことができます。
取外したアーム部はコンパクトに折り畳むことができます。
ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。
セット内容
アーム×1、タブレットホルダー×1、アジャスター×1、ジョイントピン×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、シートレール取付用ブラケット3種×各1、プレート×1、ノブ×1、キャップ×1、保護シート(5枚)×1、ナット(大)×1、ナット(小)×1、スプリングワッシャー×1、六角レンチ×1、スパナ×1
使用工具
スパナ(12mm)、手袋
耐荷重(kg)
約2/運転時、約2.5/静止時
取付場所
シートレール
固定方法
5つのクリップで挟んで固定
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
驚くほどの固定力、軽くて頑丈な材質、抜群の固定力なのに工具いらずの「多目的クランプ&マウント」システム『F-LOCK』にタブレット用のアダプターを付けたセットです。リモート会議などに便利です。
強力クランプ「F-LOCK」にタブレット用アダプターを同梱
セット内容
F-LOCK(エフロック本体×1、すべり止めマット×1・取扱説明書(パッケージに記載))、タブレット用アダプター
材質
アルミニウム、ABS樹脂
質量(g)
120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
100×70×32
耐荷重
動的:300g、静的:3kg
はさみ幅
パイプ直径10-32mm/板厚さ6-32mm
取付ネジ径
(カメラ)1/4インチ
1セット
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
iPad・タブレット・ポータブルナビゲーション等をはさむだけでしっかりホールド。
iPad・タブレット・ポータブルナビゲーション・液晶TV等を取り付けできるマツチアタッチメント。
やわらかいシリコーンクッションの採用で、やさしくホールドして傷付きを防止。
上下逆向きにして使用可能。
各種取付基台対応。
適合
(取付基台)VP-T2、VP-T29
質量(g)
約250
耐荷重(kg)
1以下
対応寸法(mm)
高さ/110~190、幅/160~300、厚み/10~20
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
超強力ゲル吸盤タイプのモニタースタンドです。ショート/ロングの2つのタイプがラインナップ。レール固定式モニターにお使い頂けます。
用途電装パーツ
DINポケットの空きスペースに取り付けるタブレットホルダー。
左右に広がるサポートアーム付きでスマートフォンから10インチクラスのタブレットまでホールドできる。
タブレットホルダーを上下方向3段階に角度調節が可能。
仕様
1DINBOX取付・10インチクラス
寸法(mm)
【収納可能サイズ】高さ100~180、幅(タブレット横向き)100~255、幅(スマートフォン)50以上、厚み15まで
色
ブラック
耐荷重(kg)
0.5以下
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
iPad、タブレット用車載アームです。任意の位置で設定できるフレキシブルアームで、各関節を調整して好きな位置でとめることができます。空いているカップホルダーに差し込んで使用し、カップホルダーのサイズにフィックスするよう下部の筒状の部分はサイズ調整が可能です。ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更が可能です。支柱や棚板への取り付けはクランプ式で、8mm~65mmまで対応し、角・丸パイプへの取付が可能です。
材質
アーム、クランプ/アルミ・スチールホルダー部/ABS樹脂
色
ブラック
使用工具
手袋
アーム長さ(mm)
328
組立時間
20分
総耐荷重(kg)
1.5
付属しているパーキングブレーキ接続ケーブルは、車側のパーキングブレーキ信号ラインに直接接続する仕様です。
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合
710VD、510VD
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ジェットイノウエホルダーシリーズにアシストグリップタイプ登場!。がっちり固定!。すっきりホールド!
用途その他アクセサリー
材質
ステー/アルミ ステンレスホルダー/樹脂
タイプ
タブレットタイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途モバイルホルダー(Q-BANシリーズ)
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途モバイルホルダー(Q-BANシリーズ)