カーテレビのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
147件の「カーテレビ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BSチューナー」、「カーナビ」、「カー テレビ モニター」などの商品も取り扱っております。

10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター 。HDMI/VGA/RCA/BNC/USBと多彩な接続形式に対応 。PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。TNパネル採用によりリーズナブルに
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 防塵防水性能 なし 使用場所 屋内 表示部 10.1インチ 解像度 1024×600ピクセル(LCD) 入力 HDMI/VGA/BNC/RCA 入力電源 DC12V/1A 寸法(mm) 約250×165×35 質量(g) 約500
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。 液晶モニター 7インチTFT LCD 付属品 フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付) 寸法(mm) モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40 質量(g) 350 配線接続 赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続 信号形式 NTSC 2入力 動作電圧 12V~24V 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 (1.6MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷


壁掛け、スタンド置き、車載可能な3WAYスタイル。キッチンで、寝室で持ち運び自在なちょっと大き目12.1インチの録画機能付きポータブルテレビです。付属ACアダプター、カーアダプターの他、USB Type-C端子を搭載しモバイルバッテリー等からの電源供給も可能です。USBメモリやハードディスクを接続すればテレビ番組の録画も可能。また、動画・音声・画像ファイルの再生も可能です。
付属品 リモコン(動作確認用電池CR20 25 含む)、車載用バッグ、miniB-CASカード、ACアダプタ、カーアダプタ、USB-Cケーブル、AVケーブル、イヤホン、簡易アンテナ、取扱説明書(兼保証書) 質量(g) 約590 消費電力(W) 10(待機消費電力1以下) 電源 ACアダプター(入力AC100V、出力DC12V2A)、カーアダプター(入力DC12V、出力DC5V2A)、モバイルバッテリー(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 290×200×28 液晶パネル a-Si TFT-LCD、12.1インチ、フレームレート:60Hz、アスペクト比:16:9、解像度:1280×800 到達距離(m) リモコン:3以内(リモコン受光部正面から) 保証期間 1年 入力端子 アンテナ、USB-C電源、USB×2(番組録画、メディア再生)、AV、HDMI、イヤホン(Φ3.5ステレオミニプラグ)、miniB-CASカードスロット スピーカー 2W+2W(ステレオ) 対応フォーマット ビデオ:AVI、MPG4、MKV、MOV、VOB、RM/RMVB 音声:mp3、WMA、m4a、aac 画像:JPEG、JPG、BMP、PNG テキスト:TXT 受信周波数 UHF放送13~62ch(※ワンセグ放送対応) RoHS指令(10物質対応) 対応 発売年 2022年
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz) 470~770 受信チャンネル(ch) UHF13~62
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


【本体仕様】。・マップソフト容量:8GB内蔵メモリー(マップソフト専用)。・microSDスロット:32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応。・LEDバックライト液晶:7.0インチTFT(WVGA)、解像度800×480pixelタッチパネル。・内蔵スピーカー:モノラル(1.5W×1)。・イヤホン:Φ2.5mmステレオミニジャック。・シガー電源:DC12V/24V車対応。・動作温度:0~60℃※本体仕様は予告なく変更する場合があります。【マップソフト】。・地図データ:住友電工システムソリューション社製2024年度春版。・住所登録データ:約4,142万件。・電話番号データ:約445万件。・周辺検索データ:約56万件・施設検索データ(名称検索データ):約541万件。・レーンガイド:一般道路/約14.5万件。・方面案内:一般道路/約11.7万件。・レーン看板イラスト:ETC/約 1,240件、サービスエリア・パーキングエリア/約685件・分岐イラスト:都市高速入口/約690件、高速分岐・出口/約5,300件、一般道側道分岐/約6,400件。・交差点表示:2画面高速拡大表示。・詳細地図:1,401都市。・地図縮尺レベル:14段階。・ジャンクションビュー:対応。・レーン表示:対応。2024年1月末までの地図データ(春版)を採用(一部道路、施設等のデータを除く)。全国の新規開通・開設情報が収録。住所登録データ約4,142万件を収録し、多くの施設データを利用可能。日本全国1,401都市の詳細地図を収録。建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を詳しく表示するため初めて通る道路でもカーナビの画面上で確認可能。車のエンジンON/OFFに合わせてカーナビの電源もON/OFF連動し、目的地を記憶してルート走行を再スタート可能
用途ドライブに。カーナビ カーナビゲーション ナビ ナビゲーション ポータブル ポータブルナビ コンパクト 小型 軽量 GPS ワンセグ 付属品 専用取付スタンド、スタンド固定皿、スイッチ付専用シガー電源アダプター(DC12V/24V)、取扱説明書兼保証書 質量(kg) 0.285 サイズ 7インチ 保証期間 1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 18.2×2.6×11.4 記録メディア 32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカード
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

持ち運びに便利なコンパクトサイズのポータブルテレビなら、いつでもどこでも「楽しみ」を手放さない!。自立スタンド、壁掛、車載と3スタイルに対応、受信状況によってフルセグ・ワンセグを自動切換え機能付きで、好きな場所、好きなスタイルでテレビ視聴ができます。電源もAC、カーバッテリー、内蔵バッテリーと使い分け可能。便利です。HDMI接続端子付きで、パソコンのサブモニターとしてもご使用いただけます。USBメモリやハードディスクをご用意いただくことでテレビ番組の録画、視聴が可能です。
付属品 ACアダプター、カーアダプター、リモコン、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書 容量 録画用ハードディスク:地デジ録画用ポート~500GBまでのメモリーを推奨 質量(g) 約450 規格 WVGA (Wide-VGA) 消費電力(W) 12 電源 AC:AC100-240V、カーアダプター:DC12V、バッテリー:2000mAh7.4V(満充電約3.5~4時間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 224×26.5×144 コントラスト比 400:1 ディスプレイ 9インチ TFT-LCD 解像度 800×480 到達距離(m) リモコン:リモコン受光部正面より3以内 視野角 13/15/45/45(min)(CR≧10) 応答速度 16(Typ.)(Tr+Td)ms 入力端子 DC電源、USB×2、AV、HDMI、イヤホン、miniB-CASカードスロット スピーカー 2W+2W 受信周波数 地上デジタル UHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ) RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 60Hz アスペクト比 16:9 輝度(cd/m2) 200
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

持ち運びに便利なコンパクトサイズのポータブルテレビなら、いつでもどこでも「楽しみ」を手放さない!。自立スタンド、壁掛、車載と3スタイルに対応、受信状況によってフルセグ・ワンセグを自動切換え機能付きで、好きな場所、好きなスタイルでテレビ視聴ができます。電源もAC、カーバッテリー、内蔵バッテリーと使い分け可能。便利です。HDMI接続端子付きで、パソコンのサブモニターとしてもご使用いただけます。USBメモリやハードディスクをご用意いただくことでテレビ番組の録画、視聴が可能です。
付属品 ACアダプター、カーアダプター、リモコン、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書 容量 録画用ハードディスク:地デジ録画用ポート~500GBまでのメモリーを推奨 質量(g) 約580 規格 WSVGA(Wide-SVGA) 消費電力(W) 14 電源 AC:AC100-240V、カーアダプター:DC12V、バッテリー:2000mAh7.4V(満充電約3.5~4時間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 246×24.5×160 コントラスト比 400:1 ディスプレイ 10.1インチ TFT-LCD 解像度 1024×600 到達距離(m) リモコン:リモコン受光部正面より3以内 視野角 45/45/60/60(min)(CR≧10) 応答速度 16(Typ.)(Tr+Td)ms 入力端子 アンテナ、DC電源、USB×2、AV、HDMI、イヤホン、miniB-CASカードスロット スピーカー 2W+2W 受信周波数 地上デジタル UHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ) RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 60Hz アスペクト比 16:9 輝度(cd/m2) 200
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ファミリー・ライフ持ち運びもできる薄型テレビ
どこでも持ち運べる自分専用薄型テレビ。ベッドサイドやテーブル、キッチンなどシーンに合わせてどこでも使えます。高画質12.1インチ、地デジ番組録画機能付き、番組ガイド表示。3電源方式:家庭用/車用/内蔵充電池。フルセグチューナー内蔵で、電波状況によりワンセグとフルセグの自動切替が可能。付属の車載用バッグを使えば車の後部座席で視聴が可能です。便利なリモコン付き。ロットアンテナ付き。2通りの使い方ができる便利なスライド式フック。スタンド⇔壁掛け。USBスロット搭載:音楽や映像ファイルを確認でき、番組録画も可能。1年間保証書付き
付属品 車載用バッグ、リモコン、ロットアンテナ、AC・DCアダプター、AVケーブル、miniB-CASカード、取扱説明書 材質 ABS樹脂、他 質量(g) (約)700 タイプ EPG番組ガイド:8日 形式 再生対応ファイル形式:(音楽)MP3/WMA/WAV/AAC・(動画)MP4/MPEG-PS/WMV/AVI/3GP・(画像)JPEG/BMP・(テキスト)TXT 電源(V) AC100(50/60Hz)・DC12・内蔵充電池(リチウムイオンポリマー) 消費電力(W) 11 機能 テレビ受信チャンネル:地上デジタルUHF(13~62ch)/ワンセグ・フルセグ(インターネット回線は非対応) 充電時間 約4時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (約)29.3×3.35×19.1(突起部除く) 連続再生時間 約2時間(環境により異なる) スロット miniB-CASスロット・USB2.0スロット×2(録画用/データ再生用) 端子 AV入力端子・HDMI入力端子・イヤホン出力端子付き 画面サイズ 12.1インチTFT液晶
1台
19,980 税込21,978
12日以内出荷


本体色にブラックとシルバーの2種類をご用意。ダーク系の内装にはブラック、明るめの内装にはシルバーを合わせるなど、愛車にぴったりの色を選べます。 リアシートで、モニターを使用する時は開いて、大画面の迫力ある映像を楽しむことができます。また、モニターを使用しない時は折りたたんで天井にすっきり収納できるので、運転の邪魔をしません。 本体を囲むように埋め込まれた高級感あふれるブルーLEDイルミネーション。車室内をスタイリッシュに彩ります。 点灯部のデザインにもこだわった8連の「ホワイトLEDルームランプ」を搭載。ドアの開閉と連動して点灯するので、夜間での乗り降りにも安心です。さらに点灯、消灯時には3パターンの演出機能を用意。車室内を高級感で満たします。また、付属のリモコンでLEDルームランプの点灯、消灯も行えます。 専用のフリップダウンモニター用取付キット(別売)を使えば、ミニバンから軽自動車まで幅広い車種に美しくスマートに取付けられます。モニターを閉じた時の高さはわずか31.8mm。車室内でも邪魔にならない薄型設計を実現しています。 サイバーナビや楽ナビなどとつなげることで、地デジ番組や映画DVDなどをフリップダウンモニターに映してリアシートで鑑賞できます。また、カーナビを介することで、家族や仲間と旅行先でスマートフォンやビデオカメラに取りためた映像もみんなで楽しめます。フリップダウンモニターで、あなたのカーライフがもっと彩り豊かで快適な時間に変貌します。
仕様 マイナスアース方式 付属品 本体、電源・AVインターフェースケーブル×1、リモコン、リチウム電池(CR2025)、カバー×2、保証書 高さ(mm) 設置後:パネル閉時(0°)31.8、パネル開時(90°)200.5 使用温度範囲(℃) ‐10~+60 使用電圧(V) DC14.4(10.8~15.1使用可能) 本体質量(kg) 約2.0 光源 LED 角度調整範囲 0°~180°(無段階) 液晶パネル 画面サイズ:11.6V型、有効表示エリア:横256.13mm×縦144mm、表示方式:透過型IPS 液晶、駆動方式:TFT アクティブマトリックス方式、解像度:ワイドXGA (横1366×縦768) 最大消費電流(A) 1.5 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 316×37.8×240(突起部含まず) 入出力端子 ビデオ入力端子:2系統、音声出力端子:1系統、HDMI入力端子:1系統 (480i/480p/1080i/720p/1080p)
1台
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4チューナー用ブースター内蔵フィルムアンテナ4本セット。コードクランプ12個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz) 470~770
1セット(4個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクトテレビチューナー
ディスプレイ画面を自動で16分割し、地上・BS・110度CSデジタル放送を同時に16チャンネル表示させ視聴することができます。 8チューナーを内蔵しており、複数の地上・BS・110度CSデジタル放送を同時に表示することができます。 見たかった番組を見逃がしたり、重要なニュース・情報を見逃すことがありません。 気になった番組はリモコンで全画面表示にすることができ、通常のテレビ放送と変わらない高精細なフルセグ/1080P画質で楽しむことが可能です。 16分割表示だけでなく10分割表示、8分割表示にも対応し、状況に合わせたテレビ視聴が可能になります。 HDMI出力ポートを搭載していますので外部入力を持つテレビや、テレビチューナーを持たないパソコン用ディスプレイなどでも地上・BS・110度CSデジタル放送を楽しむことができます。 HDMI入力を2ポート搭載しており、パソコンやHDDレコーダーなど各種HDMI機器映像を表示させることも可能です。(分割表示/全画面表示対応)
仕様 電子番組表(EPG):G-GUIDE セット内容 本体×1、HDMIケーブル(約1m)×1ワイヤードリモコン受光部×1、リモコン×1(単4乾電池×2個使用・別売り)、ACアダプタ×1、mini B-CASカード×4 質量(kg) 約5 電源 AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 395×230×85 適合機器 (入力)HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、(出力)HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど 対応 (音声フォーマット)HDMI入力側・出力側 LPCM2.0(ステレオ)32K/44.1K/48K インターフェース mini B-CASカードスロット×4HDMI タイプA(19pin)メス×1(出力用)HDMI タイプA(19pin)メス×2(入力用)アンテナ入出力端子(地上デジタル専用/BS・110度CSデジタル専用)ワイヤードリモコン接続コネクタ×1DCジャック(電源用) 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 20~80結露なきこと アンテナ F型コネクタ(入力×2、出力×2) 保管温度(℃) 0~45 受信チャンネル(ch) 地上デジタル:VHF1~12、UHF13~62、CATV C13~C63(CATVパススルー対応)BSデジタル:○110度CSデジタル:○ 放送方式 地上デジタルテレビジョン放送方式(日本方式)衛星デジタルテレビジョン放送方式(日本方式) 音声 (テレビ)ステレオ・音声多重 対応解像度 入力側:1920×1080p (30/50/60Hz)出力側:3840×2160p(30Hz)、1920×1080p (30/50/60Hz) HDMI規格 入力側:HDMI Ver1.3a対応 、HDCP非対応 出力側:HDMI Ver2.0対応 、HDCP非対応 チューナー数 三波チューナー×16 湿度範囲(%) (保管)20%~80%結露なきこと 映像・音声 MPEG2/H.264/AAC
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷

わずか4.3インチの小型モニター。2チャンネルの映像入力が可能で、バックカメラや巻き込み監視カメラ用などに最適。両面テープで簡単設置。
用途電装パーツ 液晶サイズ 4.3インチ 電圧(V) DC12、DC24 仕様 (アスペクト比)16:9 適合 12V・24V共用 消費電力(W) 約0.6 端子形状 RCAメス端子 入力/出力 【映像】2系統(V1黄色端子/V2白端子)/無、【音声】無/無 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 123×15×78(バイザー含まず) 解像度 480×272×RGB
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1枚ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明で接合部が目立たない耐候性・耐薬品性・振動吸収性に優れたテープです。
用途ドライブレコーダーやETCアンテナなどのクリアパーツやガラス面への取り付けに。 透明 テープ厚さ(mm) 1 使用可能温度範囲 -20~200℃
1枚ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シーンに合わせて便利に使える。豊富な接続端子を搭載したポータブルテレビ。地上波デジタルのハイビジョン放送を鮮明な画像と音声で視聴。フルセグ/ワンセグを自動切換え、車載バッグも付属しているからドライブのお供にも最適。家庭用電源、内蔵充電バッテリー、カーアダプターの3パターンで電源供給が可能です。USB端子付きで、USBメモリやHDDにテレビ番組の録画や、HDDに保存した動画等の視聴も可能。HDMI端子を使用してパソコンのサブモニターとしても使用可能です。
付属品 付属品:AC アダプタ (長約1.5m)、リモコン、AV ケーブル(長約1.2m)、カーアダプタ(長約1.5m)、テレビアンテナ(長約3m)、イヤホン、車載用バッグ、取扱説明書、保証書 寸法(mm) 約450×300×32.8 質量(g) 2100 形式 動画対応ファイル:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP/音声対応ファイル:MP3・WMA・WAV・AAC/画像対応ファイル:JPEG・BMP/テキスト:TXT 消費電力(W) 約24 電源 ACアダプタ(入力)100V-240V、50/60Hz (出力)DC12V 2.0A/カーアダプタ(出力)12V 2.5A ディスプレイ 19型ワイド液晶、LEDバックライト、1440×900画素、視野角:上下65°左右90° 充電時間(時間) 約5時間360分 スピーカー 2W+2W 充電池タイプ リチウムポリマー電池:7.4V、4000mAh、29.6Wh 連続動作時間 約2時間 受信チャンネル(ch) 地上デジタル放送:VHF(1-12ch)、UHF(13-62ch)、フルセグ/ワンセグ自動切換、CATVパススルー対応(C13-C63)、EPG8日 入出力端子 電源入力端子、USB端子(マルチメディア再生)、AV入力端子(RCAピン)、HDMI入力 (HDMI 1.4a)、テレビ接続端子:TVアンテナ入力端子、ミニB-CASカード、USB端子(録画&更新用)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷