カーテンレール 天井取り付けのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
222件の「カーテンレール 天井取り付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井 から 吊るす カーテン」、「天井 付け カーテン レール」、「カーテン吊り金具」などの商品も取り扱っております。
シチュエーションを選ばない豊富なカラーバリエーションのエリート。 ブラケット、ランナー、施工性すべてに機能的なカーテンレールです。
材質(レール) オレフィン系樹脂被覆金属板
1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす場合に使用します。 材質/仕上 スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。 (姉妹品の「どこでも下地スピードミニ」は硬化するまでの待機時間が必要ですが、即機材の取り付けが可能です。ただし、本来の強度が出るのは液によって壁が強化されてからです。) 壁自体を強化する仕組みですので、引抜・せん断試験ともに約3.5N(35Kg)以上の強度がでます。 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。 アンカーが空回りしてしまった時は、90分程度そのままにしておけば液が壁を強めアンカーを固定しますので、それからネジを機材に取付けてください。 容器のフタを開けても2年以上中身が硬化することはありません。
用途石膏ボード専用(カーテンレール・タオル掛け・タオルクリップ・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話機・配電盤・リモコン・各種配管支持材・手すり:手すり荷重約12N(120Kgf)以上(BL)の取付けには、「どこでも下地」(姉妹品)をご利用ください。) ゆるんだネジの強固なシメ直しができます。食器棚や机等の木および金属全般、通常のプラスチック等大半の固い素材に使えます。 適合材 石膏ボード 成分 ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上) 取付可能対象 (ねじ)3.5~4mm 種別 化学反応型(湿気硬化)
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽にお使い頂けるカーテンレールです。
シリーズ C型 ステンレス 材質(レール) SUS430冷間圧延ステンレス
1セット
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。 適合 ベンダー 材質/仕上 アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg) 30kg 耐荷重 片開きで30kg RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.5MB)
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手で簡単に曲がるから取付が簡単。 付属の金ノコで簡単に切れますので、長さの調節も簡単です。 取付金具やランナーなど必要な部品もセットされています。
用途内装パーツ
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。 仕様 固定ネジ・フランジナット付 適合 D30 材質/仕上 スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量級レールの決定版です。
シリーズ ウィンピア ステンレス 材質(レール) レール ステンレス:SUS430冷間圧延ステンレス、キャップ 本体:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ランナー プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ブラケット 本体:スチール、締め板:アセタール樹脂
1セット
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合 D30 耐荷重 片開きで30kg RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.6MB)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井面からレールを吊り下げる際に 適合 D25 材質/仕上 スチール/シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小型カーブミラーの天井吊下げ式専用金具です。
仕様 天井専用金具 材質 スチール 寸法(mm) 120×120 シルバー系(溶融亜鉛メッキ) 寸法L(mm) 1000 適合品番 S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50 仕上 溶融亜鉛メッキ ポール径(Φmm) 34.1
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。 材質(本体) JIS G 3302 SGHC 付属品 ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12) 材質(ゴム) 合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
408 税込449
当日出荷

4つの支点でガッチリ止まる! 取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る! 360度均等にロック! ドライバー1本で施工完了 GL工法使用可能! 使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm) 12.5 長さ(mm) 25.7 十字穴番号 No.2 材質 ガラス繊維入り・ナイロン66
1袋(25本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合 D30 耐荷重 片開きで30kg RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.6MB)
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは耐久性の高いカラ―鋼板製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
許容荷重(kg) 5
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

重量のあるカーテンに適しています。会議室から体育館まで幅広い用途に。紐引き、電動にも対応。点滴レール用としても使用できます。
材質/仕上 オレフィン系樹脂被覆金属板/シルバー シルバー
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)