カーテン吊り金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
105件の「カーテン吊り金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーテンクリップ」、「カーテン吊り具」、「カーテンリング」などの商品も取り扱っております。

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす場合に使用します。 材質/仕上 スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。 仕様 固定ネジ・フランジナット付 適合 D30 材質/仕上 スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井面からレールを吊り下げる際に 適合 D25 材質/仕上 スチール/シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫な鉄製のカーテンフック。閉めるとフラットになる、プレーンタイプのカーテンに仕上がります。 天井付けやレースカーテンなどレールが見える仕様のAフックタイプです。
材質
1パック(8本)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーテンの吊り下げ位置を5mm単位、最小20mm、最大55mmの間で調節できます。ジェットイノウエ製のカーテンランナーに適合します。
用途内装パーツ 材質 樹脂
1セット(10個)
349 税込384
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)ポリファインフック
ポリオレフィン系樹脂ポリファインを採用した環境対応型のカーテンフックです。
材質(フック) ポリファイン
1パック(5000本)
22,500 税込24,750
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細径のばね材なので、開閉が簡単で、手軽にできます。 カーテンの上部金具として使用できます。
用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。 材質 ステンレス(SUS304) 種類 カーテンフック 許容荷重(N) 0.98
1袋(6個)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1袋(3個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。 透明 タイプ 紫外線カット 材質(シート) PVC+ポリエステル糸 芯材 ポリエチレン シート厚さ(mm) 0.15 裾仕上げ 切りっぱなし 形状 ビニールカーテン 厚さ(mm) 0.15 材質(ハトメ) アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

50mmの長さ調節ができるスライドフック。微妙なカーテン丈の調節で美しいカーテンに仕上がります。 A・Bフック兼用です。Aフック…天井付けやレースカーテンなどレールが見える仕様。Bフック…正面付けや厚地カーテンなどレールを隠す仕様
材質 ポリアセタール 寸法(mm) 75
1パック(8本)
299 税込329
当日出荷

価格を抑えた樹脂製カーテンリグです。
材質 ポリプロピレン 長さ(mm) 69 ライトグレー 種類 カーテンリング 内径(Φmm) 36.5 浴室使用可否 付属ビス有無 取付ビス無
1個
49 税込54
当日出荷

ネットをしっかり張るための専用吊り具です。金具部分にワイヤーを通しておけばカーテン状の開閉式にすることができます。 網目2mm以上のネットに取りつけ可能です。 カーテン式にする場合のワイヤーは10mΦm程度まで使用できます。 5mmΦ以下であれば、ワイヤーを張った後からでも取り付けできます。
用途・2mm目以上の網目を持つネットのご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。 ・ダイオクリップについている吊カンをロープでしばって取付たり、吊りカンをロープ(10mm以下)に通して張れば開閉式カーテンになります。 ・金属ワイヤーの場合は、吊りカンが破損してご利用期間が短くなる場合があります。 ・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。 ・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。 ・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。 種類 はさみ式吊り具 サイズ(cm) 14×10×4 材質 ポリプロピレン アズワン品番 64-9102-52
1パック(10個)
499 税込549
当日出荷

1本
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリーズ C型 種別 後入れ用 材質 (プレート)硬質ポリエチレン。(ホイール)アセタール樹脂。(ダエンリング)SUS304
1袋(10個)
469 税込516
当日出荷

高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合 D30 耐荷重 片開きで30kg RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.6MB)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合 D30 耐荷重 片開きで30kg RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.6MB)
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)