- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- エンジン関連
- カートリッジレンチのおすすめ人気ランキング
カートリッジレンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新119件の「カートリッジレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タンクキャップオープナー」、「オイル エレメント 交換 工具」、「フィルターレンチ」などの商品も取り扱っております。
オイルエレメント脱着に。
3点支持方式で自動車、船舶等のオイルフィルターを簡単にはずせます。
スライド付でサイズを2段階に調整可能。
作業現場で形跡管理しやすいフック穴付。
材質
S55C(本体)、スチール(グリップ)
硬さ
40~47(本体)
バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。
用途オイルフィルターの締め付け・緩めに
バンド幅(mm)
25
ハンドル長さ(mm)
130
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様
全周タイプ
ハウジングを交換するのに適したレンチです。
用途ハウジングの交換の際に。
仕様
全周タイプ
オイルフィルター(エレメント)を交換時、簡単にフィルターを取り外すことが可能。
フィルターに合わせてサイズ調整が可能。力を入れやすい樹脂グリップ。
油が付いても滑らない表面加工付き高耐候性グリップ。
本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。
傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。
種別
ベルトレンチ
3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。
グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。
用途オイルフィルターの取り外しに。
材質
S45C
厚さ(mm)
9.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ハンドル式のオイルフィルターレンチ
バイスプライヤータイプのため、挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。グリップすればあとは簡単回すだけ!
用途オイルフィルターの取り外しに
材質
クロームバナジウム
全長(mm)
240
適合径(Φmm)
55~118
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
オイルフィルターを取り外すのに使用。
丈夫で喰付きが良い。
TW-230はチェーン脱落防止付き。大型車まで可能。
差込角(mm)
9.5
サイズに合わせて使用可能です
用途トラックやバスなど大型車のオイルフィルター取り付け・取り外しに
差込角(mm)
12.7(1/2)
バンド幅(mm)
40
小型機種から大型機種まで対応可。強度アップタイプ
用途オイルフィルターの取外し用。
トラスコ品番
411-6701
全長(mm)
205
適合径(Φmm)
73.7~137
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スイベルハンドルで作業が楽です。
180°スイベルハンドル。
適合径(Φmm)
120~146
エスコ品番
EA604AH-26
材質
スプリングスチール
ハンドル長さ(mm)
130
1個
¥3,360
税込¥3,696
当日出荷
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。
材質
(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)