カードノギスのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
104件の「カードノギス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「携帯 ノギス」、「ノギス ミニ」、「芝生用除草剤」などの商品も取り扱っております。
世界最薄!!最軽量!!名刺サイズの計測ツール!ある程度曲げる事ができますので、パイプなど筒型形状の湾曲面も計測できます。
材質 ステンレスエッチング加工仕上げ 測定範囲 10cm 質量(g) 5 本体寸法(mm) 86×54×0.3 アズワン品番 64-9370-92
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

小型タイプのノギスで携帯に便利です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 測定範囲(mm) 0.1~100 最小読取値(mm) 0.1 全長(mm) 157 材質(本体) ステンレス 質量(g) 39 寸法d(mm) 28 寸法a(mm) 157 最小表示量(mm) 0.1 寸法e(mm) 37 寸法b(mm) 52 デプスバー 有り 本体サイズ(mm) 157×52×5 寸法c(mm) 12 寸法g(mm) 3.5 寸法f(mm) 12 デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm) ±100 特性 ●小型タイプのノギスで携帯に便利です。●デップスバー付です。
1台ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひらにスッポリ収まります。
用途粗材、木材、タイヤの溝深さ等の寸法測定に。 最小読取値(mm) 0.1 材質(本体) ステンレス鋼 質量(g) 21 タイプ アナログ 寸法A(mm) 103 寸法D(mm) 17 寸法B(mm) 40 寸法C(mm) 10 最大測定長(mm) 50 デプスバー 主な用途 外側・内側・深さ測定に 特性 ●手のひらにスッポリ収まる小型ノギスです。●キーホルダー穴付です。
1個
899 税込989
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バーニア読取式の標準タイプノギスです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に 最小読取値(mm) 0.05 材質 ステンレス 器差(mm) 0.05
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトで携帯に便利です。丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート製です。被測定物に傷を付けにくくサビの心配もありません。ストラップ穴付です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に 最小読取値(mm) 0.1 材質 ポリカーボネート樹脂 最小表示量(mm) 0.1 デプスバー デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm) ±100 特性 ●軽量・コンパクトで携帯に便利です。(ストラップ穴付)●丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート樹脂製です。被測定物にキズを付ける心配も、サビの心配もありません。
1台ほか
639 税込703
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型タイプのノギスで携帯に便利です。小さくても高精度です。
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。 最小読取値(mm) 0.05 デプスバー 材質 ステンレス
1台ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来は半径を測定するにはラジアス板ゲージを何枚も準備する必要があったが、新開発のRキャリパーでは半径0.5~150mmをこの一つで測定できます。 ノギス感覚で使用できます。
用途土木用の管、車軸の車輪外径測定器として。 測定範囲(mm) 0.5~150 最小読取値(mm) 0.1 付属品 ストラップ トラスコ品番 311-0168 材質 SUS420J2焼入れ 質量(g) 55 器差(mm) ±0.2 デプスバー 全長×幅W×厚さ(mm) 180×39.5×5
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛線で数値測定のできるC面測定ノギス。これ一つで従来の面倒なC面測定ゲージが不要に。 ピタゴラスの定理から割り出した目盛線により、C面寸法および溶接開先寸法が正確・迅速に直読できます。 バーニヤスケールにより、0.1Cから15Cまで任意のC面測定・ケガキが可能です。
最小読取値(mm) 0.1 材質 (本体)SPHC-Pリン酸亜鉛メッキ処理、(本尺)SUS420J2シルバーメッキ処理 厚さ(mm) (本尺)0.5、(本体)2.3 測定範囲 (C面)外接角度90°の面取り角45°でC0.1~C15 測定項目 C面寸法 測定精度 ±0.1 測定対象 C面寸法 最大読取値(mm) 15
1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大画面デジタル表示なので、非常に測定数字が見やすくなりました。 カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。 ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。 すぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。 付属品 モニター電池(1個) 材質 本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 ボタン電池LR44 繰返し精度(mm) ±0.1 保存温度(℃) -10~60 機能 ゼロセット、スライドパワーON、不使用時約5分後パワーOFF 保存湿度(%) 0~80 取扱説明書 (0.5MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい数値が不要なときに便利な1ミリ読みバーニヤ。 スチール部に取り付けできるマグネット付。 ストラップ穴付、白無地シール付。
最小読取値(mm) 0.1 材質 ポリカーボネイト
1台
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。 ゼロ設定/ホールド機能付き。
用途深さの測定 質量(g) 60 測定範囲(mm) 0~25 電源 コイン電池CR2032(別売り) 本体寸法(mm) 約60×113×15 器差(mm) ±0.2 測定子(mm) 約3×4 最小目盛(mm) 0.01 本体長さ(mm) 約85
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。基本機能を充実させた定番商品です。
最小読取値(mm) 0.05
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定範囲が0~50mmまでのミニタイプゲージ!
用途深さ測定。 測定範囲(mm) 0~50 最小表示(mm) 0.05 ベース寸法(mm) 39×45 器差(mm) ±0.04 材質 ステンレス 全長(mm) 160 質量(g) 約63 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ポケットに入るやさしいノギス 一体型のケース付きです
最小読取値(mm) 0.05 材質 ステンレス 質量(g) 40 寸法A(mm) 112 寸法D(mm) 209 寸法B(mm) 44 寸法C(mm) 9.7 測定長(mm) 50 許容誤差 EMPE:±0.05、SMPE:±0.07 最大許容誤差(μm) EMPE:±50、SMPE:±70 特性 ポケットからさっと取り出せる
1台ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 仕様 外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質 デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体) カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有) 質量(g) 65 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm) 40 寸法a(mm) 237 本体寸法(mm) 237×77×19 使用温度(℃) 0~40 寸法e(mm) 60 最小読取値(mm) 0.1 寸法b(mm) 77 保存温度(℃) -10~60 本体サイズ(mm) 237×77×19 寸法c(mm) 16 寸法g(mm) 3.9 オートパワーオフ 無操作状態で約5分後 寸法f(mm) 16 保存湿度(%) 80以下 デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm) 外側測定:±300/内側測定:±500 特性 ●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶表示を採用しました。●測定物にキズを付けにくい素材です。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●オートパワーオフ機能付です。
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型ながら基本性能を満たしたポケットサイズ。
最小読取値(mm) 0.05 付属品 ソフトケース 材質 ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上) 質量(g) 70 タイプ アナログ 寸法A(mm) 160 寸法D(mm) 30 寸法B(mm) 60 寸法C(mm) 14 最大測定長(mm) 100 デプスバー 主な用途 外側・内側・段差・深さ測定に 最大許容誤差(μm) ±50 特性 ●標準的なスタンダードノギスです。●反射しにくいシルバー仕上げです。●ソフトケース付です。
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、コンパクトで携帯に便利。
用途粗材、木材等の寸法測定、内外側、段差測定に。 測定範囲(mm) 0~100 最小読取値(mm) 0.1 材質 ステンレス鋼 寸法A(mm) 155 寸法D(mm) 24 寸法B(mm) 49 寸法C(mm) 12
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。先端にも目盛が刻まれていて、墨線の寸法出しができます。
最小読取値(mm) 0.05 先端幅(mm) (主尺)100
1個
20,380 税込22,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,420 税込2,662
当日出荷

副尺先端に厚みがあり、丸棒・パイプ・角丸などをしっかりはさんで保持。従来では難しかった、曲面形状への墨付けや測定が簡単にできます。
1個
26,380 税込29,018
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)