カーブ ハサミのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
287件の「カーブ ハサミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハサミ曲がり刃」、「反りはさみ」、「丸く 切る ハサミ」などの商品も取り扱っております。
握りやすさ、使いやすさを重視。カットしやすい曲刃。
用途ゴム製品のバリ取り・工芸・手芸などに。 刃部加工 曲刃 寸法(mm) 145 全長(mm) 145 材質(本体) ステンレス鋼420J2 材質(ハンドル) ABS
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

小型クラフト鋏、曲刃タイプ。 携帯にも適した小型のクラフト鋏です。 小さな刃先で細かい作業に便利です。 刃先がカーブしているので、布や台紙などをいためずに糸を切ることが出来ます。
用途細かな切断作業 全長(mm) 125 刃長(mm) 30 仕様 曲刃、ソフトグリップ仕上げ トラスコ品番 395-7641 材質 刃部:高炭素刃物鋼、柄:ポリプロピレン(PP) 質量(g) 25 刃厚(mm) 1.9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
1,330 税込1,463
当日出荷

皮やスジのある肉、イカやたこ等も簡単にカット。 カーブしているので、お皿の上でも切りやすい。
材質 金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100度) エラストマー(耐熱温度100度) 質量(g) 130 刃渡り(mm) 約100
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ギザ刃で食材を逃がさずしっかりつかむカーブキッチンバサミです。食材を小さくカットする際により使いやすいよう、小ぶりなサイズに仕上げました。便利なキャップ付き。分解してきれいに洗えて衛生的。食洗機可能なのでお手入れ簡単です。
材質 刃体:ステンレス刃物鋼/ハンドル・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度110℃) 寸法(mm) 約166×70×10 全長(mm) 約166 質量(g) 約65
1本
1,388 税込1,527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm) 145 材質 SUS420-J2 規格 一般医療機器クラスⅠ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00168A00006 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
3,290 税込3,619
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上刃と下刃の長さが違います。 ゆるやかなカーブで切れ味アップ。対象物を置いたまま切る場合カーブ形状の刃体がスムーズな切れ味をサポートします。 刃材はステンレス鋼(6A)を使用し切れ味、耐久性抜群です。 材料調達、製造、加工、調整まで全て日本国内で行っています。 ハンドル形状を考慮し使いやすく仕上げています。 革・合成皮革・ゴム素材・ペットボトル…などに。
全長(mm) 180 刃長(mm) 約45 材質 刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷

ゴム板厚2.0mmまでカットできます。ハンドル部の金具を起こすとバネになり、開閉が楽になります。
全長(mm) 143 刃長(mm) 50 トラスコ品番 381-5765 材質 刃部:ステンレス、柄:ABS樹脂 質量(g) 35 切断能力(mm) (ゴム)板厚2.0まで 刃厚(mm) 2
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

まな板を使わず包丁がわりになる調理鋏。カーブしているので、食材が切りやすい。 刃体には、食材が滑りにくい凹凸状のセレーション加工がされているため、切りやすくなっています。刃体は着脱可能なので、水洗いしやすい。 持ち運びにも便利なキャップ付き。家庭用の食器洗浄機や食器乾燥機に使用できます。
材質 刃体/ステンレス刃物鋼・ハンドル キャップ/ポリプロピレン 全長(mm) 166 質量(g) 47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 7×16.6×1 アズワン品番 65-1222-37
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

まな板いらず!包丁のように切れる、カーブ刃のキッチンばさみ料理の下ごしらえや小分け切り、食卓での食材の切り分けなどが、まな板なしで手間なくできる優れもの。 野菜から、厚みのあるお肉、加熱した食材まで、様々な食材のカットに大活躍。細かいセレーション刃で食材を逃がしません。鳥の皮などの滑りやすい食材も切りやすい。
材質 刃/ステンレス刃物鋼ビス/ステンレススチールハンドル/エラストマー樹脂 質量(g) 104 寸法(cm) 230×100×12 耐熱温度(℃) 100
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

用途先が鋭くスマートな刃。 スラッシュキルトやアップリケなど、細かなカットワークに最適です。 重ねた生地もカットできる丈夫なステンレス鋼の刃です。 材質 ステンレス鋼 寸法(mm) 115
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

凸部分を鋭く切りやすいソリ刃タイプ。 刃先がシャ―プで、細かな作業に便利です。
用途細かな切断作業 全長(mm) 160 刃長(mm) 40 仕様 ソリ刃、ソフトグリップ トラスコ品番 395-7616 材質 刃部:ステンレス鋼、ソフトグリップ 質量(g) 45 刃厚(mm) 2.4 切断能力(mm)アルミ板 0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 切断能力(mm)銅板 0.3
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

テープ等の粘着物がベタつかず、汚れやサビに非常に強い高性能コーティングのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約26°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。高性能のフッ素樹脂をコーティングすることで、粘着テープ・のりなどがベタつかず、さらりとした切れ味を保ちます。さらに汚れやサビに非常に強く、水回りの使用にも最適です。左右対称。キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。
長さ(mm) 174 刃渡り(mm) 65 仕様 粘着や汚れやサビに強いフッ素コーティング、キャップ付き 材質 グリップ:44%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM 板厚(mm) 1.8 グリーン購入法 適合 刃部加工 カーブ刃、フッ素コート
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高硬度チタニウムをコーティングで50万回以上の切れ味の持続とサビにくさを実現したフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。高硬度チタニウムをコーティングすることにより、50万回以上の切れ味の持続とサビにくさを実現しました。色々な持ち方に対応、持ちやすいイージーグリップ。携帯に便利なキャップ付き。キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。左右対称
長さ(mm) 174 刃渡り(mm) 65 仕様 切れ味持続とサビにくいチタンコーティング、キャップ付き 材質 グリップ:44%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM 板厚(mm) 1.8 グリーン購入法 適合 刃部加工 カーブ刃、チタンコート
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先はギザ刃ですので肉切りはもちろん、カツ、ヒレ、天ぷら、細巻きや麺類もしっかりカットできます。 キッチンだけでなく、アウトドアにも最適です。 携帯するのに便利なケース付です。 工具なしで分解洗浄が出来るので大変衛生的にご使用 出来ます。 バネ付でラクラク切れる! 洗浄機対応。
全長(mm) 155 材質(ケース) ポリプロピレン樹脂 耐熱温度(℃) 90(ハンドル) 材質(刃) ステンレス刃物鋼 材質(ハンドル) ポリプロピレン樹脂 TKG品番 9-0587-1101 TKG品番(2017) 6-0527-1101
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

全長(mm) 105 刃長(mm) 18 トラスコ品番 474-2591 材質 刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂 質量(g) 13
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

金属素材のカットに最適。 金属素材のカットに適したクラフト鋏です。
用途金属素材のカット 全長(mm) 160 刃長(mm) 30 材質 高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) 質量(g) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲刃 小型タイプのゴム切りはさみ 全長、刃渡り共に取り回しやすいサイズです。
仕様 ●全長:120mm●刃長:25mm●刃:ステンレス刃物鋼 アズワン品番 65-2141-81
1本
1,000 税込1,100
当日出荷

鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
用途細かい金属加工などに便利です。 全長(mm) 145 刃長(mm) 30 材質 ステンレススチール 切断能力(mm) (鉄板)0.2まで、(アルミ)0.4まで、(銅板)0.4まで
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)